Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
  • Sélection produits
  • Nous contacter
  • Trouver une agence
Sélectionner un centre Service Express


En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Pas de résultat
Modifier le logo

Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête

Télécharger le logo

Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête

 Format invalide . Veuillez choisir a JPG, JPEG, PNG, or BMP image file only.
 La taille du fichier est trop grande. Veuillez choisir un fichier inférieur à 5MB.
Déposez votre fichier pour le télécharger
France Webshop
Faites glisser pour repositionner

 Glisser-déposer ou Parcourir

 Télecharger le logo
Téléchargement..

Zoom

Gauche Droite
 Supprimer le logo
Dernière modification par   le  

Êtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?

France Webshop
France Webshop
0 résultat(s)
  •  
    Connexion
    Inscription

    Mon espace pro

    Il manque le caractère '@' sur votre adresse mail

    Identifiant de connexion oublié ?
    Touche Maj activée
    Mot de passe oublié ?

    Créer un compte

  • Commande rapide
    Par liste de références
  •   0
 Retour
  • Catégories
    • Appareillage et contrôle du bâtiment Appareillage et contrôle du bâtiment
    • Distribution et gestion de l'énergie Distribution et gestion de l'énergie
    • Produits Industriels Produits Industriels
    • Production d'énergie - Photovoltaïque Production d'énergie - Photovoltaïque
    • Chauffage électrique climatisation ventilation Chauffage électrique climatisation ventilation
    • Chauffage hydraulique et plomberie Chauffage hydraulique et plomberie
    • Sanitaire Sanitaire
    • Eclairage Eclairage
    • Fils et Câbles Fils et Câbles
    • Conduits et cheminements Conduits et cheminements
    • Outillage, mesure et fixation Outillage, mesure et fixation
    • Sécurité et communication Sécurité et communication
    • Réseau informatique Réseau informatique
    • Electroménager multimédia et informatique Electroménager multimédia et informatique
    • Voir toutes les catégories
    • Voir toutes les marques
  •  Se connecter

  • Voir toutes les catégories
    • Appareillage et contrôle du bâtiment Appareillage et contrôle du bâtiment
    • Distribution et gestion de l'énergie Distribution et gestion de l'énergie
    • Produits Industriels Produits Industriels
    • Production d'énergie - Photovoltaïque Production d'énergie - Photovoltaïque
    • Chauffage électrique climatisation ventilation Chauffage électrique climatisation ventilation
    • Chauffage hydraulique et plomberie Chauffage hydraulique et plomberie
    • Sanitaire Sanitaire
    • Eclairage Eclairage
    • Fils et Câbles Fils et Câbles
    • Conduits et cheminements Conduits et cheminements
    • Outillage, mesure et fixation Outillage, mesure et fixation
    • Sécurité et communication Sécurité et communication
    • Réseau informatique Réseau informatique
    • Electroménager multimédia et informatique Electroménager multimédia et informatique
    • Voir toutes les catégories
  • Voir toutes les marques
  • Commande rapide
  • Nos agences
  • Services
    • Accès rapide
    • Me connecter à mes services Me connecter à mes services
    • EConnect PRO EConnect PRO
    • Esabora Esabora
    • Portail Expertises Portail Expertises
    • Solutions digitales Solutions digitales
    • Trouver un service
    • Expertise métier Expertise métier
    • Gestion d'entreprise Gestion d'entreprise
    • Financement & CEE Financement & CEE
    • Gestion de chantier Gestion de chantier
    • Formations & qualifications Formations & qualifications
    • Tout voir Tout voir
  • Outils
    • Commande par références
    • Paniers simplifiés
    • Configurateurs
    • Guides et catalogues
  • Expertises
    • Dans vos environnements
    • Autour de la maison
    • Habitat résidentiel
    • Habitat connecté
    • IRVE maison individuelle
    • Voir tous les environnements
    • Dans vos spécialités
    • Sécurité des personnes et du chantier
    • Autour de la piscine
    • Climatisation
    • Qualité d'air
    • Voir toutes les spécialités
  • feedback Nouveau
    • Chargement en cours...

  • local_offer Promos
    • Chargement en cours...

  • new_releases Destockage
    • Chargement en cours...

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d’achat HT. En savoir plus Nouveau client ? 20€ HT de remise sur votre 1ère commande avec le code BIENV202 dès 200€ d'achat HT 
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Sélection de mes conditions chantier
 Veuillez sélectionner au moins un chantier pour continuer
Choisir une adresse différente
 Changer d'adresse de livraison peut modifier l'état de stock. Certains articles peuvent ne plus être disponibles.
 Toutes les adresses de livraison sont partagées. Cela signifie qu'elles sont visibles, utilisables et modifiables par tous les utilisateurs rattachés au compte.
  • Mes adresses
  • Saisir une nouvelle adresse
Map content here

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

Gestion des cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.

Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.

L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

 Haut de page
  1. Accueil
  2. Lampe à incandescence Paulmann

Lampe à incandescence Paulmann


Pertinence Nom (A->Z) Nom (Z->A)
 Filtres
Pertinence Nom (A->Z) Nom (Z->A)

Trier Par

Filtres

Habituellement en stock 
Marques 

Aucun résultat trouvé

Gamme 

Aucun résultat trouvé

Type de produit 

Aucun résultat trouvé

Culot 
Durée de vie 
Forme de la lampe 
Voir plus (20)

Recherche de produits en cours

Montrer 1 - 24  de 31 Résultats
Affichage :  
  •  Previous
  • 1
  • 2
  •  Next
Confirmer l'ajout au panier

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

Flamme Scintillante 3W E27 90mm 35mm Clair
Paulmann
Flamme Scintillante 3W E27 90mm 35mm Clair

Réf Rexel :PUA53100

Réf Fab. :53100

Flamme Scintillante 3W E27 90mm 35mm Clair

Réf Rexel :PUA53100

Réf Fab. :53100

Flamme Scintillante 3W E27 90mm 35mm Clair
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Poirette pour four 25W E14 230V 300DEG clair
Paulmann
Poirette pour four 25W E14 230V 300DEG clair

Réf Rexel :PUA82011

Réf Fab. :82011

Poirette pour four 25W E14 230V 300DEG clair

Réf Rexel :PUA82011

Réf Fab. :82011

Poirette pour four 25W E14 230V 300DEG clair
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Flamme 8W E27 95mm 35mm Dépoli
Paulmann
Flamme 8W E27 95mm 35mm Dépoli

Réf Rexel :PUA44408

Réf Fab. :44408

Flamme 8W E27 95mm 35mm Dépoli

Réf Rexel :PUA44408

Réf Fab. :44408

Flamme 8W E27 95mm 35mm Dépoli
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Flamme Scintillante 3W E14 97mm 35mm Clair
Paulmann
Flamme Scintillante 3W E14 97mm 35mm Clair

Réf Rexel :PUA53000

Réf Fab. :53000

Flamme Scintillante 3W E14 97mm 35mm Clair

Réf Rexel :PUA53000

Réf Fab. :53000

Flamme Scintillante 3W E14 97mm 35mm Clair
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Standard Lumière Noire 75W E27 105mm 60mm Lumière noire
Paulmann
Standard Lumière Noire 75W E27 105mm 60mm Lumière noire

Réf Rexel :PUA59070

Réf Fab. :59070

Standard Lumière Noire 75W E27 105mm 60mm Lumière noire

Réf Rexel :PUA59070

Réf Fab. :59070

Standard Lumière Noire 75W E27 105mm 60mm Lumière noire
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Poirette Four 300DEG 15W E14 50mm 22mm 300DEG Clair
Paulmann
Poirette Four 300DEG 15W E14 50mm 22mm 300DEG Clair

Réf Rexel :PUA82010

Réf Fab. :82010

Poirette Four 300DEG 15W E14 50mm 22mm 300DEG Clair

Réf Rexel :PUA82010

Réf Fab. :82010

Poirette Four 300DEG 15W E14 50mm 22mm 300DEG Clair
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Suspension E27 2m câble tissé Gris douille Béton cache-piton Noir
Paulmann
Suspension E27 2m câble tissé Gris douille Béton cache-piton Noir

Réf Rexel :PUA50332

Réf Fab. :50332

Suspension E27 2m câble tissé Gris douille Béton cache-piton Noir

Réf Rexel :PUA50332

Réf Fab. :50332

Suspension E27 2m câble tissé Gris douille Béton cache-piton Noir
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Réflecteur R80 60W E27 230V infrarouge
Paulmann
Réflecteur R80 60W E27 230V infrarouge

Réf Rexel :PUA82977

Réf Fab. :82977

Réflecteur R80 60W E27 230V infrarouge

Réf Rexel :PUA82977

Réf Fab. :82977

Réflecteur R80 60W E27 230V infrarouge
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Ampoule R95 100W E27 Infrarouge
Paulmann
Ampoule R95 100W E27 Infrarouge

Réf Rexel :PUA82966

Réf Fab. :82966

Ampoule R95 100W E27 Infrarouge

Réf Rexel :PUA82966

Réf Fab. :82966

Ampoule R95 100W E27 Infrarouge
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Flamme Scintillante 3W E14 130mm 35mm Clair
Paulmann
Flamme Scintillante 3W E14 130mm 35mm Clair

Réf Rexel :PUA53003

Réf Fab. :53003

Flamme Scintillante 3W E14 130mm 35mm Clair

Réf Rexel :PUA53003

Réf Fab. :53003

Flamme Scintillante 3W E14 130mm 35mm Clair
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Sphérique 8W E14 78mm 45mm Dépoli
Paulmann
Sphérique 8W E14 78mm 45mm Dépoli

Réf Rexel :PUA12708

Réf Fab. :12708

Sphérique 8W E14 78mm 45mm Dépoli

Réf Rexel :PUA12708

Réf Fab. :12708

Sphérique 8W E14 78mm 45mm Dépoli
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Sphérique 8W E27 70mm 45mm Dépoli
Paulmann
Sphérique 8W E27 70mm 45mm Dépoli

Réf Rexel :PUA12808

Réf Fab. :12808

Sphérique 8W E27 70mm 45mm Dépoli

Réf Rexel :PUA12808

Réf Fab. :12808

Sphérique 8W E27 70mm 45mm Dépoli
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Réflecteur R50 25W E14 85mm 50mm Jaune
Paulmann
Réflecteur R50 25W E14 85mm 50mm Jaune

Réf Rexel :PUA20122

Réf Fab. :20122

Réflecteur R50 25W E14 85mm 50mm Jaune

Réf Rexel :PUA20122

Réf Fab. :20122

Réflecteur R50 25W E14 85mm 50mm Jaune
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Réflecteur R50 25W E14 85mm 50mm Rouge
Paulmann
Réflecteur R50 25W E14 85mm 50mm Rouge

Réf Rexel :PUA20121

Réf Fab. :20121

Réflecteur R50 25W E14 85mm 50mm Rouge

Réf Rexel :PUA20121

Réf Fab. :20121

Réflecteur R50 25W E14 85mm 50mm Rouge
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Réflecteur R50 25W E14 85mm 50mm Vert
Paulmann
Réflecteur R50 25W E14 85mm 50mm Vert

Réf Rexel :PUA20123

Réf Fab. :20123

Réflecteur R50 25W E14 85mm 50mm Vert

Réf Rexel :PUA20123

Réf Fab. :20123

Réflecteur R50 25W E14 85mm 50mm Vert
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Standard 25W E27 105mm 60(55)mm Bleu
Paulmann
Standard 25W E27 105mm 60(55)mm Bleu

Réf Rexel :PUA40024

Réf Fab. :40024

Standard 25W E27 105mm 60(55)mm Bleu

Réf Rexel :PUA40024

Réf Fab. :40024

Standard 25W E27 105mm 60(55)mm Bleu
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Standard 25W E27 105mm 60(55)mm Vert
Paulmann
Standard 25W E27 105mm 60(55)mm Vert

Réf Rexel :PUA40023

Réf Fab. :40023

Standard 25W E27 105mm 60(55)mm Vert

Réf Rexel :PUA40023

Réf Fab. :40023

Standard 25W E27 105mm 60(55)mm Vert
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Standard 40W E27 105mm 60(55)mm Jaune
Paulmann
Standard 40W E27 105mm 60(55)mm Jaune

Réf Rexel :PUA40042

Réf Fab. :40042

Standard 40W E27 105mm 60(55)mm Jaune

Réf Rexel :PUA40042

Réf Fab. :40042

Standard 40W E27 105mm 60(55)mm Jaune
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Standard 40W E27 105mm 60(55)mm Bleu
Paulmann
Standard 40W E27 105mm 60(55)mm Bleu

Réf Rexel :PUA40044

Réf Fab. :40044

Standard 40W E27 105mm 60(55)mm Bleu

Réf Rexel :PUA40044

Réf Fab. :40044

Standard 40W E27 105mm 60(55)mm Bleu
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Flamme 8W E14 97mm 35mm Dépoli
Paulmann
Flamme 8W E14 97mm 35mm Dépoli

Réf Rexel :PUA44908

Réf Fab. :44908

Flamme 8W E14 97mm 35mm Dépoli

Réf Rexel :PUA44908

Réf Fab. :44908

Flamme 8W E14 97mm 35mm Dépoli
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Poirette 15W E14 60mm 25mm Vert
Paulmann
Poirette 15W E14 60mm 25mm Vert

Réf Rexel :PUA80013

Réf Fab. :80013

Poirette 15W E14 60mm 25mm Vert

Réf Rexel :PUA80013

Réf Fab. :80013

Poirette 15W E14 60mm 25mm Vert
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Suspensions E27 2m câble tissé cuivre douille et cache-piton cuivre
Paulmann
Suspensions E27 2m câble tissé cuivre douille et cache-piton cuivre

Réf Rexel :PUA50328

Réf Fab. :50328

Suspensions E27 2m câble tissé cuivre douille et cache-piton cuivre

Réf Rexel :PUA50328

Réf Fab. :50328

Suspensions E27 2m câble tissé cuivre douille et cache-piton cuivre
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
LED ZB Fil std 470lm 2200-6500K dép gr E27 4,7W 230V
Paulmann
LED ZB Fil std 470lm 2200-6500K dép gr E27 4,7W 230V

Réf Rexel :PUA50391

Réf Fab. :50391

LED ZB Fil std 470lm 2200-6500K dép gr E27 4,7W 230V

Réf Rexel :PUA50391

Réf Fab. :50391

LED ZB Fil std 470lm 2200-6500K dép gr E27 4,7W 230V
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
LED ZB Fil std 806lm 2200-6500K dép gr E27 7 W 230V
Paulmann
LED ZB Fil std 806lm 2200-6500K dép gr E27 7 W 230V

Réf Rexel :PUA50392

Réf Fab. :50392

LED ZB Fil std 806lm 2200-6500K dép gr E27 7 W 230V

Réf Rexel :PUA50392

Réf Fab. :50392

LED ZB Fil std 806lm 2200-6500K dép gr E27 7 W 230V
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Montrer 1 - 24  de 31 Résultats
Affichage :  
  •  Previous
  • 1
  • 2
  •  Next
  •  Previous
  • 1
  • 2
  •  Next