false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

Pourquoi choisir le Tube LED CorePro Universel Philips ?

Un Tube Unique pour répondre à tous les besoins

  • Un vrai tube universel : compatible ballast électronique, ballast ferromagnétique et en 230V direct
    (même en cas de ballast électronique NON compatible… il y a une solution : Alimentation directe en 230V)
  • Prix Corepro!!!! Retour sur investissement très rapide
  • Flux lumineux renforcé : 2000 lm (1,2m) et 2700lm (1,5m)
  • En verre avec un large angle de diffusion (240°)
  • Applications : Parking, zones de stockage, industries, escaliers, couloirs…

CorePro LEDtube UN 1200mm

Puissance lampe: 18W

Puissance éclairée: 36W

Puissance couleur: 4000K

Classe énergétique: A+

COMMANDER

CorePro LEDtube UN 1500mm

Puissance lampe: 23W

Puissance éclairée: 58W

Puissance couleur: 4000K

Classe énergétique: A+

COMMANDER