false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

TAIGA TAKE

Un design galbé avec habillage latéral pour une finition parfaite !
Son écran LCD vous offre une régulation simple et efficace.
Équipé d’une détection de présence et d’ouverture/fermeture des fenêtres, le Taïga vous permettra de réaliser des économies d’énergie.
Le Taiga take propose deux types de programmations : libre utilisateur ou avec des programmes préenregistrés.
Son corps en aluminium permet une chauffe rapide et une légèreté facilitant la pose. Le système de fixation en H avec niveau intégré réduit le temps de pose de l’appareil.

ACATAKE150081CF
1500W

COMMANDER

ACATAKE100057CF
1000W

COMMANDER

FASSANE SPA ELEC

Proposé en version électrique, le sèche-serviettes Fassane SPA est composé de fluide thermoactif, sans entretien, qui procure une chaleur douce et homogène.
Extraplat, ce modèle simple et élégant s’intègre facilement dans tous types de salles de bains. La version TF du Fassane Spa est équipée du TimerProg Bluetooth qui vous permet de programmer et paramétrer votre radiateur sèche-serviettes depuis votre smartphone.
Sur une conception exclusive, développée par ACOVA, le TimerProg Bluetooth offre une simplicité d’utilisation et une grande performance.

ACATFAS050050TF
500W

COMMANDER

ACATFAS075050TF
750W

COMMANDER

Offre limitée à 8 coupons maximum par raison sociale: 4 coupons de 70 € pour les radiateurs FASSANE, 4 coupons de 30 € pour les radiateurs TAIGA. Dans la limite des stocks disponibles.