false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

Kit VMC Autocosy

KIT AUTOCOSY T1/T7 +3 bouches Lines - ELG412288

Kit de ventilation type simple flux et auto réglable qui permet de raccorder jusqu’à 4 sanitaires. Raccordement électrique très facile (rapide et sans outils). VMC ultra silencieuse qui incorpore le système de fixation des conduits Twist & Go, un système rapide et étanche !
 
 
 
 

COMMANDER

Kit VMC Autocosy IH

KIT AUTOCOSY IH T1/T7 + 5 bouches Line - ELG412289

Kit de ventilation de type simple flux et auto réglable intelligent qui permet de raccorder jusqu’à 6 sanitaires. Très facile à raccorder électriquement (rapide et sans outils). VMC ultra silencieuse qui incorpore le système de fixation des conduits Twist & Go, un système rapide et étanche ! Un système action anti-buée 2 zones et boost automatiquement en salle de bain et cuisine intégré (IH). Le moteur est de type AC et le rejet de diamètre 125 mm.
 

COMMANDER

Kit VMC Hygrocosy

KIT HYGROCOSY T3/T7 avec 3 bouches - ELG412292

Fabriqué en France, ce kit va optimiser votre consommation d’énergie et ainsi vous faire bénéficier d’une réduction pouvant atteindre 150€ par an !

Il est rapide et facile à installer avec son système de configuration universelle et ses accroches Twist & Go pour raccorder vos conduits VMC. Le kit peut se fixer au mur ou en suspension avec sa cordelette intégrée. Il possède un moteur à réarmement manuel AC et une mono-vitesse à choisir parmi 3 de disponibles. Il peut s’installer dans un placard, les combles, en sous-pente, dans une maison en rénovation ou un habitat neuf allant du type 3 à 7. Plutôt silencieux avec 6piquages sanitaires maximum de 800 mm de diam., 1 piquage cuisine en 125 mm de diam. Et 1 piquage rejet de 160 mm de diam. ; tous ces piquages sont très faciles à démonter. Pour l’entretien et/ou la maintenance de la VMC, l’accès au capot est simplifié (pas de vis) et le raccordement électrique se fait par bornes automatiques.
 

COMMANDER

Kit VMC Hygrocosy

KIT HYGROCOSY Basse conso T3/T7, 3 bouches - ELG412289

Fabriqué en France, ce kit va optimiser votre consommation d’énergie et ainsi vous faire bénéficier d’une réduction pouvant atteindre 180€ par an !

Installation facile et rapide avec sa configuration universelle ainsi que le système unique d’Atlantic d’accroche Twist & Go. Basse consommation avec son moteur EC, composé de bouches hygro B à piles ; il est parfait pour une installation dans une maison individuelle allant du type 3 à 7 composée de 6sanitaires maximum. Très silencieux, il peut aussi bien se fixer au mur qu’en suspension grâce à sa cordelette prémontée. Le piquage rejet avec diam. 160mm et le piquage cuisine avec diam 125 mm ainsi que les 6 piquages sanitaires possibles avec diam.80 mm sont tous très facilement démontables. Pour faciliter l’entretien et/ou la maintenance, l’accès au capot du groupe est facilement accessible (sans vis) et le raccordement à une source électrique se fait automatiquement par bornes.
 

COMMANDER

 

Offre réservée aux installateurs professionnels, valable uniquement du 1er octobre au 30 novembre 2018 inclus. Pour tout achat simultané de 2 kits VMC simple flux Atlantic parmi les références : Autocosy (412288) et Autocosy iH (412289), recevez un ensemble bonnet et col multifonctions. Pour tout achat simultané de 2 kits VMC simple flux Atlantic parmi les références : Hygrocosy (412292) et Hygrocosy BC (412294), recevez une veste softshell. Kits fournis avec les bouches. Hors marché, hors affaires spéciales. Dans la limite des stocks disponibles. Vos cadeaux seront à retirer en agence, avec une copie de votre commande sur rexel.fr