false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Les outils les plus fiables au monde.®

Offrez-vous le meilleur pour moins de 200 €

Avec garantie étendue Fluke incluse!*

Le meilleur multimètre Fluke pour l’électricien: Fluke 175 F

Avec garantie étendue Fluke*
FLEFLUKE175F

  • Mesure des valeurs efficaces vraies (RMS) des tensions et courants
  • Résolution de 6000 points
  • Mesures de fréquence et de capacité
  • Mesures de résistance, de continuité et des diodes
  • Precision ± (0,15% + 2)

COMMANDER

 

Vous aimerez aussi

Fluke 325 F

Pince multimètre TRMS AC / DC
FLEFLUKE325F

  • Mesure de courant 400 A AC et DC
  • Mesure de tension 600 V AC / DC
  • Courant et tension AC TRMS pour la mesure précise des signaux non linéaires
  • Mesure de résistance jusqu'à 40 kΩ avec détection de la continuité
  • Mesure de température, de capacité et de fréquence
     

COMMANDER

 

Fluke 1AC II VoltAlertTM

Stylo détecteur de tension
FLEFLUKE1ACE1II

  • Technologie "Voltbeat" et auto-test pour contrôle continu du fonctionnement
  • Une fois la tension détectée, la pointe s'allume et l'appareil émet un bip.
  • CAT IV 1 000 V
  • Gamme de tension étendue : 90 VAC à 1 000 VAC ou 200 VAC à 1 000 VAC (en fonction du modèle)
  • Egalement disponible : 20 VAC à 90 VAC (sur modèle pour circuit de commande)
  • Garantie de 2 ans

COMMANDER

 

*La garantie étendue Fluke porte sur 10 ans à compter de la date d’achat du produit et passe à 7 ans de garantie après l’arrêt de la production du produit par Fluke.