false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

En achetant les produits sélectionnés dans cette brochure sur le web, au comptoir ou au téléphone, vous gagnez des cadeaux !

COMMENT GAGNER ?

Chaque commande de produits de la brochure vous rapporte des multiples de 200 points*.

VOTRE AGENCE VOUS INSCRIT SUR boutiquecadeaux.rexel.fr et le système informatique crédite vos points au fur et à mesure de vos commandes.

VOUS ACCÉDEZ quand vous le désirez* à cette boutique avec votre email et le mot de passe donné par le site. Vous-y découvrirez vos points gagnés dans la rubrique “mon compte”.

VOUS COMMANDEZ les cadeaux de votre choix et votre agence vous les remet. Les points gagnés en 2018 pourront être transformés en cadeaux jusqu’au 28/02/2019. L’opération commerciale est limitée à 7.000 points par raison sociale et pour un maximum de 6.000.000 points sur l’ensemble de ses agences en France.

Pour vous guider dans vos choix et vous donner les arguments qui vous feront gagner des chantiers,des encarts produits jalonnent les pages qui suivent.
Installer ces produits à valeur ajoutée, c’est gagner la confiance de vos clients !

Profitez d’opportunités offertes par nos partenaires. En commandant les articles indiqués dans ces offres +, vous accélérez vos gains RéfleX* ou bénéficiez de bonus supplémentaires.

Retrouvez, dans les vignettes, les produits communicants :

Produit connecté qui intègre une interface de communication qui sera reconnue par la marque et ses partenaires.

Produit connecté intégré via les interfaces de communication raccordées au contrôleur energeasyconnect et qui permet de gérer et piloter l’habitat client.

 

DEVEO G2 LED,

L’ÉTANCHE LED NOUVELLE GÉNÉRATION

NOUVELLE GAMME DE LUMINAIRE ÉTANCHE, ROBUSTE ET FONCTIONNEL, ENCORE PLUS EFFICACE 112lm/W.

Etanche LED IP65 corps et vasque PC

  • Driver non dimmable
  • Connecteur à fermeture quart de tour inclus
  • 6000lm
  • 4000K
  • IP65 / IK08
  • Temp° de fonctionnement -20°C à +30°C
  • Classe 1

 

 

Ref.
Libellé
Qté.
Pts.

 

TRI 7077640
Deveo G2 1500 6000-840 ET PC
1
65

 

POUR L’ACHAT DE 5 BLOCS AU CHOIX, 150 PTS BONUS

PRACTICE

URA119118, URA119128, URA119148, URA119138

Pose encastrée, coûts maîtrisés. Esthétique, discrète et innovante.

Pose encastrée rapide et sans accessoire. Enveloppe unique pour toutes les applications. Très faible consommation énergétique. Livré* avec pictogramme universel permettant de réaliser tous les sens d’évacuation (*sauf BAES et LSC d’ambiance).

URALIFE

URA118218, URA118228, URA118248, URA118138

L’Eco-conception par URA. Esthétique et simple, Design galbé, pré-plaque unique avec fixation universelle pour répondre à tous les besoins dans le tertiaire et l’habitat.
Facilité de pose, URALIFE permet tous les types de pose : mural, plafond avec pictogramme sur la tranche, drapeau, encastré.
Efficacité énergétique, Gamme tout LEDs : URALIFE a une consommation réduite à 0,7 W.

 

5 blocs de cette liste au choix : 150 points

 

URA 118138
URALIFE SATI Tout LEDs Habitation 8lm/5h
URA 118218
URALIFE SATI Tout LEDs Evacuation 45lm/1h
URA 118228
URALIFE SATI Tout LEDs Ambiance 400lm/1h
URA 118248
URALIFE SATI Tout LEDs Bi-Fonctions 45lm/1h + 8lm/5h
URA 119118
PRACTICE SUPER SATI Tout LEDs Evacuation 45lm/1h
URA 119128
PRACTICE SUPER SATI Tout LEDs Ambiance 320lm/1h
URA 119138
PRACTICE SUPER SATI Tout LEDs Habitation 8lm/5h
URA 119148
PRACTICE SUPER SATI Tout LEDs Bi-Fonctions 45lm/1h + 8lm/5h

 
 

J'EN PROFITE

 

Cette opération est réservée à tout client professionnel artisan ou installateur justifiant d’un extrait Kbis ayant obtenu l’accord du dirigeant de son entreprise et s’étant inscrit sur boutiquecadeaux.rexel.fr. L’opération commerciale est limitée à 7.000 points par raison sociale et pour un maximum de 6.000.000 points sur l’ensemble des agences Rexel France participantes