false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

LAVE LINGE
FRONTAL 10 KG

Réf. ART EW6F3112RA

1400 tr/min - 53 dB, Tambour 68 L - Hublot XXXL, Ecran LCD, Départ différé, Fonction TimeManager, Programme Anti-allergie, Système SensiCare.
Conso. annuelle : 190 kWh/11790L
HxLxP (cm) : 90 x 64 x 71
 

COMMANDER

LAVE LINGE
FRONTAL 8 KG

Réf. EKO WTV8712BS0W

1400 tr/min - 59 dB, 15 programmes, Tambour Aquawave, Parois anti-vibration, Sécurité anti-débordement , Départ différé et affichage du temps restant.
Conso. annuelle : 195 kWh/10559L HxLxP (cm) : 84 x 60 x 59
 

COMMANDER

LAVE LINGE
FRONTAL 7 KG

Réf. MIL 10608160 (WDB 030)

1400 tr/min - 50 dB, Tambour hydrogliss 59 L, Moteur ProfiEco à induction , Départ différé , 9 programmes , Express 20, Affichage du temps restant.
Conso. annuelle : 175 kWh /10340L
HxLxP (cm) : 85 x 59,6 x 63,6
 

COMMANDER

SÈCHE-LINGE POMPE
À CHALEUR 8KG

Réf. MIL 10608710 (TCE 620 WP)

Porte pleine blanche, Tambour 8 kg / 120 L, 9 programmes de séchage, 4 paliers de séchage, Option Rythme délicat, infroissable, Système anti-vibration, 66 dB.
Conso. annuelle 171 kWh
HxLxP (cm) : 85 x 59,6 x 63,6
 

COMMANDER

SÈCHE LINGE FRONTAL POMPE À CHALEUR 8KG

Réf. ART EW8H4821RA

235 kWh Tambour Inox 8 kg / 118 L Départ différé, rotation alternée Système SensiCare, SmartSense, GentleCare, EcoFlow
 
 
Conso. annuelle 295 kWh
HxLxP (cm) : 85 x 60 x 65
 

COMMANDER

SÈCHE-LINGE FRONTAL CONDENSATION 8 KG

Réf. VDT VSF57H2DW

Volume tambour inox : 8kg / 105 L
16 programmes
Progamme anti-bactérien, OptiA 39mn,
Antifroissage
Conso. annuelle 211 kWh
HxLxP (cm) : 84,5 x 59,5 x 62,2
 

COMMANDER

SÈCHE LINGE À ÉVACUATION 7 KG

Réf. MART EDE1072PDW

Tambour inox 108 L Porte carrée opaque grande ouverture Consommation d’énergie 512kWh Durée du cycle 115 min Départ différé 64 dB
Conso. annuelle 512kWh
HxLxP (cm) : 85 x 60 x 60
 

COMMANDER

LAVE VAISSELLE
8,7 L

Réf. EKO DFS28120W

11 couverts 46 dB 8 programmes Moteur ProSmart Inverter Séchage+, AquaIntense, Mini 30’, Soin verres
 
Conso. annuelle 225 kWh
HxLxP (cm) : 85 x 44,8 x 60
 

COMMANDER

LAVE VAISSELLE
60 CM

Réf. MIL 10449560 (G 4204)

13 couverts 46 dB 5 programmes : Eco, Automatic, Quotidien 55DEG, Intensif 75DEG, Fragile Départ différé avec affichage du temps restant Verrouillage sécurité enfants Panier à couverts
Conso. annuelle 295 kWh
HxLxP (cm) : 84,5 x 59,8 x 60

COMMANDER

CENTRALE VAPEUR
2400 W

Réf. BOS TDS6080

Puissance : 2400 W
Cuve haute pression 6,0 bars
Débit vapeur continue 120g/mn
Débit surplus vapeur 400g/mn
Réservoir 1,5L
Mode Eco - Calc’nCleanPerfect
Verrouillage du fer 6 programme
 

COMMANDER

FER À REPASSER
2800 W

Réf. BOS TDI902836A

Puissance : 2800 W
Système anti-calcaire «4 Anticalc»
Débit 55 gr
Fonction pressing - Antishine
Système anti-gouttes
Ouverture extra large du réservoir
 
 

COMMANDER

 
* Dans la limite des stocks disponibles