false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

code coupon WUNEB18

KIT VMC Autoréglable DECO DHU, détection d’humidité

Evacue l'humidité ambiante par grand débit automatique.
Equipé de 2 sondes thermo-hygrométriques.

Hygrostat réglable entre 60 et 90% HR à définir à l'installation suivant la situation géographique.
Inclus 3 bouches design ultra plates (2 bouches SDB/WC ø80 mm - 1 bouche cuisine ø125 mm )
 
 

COMMANDER

code coupon WUNEA18

KIT VMC Autoréglable DECO FLAT DHY, extra-plat détection d’humidité

Ultra plate - Hauteur : 185 mm Evacue l'humidité ambiante par grand débit automatique
Equipé de 2 sondes thermo-hygrométriques

Orientation des piquages modulable Inclus 3 bouches
Design ultra plates (2 bouches SDB/WC Ø80 mm - 1 bouche cuisine Ø125 mm )
 
 
 
 

COMMANDER

code coupon WUNEC18

KIT VMC Double Flux à très haut rendement Domeo 210 DHU

Passage du grand débit, grâce à la sonde thermo-hygrométrique
Jusqu'à 25% d'économies de chauffage, très haut rendement jusqu'à 92%, moteur très basse consommation, ultra compact, très faible niveau sonore : 27 dB(A), by-pass 100%, double filtration de l'air, installation et entretien facile, télécommande multi fonctions, débit 210 m3/h
 

COMMANDER


Offre valable sur rexel.fr pour l’achat des produits UNE600098, UNE603116, UNE603126 10 au 23 septembre 2018. Limitée à 100 coupons par raison sociale.
Coupon à saisir dans votre panier de commande.

 

Rexel, distributeur de matériel électrique pour les professionnels

Rexel vous apporte la meilleure offre avec plus d’un million de produits sélectionnés pour répondre à vos besoins quotidiens dans les marchés résidentiel, tertiaire et industrie. Réaliser la distribution de vos bâtiments avec une offre adaptée fils et câbles de puissance, réseaux VDI et cheminement.Assurer la distribution d'énergie et le pilotage intelligent au travers de protection, commande et gestion communicante des équipements. Eclairer et mettre en valeur en combinant économie d'énergie, ergonomie et design. Maitriser et gérer la thermique du bâtiment avec des solutions multiénergie en chauffage électrique ou hydraulique, climatisation, ventilation et eau chaude sanitaire électrique ou thermodynamique. Sécuriser les biens et les personnes en proposant du contrôle d’accès, des alarmes incendie et intrusion ainsi que de la vidéosurveillance. Accompagner vos chantiers avec des équipements de protection, de l’outillage et de la mesure. Proposer également une offre pertinente en électroménager, du domaine résidentiel au monde professionnel pour cela découvrez l'ensemble de nos catégories produits. Rexel vous assure de trouver la solution correspondant exactement à vos besoins, dans le respect de l'environnement, et des normes et réglementations en vigueurs.