Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
  • Sélection produits
  • Nous contacter
  • Trouver une agence
Sélectionner un centre de Service R+


En changeant votre centre Service R+, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Pas de résultat
Modifier le logo

Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête

Télécharger le logo

Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête

Déposez votre fichier pour le télécharger
France Webshop
Faites glisser pour repositionner

 Glisser-déposer ou Parcourir

 Télecharger le logo
Téléchargement..

Zoom

Gauche Droite
 Supprimer le logo
Dernière modification par   le  

Êtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?

France Webshop
France Webshop
0 résultat(s)
  •  
    Connexion
    Inscription

    Mon espace pro

    Il manque le caractère '@' sur votre adresse mail

    Identifiant de connexion oublié ?
    Touche Maj activée
    Mot de passe oublié ?

    Créer un compte

  • Commande rapide
    Par liste de références
  •   Mon panier 0
 Retour
  • Catégories
    • Appareillage et contrôle du bâtiment Appareillage et contrôle du bâtiment
    • Distribution et gestion de l'énergie Distribution et gestion de l'énergie
    • Produits Industriels Produits Industriels
    • Production d'énergie - Photovoltaïque Production d'énergie - Photovoltaïque
    • Chauffage électrique climatisation ventilation Chauffage électrique climatisation ventilation
    • Chauffage hydraulique et plomberie Chauffage hydraulique et plomberie
    • Sanitaire Sanitaire
    • Eclairage Eclairage
    • Fils et Câbles Fils et Câbles
    • Conduits et cheminements Conduits et cheminements
    • Outillage, mesure et fixation Outillage, mesure et fixation
    • Sécurité et communication Sécurité et communication
    • Réseau informatique Réseau informatique
    • Electroménager multimédia et informatique Electroménager multimédia et informatique
    • Voir toutes les catégories
    • Voir toutes les marques
  •  Se connecter

  • Voir toutes les catégories
    • Appareillage et contrôle du bâtiment Appareillage et contrôle du bâtiment
    • Distribution et gestion de l'énergie Distribution et gestion de l'énergie
    • Produits Industriels Produits Industriels
    • Production d'énergie - Photovoltaïque Production d'énergie - Photovoltaïque
    • Chauffage électrique climatisation ventilation Chauffage électrique climatisation ventilation
    • Chauffage hydraulique et plomberie Chauffage hydraulique et plomberie
    • Sanitaire Sanitaire
    • Eclairage Eclairage
    • Fils et Câbles Fils et Câbles
    • Conduits et cheminements Conduits et cheminements
    • Outillage, mesure et fixation Outillage, mesure et fixation
    • Sécurité et communication Sécurité et communication
    • Réseau informatique Réseau informatique
    • Electroménager multimédia et informatique Electroménager multimédia et informatique
    • Voir toutes les catégories
  • Voir toutes les marques
  • Commande rapide
  • Nos agences
  • Services
    • Accès rapide
    • Me connecter à mes services Me connecter à mes services
    • EConnect PRO EConnect PRO
    • Esabora Esabora
    • Portail Expertises Portail Expertises
    • Solutions digitales Solutions digitales
    • Trouver un service
    • Expertise métier Expertise métier
    • Gestion d'entreprise Gestion d'entreprise
    • Financement & CEE Financement & CEE
    • Gestion de chantier Gestion de chantier
    • Formations & qualifications Formations & qualifications
    • Tout voir Tout voir
  • Outils
    • Commande par références
    • Paniers simplifiés
    • Configurateurs
    • Guides et catalogues
    • Showroom 3D Showroom 3D
  • Expertises
    • Dans vos environnements
    • Autour de la maison
    • Habitat résidentiel
    • Habitat connecté
    • IRVE maison individuelle
    • Voir tous les environnements
    • Dans vos spécialités
    • Sécurité des personnes et du chantier
    • Autour de la piscine
    • Climatisation
    • Qualité d'air
    • Voir toutes les spécialités
  • feedback Nouveau
    • Chargement en cours...

  • local_offer Promos
    • Chargement en cours...

  • new_releases Destockage
    • Chargement en cours...

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d’achat HT. En savoir plus Nouveau client ? 20€ HT de remise sur votre 1ère commande avec le code BIENV202 dès 200€ d'achat HT 
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Sélection de mes conditions chantier
 Veuillez sélectionner au moins un chantier pour continuer
Choisir une adresse différente
 Changer d'adresse de livraison peut modifier l'état de stock. Certains articles peuvent ne plus être disponibles.
 Toutes les adresses de livraison sont partagées. Cela signifie qu'elles sont visibles, utilisables et modifiables par tous les utilisateurs rattachés au compte.
  • Mes adresses
  • Saisir une nouvelle adresse
Map content here

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

Gestion des cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.

Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.

L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

 Haut de page
  1. Accueil
  2. Prise industrielle Bals

Prise industrielle Bals


Pertinence Nom (A->Z) Nom (Z->A)
 Filtres
Pertinence Nom (A->Z) Nom (Z->A)

Trier Par

Filtres

Habituellement en stock 
Marques 

Aucun résultat trouvé

Gamme 

Aucun résultat trouvé

Type de produit 

Aucun résultat trouvé

Nbre de conducteurs 
Classe de protection (IP) 
Tension nominale 
Voir plus (11)

Recherche de produits en cours

Montrer 1 - 24  de 113 Résultats
Affichage :  
  •  Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  •  Next
Confirmer l'ajout au panier

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

Adaptateur CEI/USE 16A 230V IP44 IK08 monobloc 16A 230V
Bals
Adaptateur CEI/USE 16A 230V IP44 IK08 monobloc 16A 230V

Réf Rexel :BA18614

Réf Fab. :861409

Adaptateur CEI/USE 16A 230V IP44 IK08 monobloc. Alimentation d'équipements électro-portatifs equipés d'une fiche CEI et d'un prolongateur USE.

Réf Rexel :BA18614

Réf Fab. :861409

Adaptateur CEI/USE 16A 230V IP44 IK08 monobloc. Alimentation d'équipements électro-portatifs equipés d'une fiche CEI et d'un prolongateur USE.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Fiche PE 400V 3P+T 16A Inverseur de phase
Bals
Fiche PE 400V 3P+T 16A Inverseur de phase

Réf Rexel :BA122053

Réf Fab. :22053

Fiche avec presse étoupe 400V 3P+T 16A, inverseur de phase

Réf Rexel :BA122053

Réf Fab. :22053

Fiche avec presse étoupe 400V 3P+T 16A, inverseur de phase
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Fiche PE 400V 3P+N+T 6H 63A IP67
Bals
Fiche PE 400V 3P+N+T 6H 63A IP67

Réf Rexel :BA1210766

Réf Fab. :210766

Fiche avec presse étoupe 400V 3P+N+T 6H 63A IP67

Réf Rexel :BA1210766

Réf Fab. :210766

Fiche avec presse étoupe 400V 3P+N+T 6H 63A IP67
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Fiche PE 400V 3P+N+T 6H 63A IP 44
Bals
Fiche PE 400V 3P+N+T 6H 63A IP 44

Réf Rexel :BA1210765

Réf Fab. :210765

Fiche avec presse étoupe 400V 3P+N+T 6H 63A IP 44

Réf Rexel :BA1210765

Réf Fab. :210765

Fiche avec presse étoupe 400V 3P+N+T 6H 63A IP 44
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Socle de prise TIR, 230V 2P+T 16A IP44, GT
Bals
Socle de prise TIR, 230V 2P+T 16A IP44, GT

Réf Rexel :BA112732

Réf Fab. :12732

Socle de prise tableau incliné réduit, 230V 2P+T/6h 16A IP44, GT

Réf Rexel :BA112732

Réf Fab. :12732

Socle de prise tableau incliné réduit, 230V 2P+T/6h 16A IP44, GT
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Fiche PE 400V 3P+T 32A INVERS PHASE
Bals
Fiche PE 400V 3P+T 32A INVERS PHASE

Réf Rexel :BA122055

Réf Fab. :22055

Fiche avec presse étoupe 400V 3P+T 32A, inverseur de phase

Réf Rexel :BA122055

Réf Fab. :22055

Fiche avec presse étoupe 400V 3P+T 32A, inverseur de phase
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Adaptateur USE/CEE IP44 IK08 monobloc
Bals
Adaptateur USE/CEE IP44 IK08 monobloc

Réf Rexel :BA18665

Réf Fab. :8665-BE

Adaptateur USE/CEE IP 44 IK 08 monobloc

Réf Rexel :BA18665

Réf Fab. :8665-BE

Adaptateur USE/CEE IP 44 IK 08 monobloc
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
RAIL-DIN 45mm 2 MOD
Bals
RAIL-DIN 45mm 2 MOD

Réf Rexel :BA1556004

Réf Fab. :556004

RAIL-DIN 45mm 2 MOD

Réf Rexel :BA1556004

Réf Fab. :556004

RAIL-DIN 45mm 2 MOD
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
RAIL-DIN  220mm 12 MOD
Bals
RAIL-DIN 220mm 12 MOD

Réf Rexel :BA1556007

Réf Fab. :556007

RAIL-DIN 220mm 12 MOD

Réf Rexel :BA1556007

Réf Fab. :556007

RAIL-DIN 220mm 12 MOD
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Socle saillie 400V 3P+T 16A 6H IP67
Bals
Socle saillie 400V 3P+T 16A 6H IP67

Réf Rexel :BA111816

Réf Fab. :11816

Socle saillie 400V 3P+T 16A 6H IP67

Réf Rexel :BA111816

Réf Fab. :11816

Socle saillie 400V 3P+T 16A 6H IP67
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Socle saillie 230V 2P+T 6H 16A IP67
Bals
Socle saillie 230V 2P+T 6H 16A IP67

Réf Rexel :BA111789

Réf Fab. :11789

Socle saillie 230V 2P+T 6H 16A IP67. Résistant aux produits chimiques.

Réf Rexel :BA111789

Réf Fab. :11789

Socle saillie 230V 2P+T 6H 16A IP67. Résistant aux produits chimiques.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Fiche PE 230V 2P+T 6H 16A IP67
Bals
Fiche PE 230V 2P+T 6H 16A IP67

Réf Rexel :BA1210576

Réf Fab. :210576

Fiche avec presse étoupe 230V 2P+T 6H 16A IP67

Réf Rexel :BA1210576

Réf Fab. :210576

Fiche avec presse étoupe 230V 2P+T 6H 16A IP67
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Fiche domestique 250V 10/16A 2P+T IP67 IK09
Bals
Fiche domestique 250V 10/16A 2P+T IP67 IK09

Réf Rexel :BA1736

Réf Fab. :736

Fiche domestique 250V 10/16A 2P+T IP67 IK09 avec couvercle, ral 5015 bleu

Réf Rexel :BA1736

Réf Fab. :736

Fiche domestique 250V 10/16A 2P+T IP67 IK09 avec couvercle, ral 5015 bleu
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Connect TD 400V 3P+N+T 6H 32A IP44
Bals
Connect TD 400V 3P+N+T 6H 32A IP44

Réf Rexel :BA1282002

Réf Fab. :282002

Socle de connecteur tableau droit 400V 50/60Hz 3P+N+T 6H 32A IP44, ral 3000 rouge, connexion automatique, plastron 75x75mm et fixation 60x60mm

Réf Rexel :BA1282002

Réf Fab. :282002

Socle de connecteur tableau droit 400V 50/60Hz 3P+N+T 6H 32A IP44, ral 3000 rouge, connexion automatique, plastron 75x75mm et fixation 60x60mm
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Connect TD 230V 2P+T 6H 32A IP44
Bals
Connect TD 230V 2P+T 6H 32A IP44

Réf Rexel :BA128010

Réf Fab. :28010

Socle de connecteur tableau droit 230V 2P+T 6H 32A IP44

Réf Rexel :BA128010

Réf Fab. :28010

Socle de connecteur tableau droit 230V 2P+T 6H 32A IP44
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Socle de connecteur caravanne 230V 2P+T 6H 16A IP44
Bals
Socle de connecteur caravanne 230V 2P+T 6H 16A IP44

Réf Rexel :BA1254

Réf Fab. :254

Socle de connecteur caravanne 230V 50/60Hz 2P+T 6H 16A IP44 IK08 ral5015 bleu

Réf Rexel :BA1254

Réf Fab. :254

Socle de connecteur caravanne 230V 50/60Hz 2P+T 6H 16A IP44 IK08 ral5015 bleu
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Prol PE 400V 3P+N+T 6H 125A IP67 avec pilote
Bals
Prol PE 400V 3P+N+T 6H 125A IP67 avec pilote

Réf Rexel :BA13199

Réf Fab. :3199-P

Prolongateur avec presse étoupe 400V 3P+N+T 6H 125A IP67 AVEC PILOTE

Réf Rexel :BA13199

Réf Fab. :3199-P

Prolongateur avec presse étoupe 400V 3P+N+T 6H 125A IP67 AVEC PILOTE
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Fiche PE 400V 3P+N+T 6H 125A IP67 TE
Bals
Fiche PE 400V 3P+N+T 6H 125A IP67 TE

Réf Rexel :BA12199

Réf Fab. :2199

Fiche avec presse étoupe 400V 50/60Hz 3P+N+T 6H 125A IP67 IK09, ral 3000 rouge, connexion à vis, gamme TE pour applications difficiles.

Réf Rexel :BA12199

Réf Fab. :2199

Fiche avec presse étoupe 400V 50/60Hz 3P+N+T 6H 125A IP67 IK09, ral 3000 rouge, connexion à vis, gamme TE pour applications difficiles.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Fiche PE 400V 3P+T 6H 63A IP44
Bals
Fiche PE 400V 3P+T 6H 63A IP44

Réf Rexel :BA1210761

Réf Fab. :210761

Fiche avec presse étoupe 400V 3P+T 6H 63A IP44

Réf Rexel :BA1210761

Réf Fab. :210761

Fiche avec presse étoupe 400V 3P+T 6H 63A IP44
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Socle saillie 400V 3P+N+T 6H 16A IP67
Bals
Socle saillie 400V 3P+N+T 6H 16A IP67

Réf Rexel :BA11143

Réf Fab. :1143

Socle saillie 400V 50/60Hz 3P+N+T 6H 16A IP67 IK08, ral 3000 rouge, socle 100x75mm, connexion à vis

Réf Rexel :BA11143

Réf Fab. :1143

Socle saillie 400V 50/60Hz 3P+N+T 6H 16A IP67 IK08, ral 3000 rouge, socle 100x75mm, connexion à vis
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Connect TD 230V 2P+T 6H 16A IP44
Bals
Connect TD 230V 2P+T 6H 16A IP44

Réf Rexel :BA128111

Réf Fab. :28111

Socle de connecteur tableau droit 230V 2P+T 6H 16A IP44

Réf Rexel :BA128111

Réf Fab. :28111

Socle de connecteur tableau droit 230V 2P+T 6H 16A IP44
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Socle gris IP55 USE 250V 2P+T 10/16A USE
Bals
Socle gris IP55 USE 250V 2P+T 10/16A USE

Réf Rexel :BA171005

Réf Fab. :71005

Socle domestique gris USE 250V 2P+T 10/16A entraxes de fixation 60X60mm

Réf Rexel :BA171005

Réf Fab. :71005

Socle domestique gris USE 250V 2P+T 10/16A entraxes de fixation 60X60mm
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Fiche PE 400V 3P+T 6H 125A IP67 TE
Bals
Fiche PE 400V 3P+T 6H 125A IP67 TE

Réf Rexel :BA12195

Réf Fab. :2195

Fiche avec presse étoupe 400V 50/60Hz 3P+T 6H 125A IP67 IK09, ral 3000 rouge, connexion à vis

Réf Rexel :BA12195

Réf Fab. :2195

Fiche avec presse étoupe 400V 50/60Hz 3P+T 6H 125A IP67 IK09, ral 3000 rouge, connexion à vis
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Prol PE 400V 3P+T 6H 125A IP67
Bals
Prol PE 400V 3P+T 6H 125A IP67

Réf Rexel :BA13195

Réf Fab. :3195-P

Prolongateur avec presse étoupe 400V 3P+T 6H 125A IP67 AVEC PILOTE

Réf Rexel :BA13195

Réf Fab. :3195-P

Prolongateur avec presse étoupe 400V 3P+T 6H 125A IP67 AVEC PILOTE
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Montrer 1 - 24  de 113 Résultats
Affichage :  
  •  Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  •  Next
  •  Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  •  Next