false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation
arrow_drop_up Haut de page
Filtres
Vous ne pouvez comparer que 3 produits à la fois.

Profile, rail, tresse et châssis nVent Erico

128 produit(s) trouvé(s)
Sélectionner au moins 2 produits à comparer Comparer 2 produits Comparer 3 produits keyboard_arrow_up
 
128 produit(s) trouvé(s)
Affichage :

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Comparer
Réf Rexel : ERI557950
Réf Fab : PDR15-2M
EAN13 : 3479775579504
Profil perforé symétrique PDR, 35 mm x 15 mm x 2000 mm x 1,5 mm

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

M.
Min : 1 / M.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : ERI557850
Réf Fab : PDR7-2M
EAN13 : 3479775578507
Profil perforé symétrique PDR, 35 mm x 7,5 mm x 2000 mm x 1 mm

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

M.
Min : 1 / M.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : ERI557230
Réf Fab : FTCB15-10
EAN13 : 3479775572307
Tresse plate FTCB encouronne, cuivre étamé, 75 A Courant nominal, 10 mm², 25 m

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

M.
Min : 1 / M.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : ERI557800
Réf Fab : DR7X2M
EAN13 : 3479775578002
Profil symétrique DR, 35 mm x 7,5 mm x 2000 mm x 1 mm

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

M.
Min : 1 / M.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : ERI557910
Réf Fab : DR15X3M
EAN13 : 3479775579108
Profil symétrique DR, 35 mm x 15 mm x 3000 mm x 1,5 mm

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

M.
Min : 1 / M.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : ERI557260
Réf Fab : FTCB15-25
EAN13 : 3479775572604
Tresse plate FTCB encouronne, cuivre étamé, 150 A Courant nominal, 25 mm², 25 m

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

M.
Min : 1 / M.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : ERI556600
Réf Fab : MBJ6-150-6
EAN13 : 3479775566009
Tresse de mise à la terre et de liaison MBJ, cuivre étamé, 40 A Intensité, 6 mm², 150 mm, 6,5 mm Trou

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : ERI556630
Réf Fab : MBJ16-150-8
EAN13 : 3479775566306
Tresse de mise à la terre et de liaison MBJ, cuivre étamé, 120 A Intensité, 16 mm², 150 mm, 8,5 mm Trou

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : ERI557600
Réf Fab : RTCB15-6
EAN13 : 3479775576008
Tresse ronde RTCB, cuivre étamé, 45 A Courant nominal, 6 mm², 25 m

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

M.
Min : 1 / M.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : ERI556940
Réf Fab : MBJ16-500-8
EAN13 : 3479775569406
Tresse de mise à la terre et de liaison MBJ, cuivre étamé, 120 A Intensité, 16 mm², 500 mm, 8,5 mm Trou

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : ERI556710
Réf Fab : MBJ25-300-10
EAN13 : 3479775567105
Tresse de mise à la terre et de liaison MBJ, cuivre étamé, 150 A Intensité, 25 mm², 300 mm, 10,5 mm Trou

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : ERI557960
Réf Fab : PDR15-3M
EAN13 : 3479775579603
Profil perforé symétrique PDR, 35 mm x 15 mm x 3000 mm x 1,5 mm

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

M.
Min : 1 / M.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

 
128 produit(s) trouvé(s)