Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
  • Sélection produits
  • Nous contacter
  • Trouver une agence
Modifier le logo

Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête

Télécharger le logo

Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête

 Format invalide . Veuillez choisir a JPG, JPEG, PNG, or BMP image file only.
 La taille du fichier est trop grande. Veuillez choisir un fichier inférieur à 5MB.
Déposez votre fichier pour le télécharger
France Webshop
Faites glisser pour repositionner

 Glisser-déposer ou Parcourir

 Télecharger le logo
Téléchargement..

Zoom

Gauche Droite
 Supprimer le logo
Dernière modification par   le  

Êtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?

France Webshop
  •   Mon compte

    Mon espace pro

    Il manque le caractère '@' sur votre adresse mail

    Identifiant de connexion oublié ?
    Touche Maj activée
    Mot de passe oublié ?

    Créer un compte

    Connexion | Inscription
  • Commande rapide Commande rapide Par liste de références
  •   0
 Retour
  • Nos catégories
    • Appareillage et contrôle du bâtiment Appareillage et contrôle du bâtiment
    • Distribution et gestion de l'énergie Distribution et gestion de l'énergie
    • Produits Industriels Produits Industriels
    • Chauffage électrique climatisation ventilation Chauffage électrique climatisation ventilation
    • Chauffage hydraulique et plomberie Chauffage hydraulique et plomberie
    • Eclairage Eclairage
    • Fils et Câbles Fils et Câbles
    • Conduits et cheminements Conduits et cheminements
    • Outillage, mesure et fixation Outillage, mesure et fixation
    • Sécurité et communication Sécurité et communication
    • Réseau informatique Réseau informatique
    • Electroménager multimédia et informatique Electroménager multimédia et informatique
    • Voir toutes les catégories
    • Voir toutes les marques
  • Se connecter

  • Voir toutes les catégories
    • Appareillage et contrôle du bâtiment Appareillage et contrôle du bâtiment
    • Distribution et gestion de l'énergie Distribution et gestion de l'énergie
    • Produits Industriels Produits Industriels
    • Chauffage électrique climatisation ventilation Chauffage électrique climatisation ventilation
    • Chauffage hydraulique et plomberie Chauffage hydraulique et plomberie
    • Eclairage Eclairage
    • Fils et Câbles Fils et Câbles
    • Conduits et cheminements Conduits et cheminements
    • Outillage, mesure et fixation Outillage, mesure et fixation
    • Sécurité et communication Sécurité et communication
    • Réseau informatique Réseau informatique
    • Electroménager multimédia et informatique Electroménager multimédia et informatique
    • Voir toutes les catégories
  • Voir toutes les marques
  • Commande rapide
  • Nos agences
  • Commande facile
    • Commande rapide
    • Par liste de références
    • Paniers simplifiés
    • Nos outils
    • Nos configurateurs
    • Nos guides et catalogues
    • Nos sélections
    • Nos environnements
  • Nos services
    • Accès rapide
    • Mes services Mes services
    • Trouver un service
    • Expertise métier Expertise métier
    • Gestion d'entreprise Gestion d'entreprise
    • Financement & CEE Financement & CEE
    • Gestion de chantier Gestion de chantier
    • Formations & Certifications Formations & Certifications
  • local_offer Promotions
    • Chargement en cours...

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV201 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 15€ de réduction dès 150€ d’achat. En savoir plus Nouveau client ? 15€ de remise sur votre 1ère commande avec le code BIENV201 dès 150€ d'achat 
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Sélection de mes conditions chantier
 Veuillez sélectionner au moins un chantier pour continuer
Choisir une adresse différente
 Changer d'adresse de livraison peut modifier l'état de stock. Certains articles peuvent ne plus être disponibles.
 Toutes les adresses de livraison sont partagées. Cela signifie qu'elles sont visibles, utilisables et modifiables par tous les utilisateurs rattachés au compte.
  • Mes adresses
  • Saisir une nouvelle adresse
Map content here

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

Gestion des cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aide dans l’amélioration de notre site ou encore nous permette de promouvoir nos produits.

Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personelles.

L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

 Haut de page
  1. Accueil
  2. Projecteur d'extérieur Cubi spot

Projecteur d'extérieur Cubi spot


  Filtrer
Pertinence Nom (A->Z) Nom (Z->A)

Trier par

Filtres

Habituellement en stock 
Marques 

Aucun résultat trouvé

Type de produit 

Aucun résultat trouvé

Classe de protection (IP) 
Tension nominale 
Couleur du boîtier 
Culot 

Recherche de produits en cours

Montrer 1 - 12 de 12 résultats
Affichage :  
Confirmer l'ajout au panier

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

Rexel Express Paris (93400)

Rexel Express séléctionné

Agence de rattachement
Rechercher une autre agence

Pas d'agence trouvée

Invalid search term. Please provide valid search term!!

Légende :
 En stock
 Pas de stock
Agences à proximité

Pas d'agence trouvée

Nous avons trouvé d'autres agences, qui ne sont pas affichées. Zoomez davantage sur la carte pour afficher un résultat plus pertinent.

Voir tous les Rexel Express

Go to top 
Rexel Express Paris (93400)

Rexel Express séléctionné

Agence de rattachement
Rechercher une autre agence

Pas d'agence trouvée

Invalid search term. Please provide valid search term!!

Légende :
 En stock
 Pas de stock
Agences à proximité

Pas d'agence trouvée

Nous avons trouvé d'autres agences, qui ne sont pas affichées. Zoomez davantage sur la carte pour afficher un résultat plus pertinent.

Voir tous les Rexel Express

Go to top 
Rexel Express Paris (93400)

Rexel Express séléctionné

Agence de rattachement
Rechercher une autre agence

Pas d'agence trouvée

Invalid search term. Please provide valid search term!!

Légende :
 En stock
 Pas de stock
Agences à proximité

Pas d'agence trouvée

Nous avons trouvé d'autres agences, qui ne sont pas affichées. Zoomez davantage sur la carte pour afficher un résultat plus pertinent.

Voir tous les Rexel Express

Go to top 
Rexel Express Paris (93400)

Rexel Express séléctionné

Agence de rattachement
Rechercher une autre agence

Pas d'agence trouvée

Invalid search term. Please provide valid search term!!

Légende :
 En stock
 Pas de stock
Agences à proximité

Pas d'agence trouvée

Nous avons trouvé d'autres agences, qui ne sont pas affichées. Zoomez davantage sur la carte pour afficher un résultat plus pertinent.

Voir tous les Rexel Express

Go to top 
Rexel Express Paris (93400)

Rexel Express séléctionné

Agence de rattachement
Rechercher une autre agence

Pas d'agence trouvée

Invalid search term. Please provide valid search term!!

Légende :
 En stock
 Pas de stock
Agences à proximité

Pas d'agence trouvée

Nous avons trouvé d'autres agences, qui ne sont pas affichées. Zoomez davantage sur la carte pour afficher un résultat plus pertinent.

Voir tous les Rexel Express

Go to top 
Rexel Express Paris (93400)

Rexel Express séléctionné

Agence de rattachement
Rechercher une autre agence

Pas d'agence trouvée

Invalid search term. Please provide valid search term!!

Légende :
 En stock
 Pas de stock
Agences à proximité

Pas d'agence trouvée

Nous avons trouvé d'autres agences, qui ne sont pas affichées. Zoomez davantage sur la carte pour afficher un résultat plus pertinent.

Voir tous les Rexel Express

Go to top 
Rexel Express Paris (93400)

Rexel Express séléctionné

Agence de rattachement
Rechercher une autre agence

Pas d'agence trouvée

Invalid search term. Please provide valid search term!!

Légende :
 En stock
 Pas de stock
Agences à proximité

Pas d'agence trouvée

Nous avons trouvé d'autres agences, qui ne sont pas affichées. Zoomez davantage sur la carte pour afficher un résultat plus pertinent.

Voir tous les Rexel Express

Go to top 
Rexel Express Paris (93400)

Rexel Express séléctionné

Agence de rattachement
Rechercher une autre agence

Pas d'agence trouvée

Invalid search term. Please provide valid search term!!

Légende :
 En stock
 Pas de stock
Agences à proximité

Pas d'agence trouvée

Nous avons trouvé d'autres agences, qui ne sont pas affichées. Zoomez davantage sur la carte pour afficher un résultat plus pertinent.

Voir tous les Rexel Express

Go to top 
Rexel Express Paris (93400)

Rexel Express séléctionné

Agence de rattachement
Rechercher une autre agence

Pas d'agence trouvée

Invalid search term. Please provide valid search term!!

Légende :
 En stock
 Pas de stock
Agences à proximité

Pas d'agence trouvée

Nous avons trouvé d'autres agences, qui ne sont pas affichées. Zoomez davantage sur la carte pour afficher un résultat plus pertinent.

Voir tous les Rexel Express

Go to top 
Rexel Express Paris (93400)

Rexel Express séléctionné

Agence de rattachement
Rechercher une autre agence

Pas d'agence trouvée

Invalid search term. Please provide valid search term!!

Légende :
 En stock
 Pas de stock
Agences à proximité

Pas d'agence trouvée

Nous avons trouvé d'autres agences, qui ne sont pas affichées. Zoomez davantage sur la carte pour afficher un résultat plus pertinent.

Voir tous les Rexel Express

Go to top 
Rexel Express Paris (93400)

Rexel Express séléctionné

Agence de rattachement
Rechercher une autre agence

Pas d'agence trouvée

Invalid search term. Please provide valid search term!!

Légende :
 En stock
 Pas de stock
Agences à proximité

Pas d'agence trouvée

Nous avons trouvé d'autres agences, qui ne sont pas affichées. Zoomez davantage sur la carte pour afficher un résultat plus pertinent.

Voir tous les Rexel Express

Go to top 
Rexel Express Paris (93400)

Rexel Express séléctionné

Agence de rattachement
Rechercher une autre agence

Pas d'agence trouvée

Invalid search term. Please provide valid search term!!

Légende :
 En stock
 Pas de stock
Agences à proximité

Pas d'agence trouvée

Nous avons trouvé d'autres agences, qui ne sont pas affichées. Zoomez davantage sur la carte pour afficher un résultat plus pertinent.

Voir tous les Rexel Express

Go to top 
ZENO 230V 35W GU10 ETRIER / P50 BLANC
Cubi spot

ZENO 230V 35W GU10 ETRIER / P50 BLANC

Réf Rexel :CUB9153101

Réf Fab. :9153101

ZENO 230V 35W GU10 ETRIER + P50 - BLANC

Réf Rexel :CUB9153101

Réf Fab. :9153101

ZENO 230V 35W GU10 ETRIER + P50 - BLANC
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)


Connectez-vous | Inscrivez-vous pour consulter vos prix et disponibilités



 P.
Min :  1 P.

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
check The item was successfully added to cart

Cubi spot

ZENO 230V 35W GU10 ETRIER / P50 BLANC

Go to Shopping Cart
ZENO 230V 35W GU10 ETRIER / P50 NOIR
Cubi spot

ZENO 230V 35W GU10 ETRIER / P50 NOIR

Réf Rexel :CUB9153102

Réf Fab. :9153102

ZENO 230V 35W GU10 ETRIER + P50 - NOIR

Réf Rexel :CUB9153102

Réf Fab. :9153102

ZENO 230V 35W GU10 ETRIER + P50 - NOIR
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)


Connectez-vous | Inscrivez-vous pour consulter vos prix et disponibilités



 P.
Min :  1 P.

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
check The item was successfully added to cart

Cubi spot

ZENO 230V 35W GU10 ETRIER / P50 NOIR

Go to Shopping Cart
ZENO 230V 35W GU10 ETRIER / P50 GRIS
Cubi spot

ZENO 230V 35W GU10 ETRIER / P50 GRIS

Réf Rexel :CUB9153105

Réf Fab. :9153105

ZENO 230V 35W GU10 ETRIER + P50 - GRIS

Réf Rexel :CUB9153105

Réf Fab. :9153105

ZENO 230V 35W GU10 ETRIER + P50 - GRIS
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)


Connectez-vous | Inscrivez-vous pour consulter vos prix et disponibilités



 P.
Min :  1 P.

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
check The item was successfully added to cart

Cubi spot

ZENO 230V 35W GU10 ETRIER / P50 GRIS

Go to Shopping Cart
ZENO 230V 35W GU10 ETRIER + PIC BLANC
Cubi spot

ZENO 230V 35W GU10 ETRIER + PIC BLANC

Réf Rexel :CUB9153191

Réf Fab. :9153191

Réf Rexel :CUB9153191

Réf Fab. :9153191

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)


Connectez-vous | Inscrivez-vous pour consulter vos prix et disponibilités



 P.
Min :  1 P.

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
check The item was successfully added to cart

Cubi spot

ZENO 230V 35W GU10 ETRIER + PIC BLANC

Go to Shopping Cart
ZENO 230V 35W GU10 ETRIER + PIC NOIR
Cubi spot

ZENO 230V 35W GU10 ETRIER + PIC NOIR

Réf Rexel :CUB9153192

Réf Fab. :9153192

Réf Rexel :CUB9153192

Réf Fab. :9153192

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)


Connectez-vous | Inscrivez-vous pour consulter vos prix et disponibilités



 P.
Min :  1 P.

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
check The item was successfully added to cart

Cubi spot

ZENO 230V 35W GU10 ETRIER + PIC NOIR

Go to Shopping Cart
ZENO 230V 35W GU10 ETRIER + PIC GRIS
Cubi spot

ZENO 230V 35W GU10 ETRIER + PIC GRIS

Réf Rexel :CUB9153195

Réf Fab. :9153195

Réf Rexel :CUB9153195

Réf Fab. :9153195

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)


Connectez-vous | Inscrivez-vous pour consulter vos prix et disponibilités



 P.
Min :  1 P.

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
check The item was successfully added to cart

Cubi spot

ZENO 230V 35W GU10 ETRIER + PIC GRIS

Go to Shopping Cart
ETE 230V 35W GU10 ETRIER + PIC GRIS
Cubi spot

ETE 230V 35W GU10 ETRIER + PIC GRIS

Réf Rexel :CUB9133195

Réf Fab. :9133195

ETE 230V 35W GU10 ETRIER + PIC - GRIS

Réf Rexel :CUB9133195

Réf Fab. :9133195

ETE 230V 35W GU10 ETRIER + PIC - GRIS
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)


Connectez-vous | Inscrivez-vous pour consulter vos prix et disponibilités



 P.
Min :  1 P.

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
check The item was successfully added to cart

Cubi spot

ETE 230V 35W GU10 ETRIER + PIC GRIS

Go to Shopping Cart
ETE 230V 35W GU10 ETRIER + PIC BLANC
Cubi spot

ETE 230V 35W GU10 ETRIER + PIC BLANC

Réf Rexel :CUB9133191

Réf Fab. :9133191

ETE 230V 35W GU10 ETRIER + PIC - BLANC

Réf Rexel :CUB9133191

Réf Fab. :9133191

ETE 230V 35W GU10 ETRIER + PIC - BLANC
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)


Connectez-vous | Inscrivez-vous pour consulter vos prix et disponibilités



 P.
Min :  1 P.

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
check The item was successfully added to cart

Cubi spot

ETE 230V 35W GU10 ETRIER + PIC BLANC

Go to Shopping Cart
ETE 230V 35W GU10 ETRIER + PIC NOIR
Cubi spot

ETE 230V 35W GU10 ETRIER + PIC NOIR

Réf Rexel :CUB9133192

Réf Fab. :9133192

ETE 230V 35W GU10 ETRIER + PIC - NOIR

Réf Rexel :CUB9133192

Réf Fab. :9133192

ETE 230V 35W GU10 ETRIER + PIC - NOIR
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)


Connectez-vous | Inscrivez-vous pour consulter vos prix et disponibilités



 P.
Min :  1 P.

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
check The item was successfully added to cart

Cubi spot

ETE 230V 35W GU10 ETRIER + PIC NOIR

Go to Shopping Cart
ETE 230V 35W GU10 ETRIER / P50 BLANC
Cubi spot

ETE 230V 35W GU10 ETRIER / P50 BLANC

Réf Rexel :CUB9133101

Réf Fab. :9133101

ETE 230V 35W GU10 ETRIER / P50 BLANC

Réf Rexel :CUB9133101

Réf Fab. :9133101

ETE 230V 35W GU10 ETRIER / P50 BLANC
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)


Connectez-vous | Inscrivez-vous pour consulter vos prix et disponibilités



 P.
Min :  1 P.

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
check The item was successfully added to cart

Cubi spot

ETE 230V 35W GU10 ETRIER / P50 BLANC

Go to Shopping Cart
ETE 230V 35W GU10 ETRIER / P50 NOIR
Cubi spot

ETE 230V 35W GU10 ETRIER / P50 NOIR

Réf Rexel :CUB9133102

Réf Fab. :9133102

ETE 230V 35W GU10 ETRIER / P50 NOIR

Réf Rexel :CUB9133102

Réf Fab. :9133102

ETE 230V 35W GU10 ETRIER / P50 NOIR
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)


Connectez-vous | Inscrivez-vous pour consulter vos prix et disponibilités



 P.
Min :  1 P.

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
check The item was successfully added to cart

Cubi spot

ETE 230V 35W GU10 ETRIER / P50 NOIR

Go to Shopping Cart
ETE 230V 35W GU10 ETRIER / P50 GRIS
Cubi spot

ETE 230V 35W GU10 ETRIER / P50 GRIS

Réf Rexel :CUB9133105

Réf Fab. :9133105

ETE 230V 35W GU10 ETRIER / P50 GRIS

Réf Rexel :CUB9133105

Réf Fab. :9133105

ETE 230V 35W GU10 ETRIER / P50 GRIS
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)


Connectez-vous | Inscrivez-vous pour consulter vos prix et disponibilités



 P.
Min :  1 P.

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
check The item was successfully added to cart

Cubi spot

ETE 230V 35W GU10 ETRIER / P50 GRIS

Go to Shopping Cart
Montrer 1 - 12 de 12 résultats
Affichage :  