false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation
arrow_drop_up Haut de page
Filtres
Vous ne pouvez comparer que 3 produits à la fois.

Switch, hub et routeur Siemens automates

61 produit(s) trouvé(s)
Sélectionner au moins 2 produits à comparer Comparer 2 produits Comparer 3 produits keyboard_arrow_up
 
61 produit(s) trouvé(s)
Affichage :

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Comparer
Réf Rexel : SS76GK1901-1GA00
Réf Fab : 6GK1901-1GA00
EAN13 : 4019169400220
Industrial Ethernet Outil de dénudage FastConnect, outil de dénudage pour le dénudage rapide des câbles IE FastConnect

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SS76GK1905-6AA00
Réf Fab : 6GK1905-6AA00
EAN13 : 4019169400244
Outil de dégainage PROFIBUS FastConnect, outil de dénudage pour le dénudage rapide des câble de bus PROFIBUS FastConnect

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SS76GK5615-0AA00-2AA2
Réf Fab : 6GK5615-0AA00-2AA2
EAN13 : 4047622252741
Routeur LAN SCALANCE S615, à protection d'appareils/de réseaux dans l'automatisation et pour la sécurisation de la communication industrielle par VPN et pare-feu, autres fonctions: translation d'adresse (NAT/NAPT), connexion à SINEMA RC, 5

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SS76GK5788-1FC00-0AA0
Réf Fab : 6GK5788-1FC00-0AA0
EAN13 : 4019169239073
point d'accès IWLAN, SCALANCE W788-1 RJ45, 1 radio, 3 prises d'antenne R-SMA, prise en charge d'iFeatures via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, 450 Mbits/s bruts par radio, 1x RJ45 max. 1 Gbit/s, PoE, 24V CC redondant, bornier, IP30

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SS76GK5602-0BA10-2AA3
Réf Fab : 6GK5602-0BA10-2AA3
EAN13 : 4019169237512
Module SCALANCE S602 pour la protection d'appareils et de réseaux dans l'automatisation et pour la sécurisation de la communication industrielle avec pare-feu, Autres fonctions: translation d'adresse (NAT/NAPT), serveur DHCP, Syslog, nom sy

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SS76GK5734-1FX00-0AA0
Réf Fab : 6GK5734-1FX00-0AA0
EAN13 : 4047622148112
Client WLAN, SCALANCE W734-1, RJ45, 1 radio, 2 prises d'antenne R-SMA, prise en charge d'iFeatures via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, débit de données brut 300 Mbits/s, 2x RJ45 max. 100 Mbits/s PoE, commutateur à 2 ports intégré,

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SS76GK5774-1FX00-0AA0
Réf Fab : 6GK5774-1FX00-0AA0
EAN13 : 4047622154724
point d'accès IWLAN, SCALANCE W774-1 RJ45, 1 radio, 2 prises d'antenne R-SMA, prise en charge d'iFeatures via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, débit de données brut 300 Mbits/s, 2x RJ45 max. 100 Mbits/s PoE, commutateur à 2 ports i

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SS76GK1901-1PH00
Réf Fab : 6GK1901-1PH00
EAN13 : 4019169851169
RCoax N-Connect Outil de dénudage, outil de dénudage pour le dégainage rapide du câble RCoax sur le terrain

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SS76GK1901-1GB01
Réf Fab : 6GK1901-1GB01
EAN13 : 4019169402484
Industrial Ethernet Cassettes de lames FastConnect, cassettes de lames de rechange pour outil de dénudage IE FastConnect colisage =5 pièces, 5 mm , insert pour connecteurs FC RJ45 et prise modulaire ECCN:EAR99

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SS76GK5646-2GS00-2AC2
Réf Fab : 6GK5646-2GS00-2AC2
EAN13 : 4047622516393
SCALANCE SC646-2C appareil de cybersécurité , pour la protection de réseaux et d'appareils dans la fabrication manufacturière et l'industrie des procédés pour la sécurité de la communication industrielle avec pare-feu et VPN autres fonction

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SS76GK5778-1GY00-0AA0
Réf Fab : 6GK5778-1GY00-0AA0
EAN13 : 4047622420843
point d'accès IWLAN, SCALANCE W778-1 M12, 1 radio, 2 prises d'antenne N-CON, prise en charge d'iFeatures via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, débit de données brut 300 Mbits/s, 2x M12 max. 100 Mbit/s, PoE, commutateur à 2 ports int

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SS76GK5738-1GY00-0AA0
Réf Fab : 6GK5738-1GY00-0AA0
EAN13 : 4047622420867
Client IWLAN, SCALANCE W738-1 M12, 1 radio, 2 prises d'antenne N-CON, prise en charge d'iFeatures via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, débit de données brut 300 Mbits/s, 2x M12 max. 100 Mbit/s, PoE, commutateur à 2 ports intégré, 2

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

 
61 produit(s) trouvé(s)