Switch Ethernet HPT/Tertiaire Tp-link Enterprises France Switch Ethernet HPT/Tertiaire Tp-link Enterprises France (166 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Tp-Link SG2210P Smart Switch 10 ports Gigabit avec 8 ports PoE+
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Switch PoE 8 ports 802.3af, puissance totale 61 W, 8 ports Gigabit + 2 SFP. Intégration Omada SDN avec ZTP, gestion cloud et monitoring intelligent. Sécurité (IP/MAC/Port ACL, 802.1X, DoS), QoS L2-L4, IGMP, WEB/CLI/SNMP.
Tp-Link TL-SG105 Switch de bureau 5 ports Gigabit - Boîtier métal
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Commutateur 5x RJ45 10/100/1000 Mbps à autonégociation, Auto MDI/MDIX et contrôle de flux IEEE 802.3x. Boîtier métal pour pose sur bureau ou mur. QoS IEEE 802.1p et IGMP snooping. Plug-and-play, sans config.
Tp-Link TL-SG1024D Switch rackable/de bureau  24 ports Gigabit
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Commutateur Plug-and-Play 24 ports RJ45, 10/100/1000 Mbps. Gestion d'alimentation intelligente jusqu'à 20% d'économie. Auto-apprentissage d'adresses, MDI/MDIX et autonégociation pour une installation simple et fiable.
Tp-Link LS108G Switch de bureau non administrable Omada 8 ports Gigabit
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Commutateur 8 ports RJ45 10/100/1000 Mbps, Auto-MDI/MDIX. Écoénergétique (Green Ethernet), contrôle de flux IEEE 802.3x, QoS 802.1p/DSCP, IGMP snooping, châssis acier, plug-and-play, détection et correction des boucles.
Tp-Link TL-SG1008D Switch de bureau 8 ports Gigabit
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Commutateur 8 ports RJ45 Gigabit à autonégociation et Auto MDI/MDIX, Plug & Play. Green Ethernet jusqu'à 80% d'économie, contrôle de flux IEEE 802.3x pour transfert fiable. Boîtier plastique pour bureau ou mur.
Tp-Link SG2210MP Smart Switch JetStream 10 ports Gigabit avec 8 ports PoE+
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Switch PoE 8x Gigabit 802.3at/af, 150W total, +2 SFP. Omada SDN intégré avec ZTP, gestion cloud et appli Omada. QoS L2-L4 et IGMP snooping pour voix/vidéo. Sécurité avancée : IP/MAC, ACL, 802.1X, DoS, DHCP snooping.
Tp-Link SG2218P Smart/L2+ Managed Switch
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
JetStream 18-Port Gigabit Smart Switch with 16-Port PoE+ PORT: 16× Gigabit RJ45 Ports, 2× Gigabit SFP Slots SPEC: 802.3at/af, 150 W PoE Power, 1U 19-inch Rack-mountable Steel Case
Tp-Link SG2428P Smart Switch JetStream 28 ports Gigabit avec 24 ports PoE+
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Switch PoE budget 24 ports Gigabit +4 SFP, 250W PoE. Omada SDN avec ZTP, gestion cloud + app. Routage statique, QoS L2-L4 pour voix/vidéo, sécurité (IP/MAC, ACL, 802.1X, DoS, DHCP snooping), IGMP/MLD, IPv4/IPv6.
Tp-Link TL-SG1428PE Smart Switch JetStream 28 ports Gigabit avec 24 ports PoE+
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Switch PoE 24x Gigabit +4 SFP, 250W (802.3af/at). Intégration Omada SDN ZTP, gestion cloud et appli. Routage, optimisation VoIP/vidéo, sécurité (IP/MAC ACL, 802.1X, DHCP snoop, DoS), IPv4/IPv6, IGMP/MLD.
Tp-Link SG2016P Smart/L2+ Managed Switch
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
JetStream 16-Port Gigabit Smart Switch with 8-Port PoE+ PORT: 8× Gigabit PoE+ Ports SPEC: 802.3af/at, 120 W PoE Power, Desktop Steel Case
Tp-Link SG2218 Smart Switch JetStream 16 ports Gigabit Smart avec 2 slots SFP
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Switch 16 ports RJ45 Gigabit + 2 SFP, intégré à Omada SDN avec ZTP et gestion cloud. Routage statique, QoS L2/L3/L4 pour voix/vidéo, sécurité avancée (IP/MAC/ACL, 802.1X, DoS, contrôle tempêtes) et gestion Web/CLI/SNMP.
Tp-Link SG2008P Smart Switch JetStream 8 ports Gigabit avec 4 ports PoE+
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Switch PoE 62W: 4 ports PoE 802.3at + 4 ports Gigabit non'PoE. Intégré Omada SDN (ZTP) pour gestion cloud. Sécurité (IP/MAC, ACL, 802.1X, anti'DoS, DHCP, contrôle tempêtes). Optimisé voix/vidéo/surveillance (L2-L4, IGMP).
Tp-Link NE210-OUTDOOR $0326 $P Passerelle extérieure Vitesse inégalée avec la 5G
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Passerelle extérieure Vitesse inégalée avec la 5G ,Les vitesses de téléchargement atteignent jusqu'à 3,4 Gbit/s, soit 22 fois plus rapides que la 4G0
Tp-Link TL-SG108 Switch de bureau 8 ports Gigabit - Boîtier métal
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Commutateur 8 ports RJ45 10/100/1000 Mbps à auto-négociation avec Auto MDI/MDX et contrôle de flux IEEE 802.3x pour intégrité des données. Boîtier métal bureau/mural, QoS IEEE 802.1p, Plug-and-Play sans configuration.
Switch administrable Omada 16 ports 2,5G et 2 ports 10GE SFP+ L2+ avec 8 ports P
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Switch 25G 8 ports PoE +8 non-PoE pour WiFi 76E6, 2x10G SFP, commutation non-bloquante, PoE 240W (802.3at/af), Omada SDN avec ZTP et gestion cloud, routage stat., QoS L2/3/4 & IGMP, sécurité (IP/MAC, 802.1X, DoS, ACL).
Hub USB 3.0 portable 4 ports
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Hub ultra-compact USB avec connecteur intégré, sans pilote : connectez jusqu'à 4 appareils simultanément et bénéficiez de transferts jusqu'à 10× plus rapides qu'USB 2.0. Design compact pour mobilité et gain de place.
Switch de bureau 8 ports 10/100 Mbps
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Switch 8 ports RJ45 10/100 auto'négociation Auto MDI/MDIX. Green Ethernet, contrôle de flux IEEE 802.3x pour intégrité des données. Boîtier plastique compact, plug-and-play, sans configuration.
Switch de bureau 5 ports Gigabit avec 4 ports PoE
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Commutateur 5 ports RJ45 Gigabit, idéal vidéo et VoIP : 4 ports PoE transfèrent données et alimentation sur un câble, budget PoE 154 W et jusqu'à 56 W/port, QoS 802.1p pour faible latence, sans configuration.
Switch de bureau 5 ports 10/100 Mbps
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Commutateur 5 ports RJ45 10/100 Mbps auto-négociation avec Auto MDI/MDIX. Green Ethernet pour économies d'énergie. Contrôle de flux IEEE 802.3x pour intégrité des données. Boîtier plastique de bureau, Plug-and-Play.
Tp-Link SG6428X Switch administrable L3 Omada 24 ports Gigabit stackable avec 4x slots 10G
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Switch empilable 24xRJ45 Gigabit + 4 SFP10G, 128Gbps. HA (2 alimentations, VRRP, ERPS). Routage L3 (RIP, OSPF, ECMP, PIM-DM), DHCP. Sécurité (ACL, ports, anti-DoS, 802.1X). Gestion Omada SDN ou locale (Web/CLI/SNMP).
Switch administrable L2+ 52 ports Gigabit avec 48 ports PoE+
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Switch PoE 48 ports Gigabit + 4 SFP, 384W (802.3at/af). Gestion Omada SDN (ZTP, cloud, app). Routage statique, QoS L2-L4 pour voix/vidéo, sécurité (ACL IP/MAC/port, DoS, 802.1X), gestion Web/CLI/SNMP.
Switch rackable 16 ports 10/100 Mbps
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Commutateur 16 ports RJ45 10/100 Mbps avec gestion d'alimentation innovante, jusqu'à 40% d'économie d'énergie. Apprentissage MAC et MDI/MDIX automatique pour configuration simplifiée. Boîtier acier 19' rackable.
Switch de bureau 5 ports Gigabit
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Commutateur 5 ports RJ45 Gigabit avec auto-négociation et Auto MDI/MDIX. Green Ethernet pour économies d'énergie, contrôle de flux IEEE 802.3x pour intégrité des données. Boîtier plastique bureau/mural, Plug&Play.
Smart Switch 10 ports Gigabit avec 8 ports PoE+
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Commutateur PoE 61W, 8 ports Gigabit PoE 802.3af/at + 2 SFP Gigabit. Intégration Omada SDN avec ZTP, gestion cloud centralisée et app, QoS optimisée voix/vidéo, sécurité avancée (IP/MAC/ACL/802.1X), WEB/CLI/SNMP/RMON.