false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation
arrow_drop_up Haut de page
Filtres
Vous ne pouvez comparer que 3 produits à la fois.

Tableautin Michaud

6 produit(s) trouvé(s)
Sélectionner au moins 2 produits à comparer Comparer 2 produits Comparer 3 produits keyboard_arrow_up
 
6 produit(s) trouvé(s)
  • 1
Affichage :

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Comparer
Réf Rexel : MIHR151
Réf Fab : R151
EAN13 : 3660835161511
Tableau démontable, format 150x200 mm. Cadre plastique auto-extinguible. Face avant épaisseur 8 mm en contreplaqué laqué, coloris blanc RAL 9003.

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : MIHR152
Réf Fab : R152
EAN13 : 3660835161528
Tableau démontable, format 200x250 mm. Cadre plastique auto-extinguible. Face avant épaisseur 8 mm en contreplaqué laqué, coloris blanc RAL 9003.

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : MIHR150
Réf Fab : R150
EAN13 : 3660835161504
Tableau démontable, format 100x150 mm. Cadre plastique auto-extinguible. Face avant épaisseur 8 mm en contreplaqué laqué, coloris blanc RAL 9003.

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : MIHR153
Réf Fab : R153
EAN13 : 3660835161535
Tableau démontable, format 250x300 mm. Cadre plastique auto-extinguible. Face avant épaisseur 8 mm en contreplaqué laqué, coloris blanc RAL 9003.

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : MIHR154
Réf Fab : R154
EAN13 : 3660835161542
Tableau démontable, format 300x400 mm. Cadre plastique auto-extinguible. Face avant épaisseur 8 mm en contreplaqué laqué, coloris blanc RAL 9003.

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : MIHR011
Réf Fab : R011
EAN13 : 3660835160118
Tableau plastique démontable, format 250 x 500 mm

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

 
6 produit(s) trouvé(s)
  • 1