false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation
arrow_drop_up Haut de page
Filtres
Vous ne pouvez comparer que 3 produits à la fois.

Transmission de donnée sans fil Westermo data communications

15 produit(s) trouvé(s)
Sélectionner au moins 2 produits à comparer Comparer 2 produits Comparer 3 produits keyboard_arrow_up
 
15 produit(s) trouvé(s)
Affichage :

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Comparer
Réf Rexel : WDCDDW-120
Réf Fab : DDW-120
EAN13 :
Prolongateur 1 port Ethernet 10/100 Mbits, Multipoint et Anneau redondant jusqu'à 13 Km, débit 192Kbit/s à 15,2Mbit/s, Alim. 10-60 VDC - Prévoir le parafoudre ELT-MSHDSL dans les régions exposées - prévoir un câble diagnostic par site

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : WDCEDW-100
Réf Fab : EDW-100
EAN13 :
Passerelle Ethernet 10/100 Mbits UDP/TCP<=>RS232/RS422/RS485 Alim. 10-60 VDC

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : WDCMD-21DC
Réf Fab : MD-21DC
EAN13 :
RS232 <=> boucles courant 0-20mA Rail DIN 12-36 VDC

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : WDCPS-30
Réf Fab : PS-30
EAN13 :
Alimentation AC/DC régulée, Entrée: 85~264 VAC ou 85~375 VDC, Sortie: 24 Vdc 1.3A, Fonct. -10 à +70DEGC montage Rail Din

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : WDCCABD200DB9M/F
Réf Fab : CABD200DB9M/F
EAN13 :
Câble droit 2,00 m DB9 Mâle <==> DB9 Femelle (ex: entre PC et série MDxx)

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : WDCMRD-405-DIN
Réf Fab : MRD-405-DIN
EAN13 :
Routeur 4G - 3G UMTS/HSDPA,GSM/GPRS/EDGE, 2 ports TX 10/100 Mbits/s, 1 tunnel VPN Ipsec, 1 OpenVPN, 1x PPTP, 1 x L2TP, RADIUS, PARE-FEU, NAT/PAT, 3G/4G, Compatible WeConnect, Rail Din, IP40, temp. Fonct. -40 à +70DEGC, Alim.10-36VDC

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : WDCDISC-1DBQUADRI-PLA2.5M
Réf Fab : DISC-1DBQUADRI-PLA2.5M
EAN13 :
Antenne Quadri 900/1800/1900/UMTS 1dBd montage plaque - Câble 2,5m

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : WDCODW-730-F1
Réf Fab : ODW-730-F1
EAN13 :
1 port RS422/485 <=> 1 coupleur SFP Fibre optique au choix, pour application point à point, Temp. Fonct. -40DEGC à +70DEGC, Alim. 10-60 VDC, prévoir le coupleur SFP Multimode ou monomode

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : WDCDDW-226
Réf Fab : DDW-226
EAN13 :
Prolongateur/Routeur 4 ports Ethernet 10/100 Mbits, 1 port RS232 (câble RJ45/RS232 fourni), 1 port USB sauvegarde, Anneau redondant, 15,2Mbit/s, homologué ATEX, temp: -40 à + 70DEGC, Alim. 16-60 VDC SNMP/Traps, IGMP Snooping, VLAN, STP

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : WDCMD-21AC
Réf Fab : MD-21AC
EAN13 :
RS232 <=> boucles courant 0-20mA Rail DIN 230 VAC

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : WDCMD-45HV
Réf Fab : MD-45HV
EAN13 :
RS232<=>RS422/RS485 (RTS ou auto) - Rail DIN - Alim. 85-264 VAC

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : WDCCABC300DB9F/F
Réf Fab : CABC300DB9F/F
EAN13 :
Câble croisé 3,00 m DB9 Femelle <==> DB9 Femelle (ex: entre deux PC)

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

 
15 produit(s) trouvé(s)