Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
  • Sélection produits
  • Nous contacter
  • Trouver une agence
Sélectionner un centre Service Express


En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Pas de résultat
Modifier le logo

Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête

Télécharger le logo

Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête

 Format invalide . Veuillez choisir a JPG, JPEG, PNG, or BMP image file only.
 La taille du fichier est trop grande. Veuillez choisir un fichier inférieur à 5MB.
Déposez votre fichier pour le télécharger
France Webshop
Faites glisser pour repositionner

 Glisser-déposer ou Parcourir

 Télecharger le logo
Téléchargement..

Zoom

Gauche Droite
 Supprimer le logo
Dernière modification par   le  

Êtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?

France Webshop
France Webshop
0 résultat(s)
  •   Mon compte

    Mon espace pro

    Il manque le caractère '@' sur votre adresse mail

    Identifiant de connexion oublié ?
    Touche Maj activée
    Mot de passe oublié ?

    Créer un compte

    Connexion | Inscription
  • Commande rapide Commande rapide Par liste de références
  •   0
 Retour
  • Catégories
    • Appareillage et contrôle du bâtiment Appareillage et contrôle du bâtiment
    • Distribution et gestion de l'énergie Distribution et gestion de l'énergie
    • Produits Industriels Produits Industriels
    • Chauffage électrique climatisation ventilation Chauffage électrique climatisation ventilation
    • Chauffage hydraulique et plomberie Chauffage hydraulique et plomberie
    • Sanitaire Sanitaire
    • Eclairage Eclairage
    • Fils et Câbles Fils et Câbles
    • Conduits et cheminements Conduits et cheminements
    • Outillage, mesure et fixation Outillage, mesure et fixation
    • Sécurité et communication Sécurité et communication
    • Réseau informatique Réseau informatique
    • Electroménager multimédia et informatique Electroménager multimédia et informatique
    • Voir toutes les catégories
    • Voir toutes les marques
  •  Se connecter

  • Voir toutes les catégories
    • Appareillage et contrôle du bâtiment Appareillage et contrôle du bâtiment
    • Distribution et gestion de l'énergie Distribution et gestion de l'énergie
    • Produits Industriels Produits Industriels
    • Chauffage électrique climatisation ventilation Chauffage électrique climatisation ventilation
    • Chauffage hydraulique et plomberie Chauffage hydraulique et plomberie
    • Sanitaire Sanitaire
    • Eclairage Eclairage
    • Fils et Câbles Fils et Câbles
    • Conduits et cheminements Conduits et cheminements
    • Outillage, mesure et fixation Outillage, mesure et fixation
    • Sécurité et communication Sécurité et communication
    • Réseau informatique Réseau informatique
    • Electroménager multimédia et informatique Electroménager multimédia et informatique
    • Voir toutes les catégories
  • Voir toutes les marques
  • Commande rapide
  • Nos agences
  • Services
    • Accès rapide
    • Me connecter à mes services Me connecter à mes services
    • EConnect PRO EConnect PRO
    • Esabora Esabora
    • Portail Expertises Portail Expertises
    • Solutions digitales Solutions digitales
    • Trouver un service
    • Expertise métier Expertise métier
    • Gestion d'entreprise Gestion d'entreprise
    • Financement & CEE Financement & CEE
    • Gestion de chantier Gestion de chantier
    • Formations & Certifications Formations & Certifications
    • Tout voir Tout voir
  • Outils
    • Commande par références
    • Paniers simplifiés
    • Configurateurs
    • Guides et catalogues
  • Expertises
    • Dans vos environnements
    • Autour de la maison
    • Habitat résidentiel
    • Habitat connecté
    • IRVE maison individuelle
    • Voir tous les environnements
    • Dans vos spécialités
    • Sécurité des personnes et du chantier
    • Autour de la piscine
    • Climatisation
    • Qualité d'air
    • Voir toutes les spécialités
  • feedback Nouveau
    • Chargement en cours...

  • local_offer Promos
    • Chargement en cours...

  • new_releases Destockage
    • Chargement en cours...

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d’achat HT. En savoir plus Nouveau client ? 20€ HT de remise sur votre 1ère commande avec le code BIENV202 dès 200€ d'achat HT 
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Sélection de mes conditions chantier
 Veuillez sélectionner au moins un chantier pour continuer
Choisir une adresse différente
 Changer d'adresse de livraison peut modifier l'état de stock. Certains articles peuvent ne plus être disponibles.
 Toutes les adresses de livraison sont partagées. Cela signifie qu'elles sont visibles, utilisables et modifiables par tous les utilisateurs rattachés au compte.
  • Mes adresses
  • Saisir une nouvelle adresse
Map content here

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

Gestion des cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.

Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.

L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

 Haut de page
  1. Accueil
  2. Vanne de régulation et servomoteur Thermador

Vanne de régulation et servomoteur Thermador


Pertinence Nom (A->Z) Nom (Z->A)
  Filtrer
Pertinence Nom (A->Z) Nom (Z->A)

Trier Par

Filtres

Habituellement en stock 
Marques 

Aucun résultat trouvé

Type de produit 

Aucun résultat trouvé

Matériau 
Hauteur 
Largeur 

Recherche de produits en cours

Montrer 1 - 24  de 84 Résultats
Affichage :  
  •  Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  •  Next
Confirmer l'ajout au panier

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

VANNE DE ZONE 2 VOIES 3/4' Code usine : 676050
Thermador
VANNE DE ZONE 2 VOIES 3/4' Code usine : 676050

Réf Rexel :TMRVDC2V20

Réf Fab. :VDC2V20

Vannes de zone Thermador Caleffi 2 voies 3/4' normalement fermée

Réf Rexel :TMRVDC2V20

Réf Fab. :VDC2V20

Vannes de zone Thermador Caleffi 2 voies 3/4' normalement fermée
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
VANNE TERMOMIX COMPACT 3V 1 CORPS LAITON
Thermador
VANNE TERMOMIX COMPACT 3V 1 CORPS LAITON

Réf Rexel :TMRVC3V26

Réf Fab. :VC3V26

Vanne mélangeuse laiton 3 voies THERMOMIX Thermador 1'

Réf Rexel :TMRVC3V26

Réf Fab. :VC3V26

Vanne mélangeuse laiton 3 voies THERMOMIX Thermador 1'
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
VANNE DIRECTIONNELLE 2 VOIES 1 M Code usine : 644202
Thermador
VANNE DIRECTIONNELLE 2 VOIES 1 M Code usine : 644202

Réf Rexel :TMRVDC2V26M

Réf Fab. :VDC2V26M

Vanne directionnelle 2 voies 1' Thermador Caleffi 230V

Réf Rexel :TMRVDC2V26M

Réf Fab. :VDC2V26M

Vanne directionnelle 2 voies 1' Thermador Caleffi 230V
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
VANNE TERMOMIX COMPACT 3V 1 1/4 CORPS LAITON
Thermador
VANNE TERMOMIX COMPACT 3V 1 1/4 CORPS LAITON

Réf Rexel :TMRVC3V33

Réf Fab. :VC3V33

Vanne mélangeuse laiton 3 voies THERMOMIX Thermador 1'1/4

Réf Rexel :TMRVC3V33

Réf Fab. :VC3V33

Vanne mélangeuse laiton 3 voies THERMOMIX Thermador 1'1/4
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
SERVOMOTEUR ELECTRIQUE 130 (230V)
Thermador
SERVOMOTEUR ELECTRIQUE 130 (230V)

Réf Rexel :TMRSME130

Réf Fab. :SME130

Servomoteur 3 points Thermador, 230V-5 Nm pour vannes mélangeuses 3 ou 4 voies.

Réf Rexel :TMRSME130

Réf Fab. :SME130

Servomoteur 3 points Thermador, 230V-5 Nm pour vannes mélangeuses 3 ou 4 voies.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
VANNE DIRECTIONNELLE 3 VOIES 1 M Code usine : 644302
Thermador
VANNE DIRECTIONNELLE 3 VOIES 1 M Code usine : 644302

Réf Rexel :TMRVDC3V26M

Réf Fab. :VDC3V26M

Vanne directionnelle 3 voies 1' Thermador Caleffi 230V

Réf Rexel :TMRVDC3V26M

Réf Fab. :VDC3V26M

Vanne directionnelle 3 voies 1' Thermador Caleffi 230V
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
VANNE DIRECTIONNELLE 3 VOIES 1M Y58025000MR
Thermador
VANNE DIRECTIONNELLE 3 VOIES 1M Y58025000MR

Réf Rexel :TMRVDB3V26M

Réf Fab. :VDB3V26M

Vanne directionnelle Thermador 3 voies 1' 230V

Réf Rexel :TMRVDB3V26M

Réf Fab. :VDB3V26M

Vanne directionnelle Thermador 3 voies 1' 230V
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
VANNE DIRECTIONNELLE 3 V 1' FFF
Thermador
VANNE DIRECTIONNELLE 3 V 1' FFF

Réf Rexel :TMRVDL3V26

Réf Fab. :VDL3V26

Vanne directionnelle retour par ressort 3 voies 1' Thermador Caleffi 230V

Réf Rexel :TMRVDL3V26

Réf Fab. :VDL3V26

Vanne directionnelle retour par ressort 3 voies 1' Thermador Caleffi 230V
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
VANNE THERMIQUE TERMOVAR 1 - 61DEG
Thermador
VANNE THERMIQUE TERMOVAR 1 - 61DEG

Réf Rexel :TMRT2661

Réf Fab. :T2661

Vanne 3 voies thermostatique 1' THERMOVAR Thermador 61DEGC

Réf Rexel :TMRT2661

Réf Fab. :T2661

Vanne 3 voies thermostatique 1' THERMOVAR Thermador 61DEGC
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Servomoteur rotatif Elec.230V 3 pts avec adaptateurs vannes
Thermador
Servomoteur rotatif Elec.230V 3 pts avec adaptateurs vannes

Réf Rexel :TMRSM230S

Réf Fab. :SM230S

SM230S Servomoteur rotatif 3 points Thermador, 230V- 120s 5Nm pour vannes mélangeuses 3 ou 4 voies.

Réf Rexel :TMRSM230S

Réf Fab. :SM230S

SM230S Servomoteur rotatif 3 points Thermador, 230V- 120s 5Nm pour vannes mélangeuses 3 ou 4 voies.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
VANNE DE ZONE 2 VOIES 1' Code usine : 676060
Thermador
VANNE DE ZONE 2 VOIES 1' Code usine : 676060

Réf Rexel :TMRVDC2V26

Réf Fab. :VDC2V26

Vannes de zone Thermador Caleffi 2 voie 1' normalement fermée

Réf Rexel :TMRVDC2V26

Réf Fab. :VDC2V26

Vannes de zone Thermador Caleffi 2 voie 1' normalement fermée
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
SERVOMOTEUR ELECTRIQUE SME140 0-10v NR24-458
Thermador
SERVOMOTEUR ELECTRIQUE SME140 0-10v NR24-458

Réf Rexel :TMRSME140V

Réf Fab. :SME140V

Servomoteur 3 points Thermador, 24V-5 Nm avec commande 0-10V ou 2-10V pour vannes mélangeuses 3 ou 4 voies.

Réf Rexel :TMRSME140V

Réf Fab. :SME140V

Servomoteur 3 points Thermador, 24V-5 Nm avec commande 0-10V ou 2-10V pour vannes mélangeuses 3 ou 4 voies.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
SERVOMOTEUR SME24
Thermador
SERVOMOTEUR SME24

Réf Rexel :TMRSME24

Réf Fab. :SME24

Servomoteur 3 points Thermador 24V-5 Nm pour vannes mélangeuses 3 ou 4 voies.

Réf Rexel :TMRSME24

Réf Fab. :SME24

Servomoteur 3 points Thermador 24V-5 Nm pour vannes mélangeuses 3 ou 4 voies.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
VANNE DE ZONE 2 VOIES 1/2' Code usine : 676040
Thermador
VANNE DE ZONE 2 VOIES 1/2' Code usine : 676040

Réf Rexel :TMRVDC2V15

Réf Fab. :VDC2V15

Vannes de zone Thermador Caleffi 2 voies 1/2' normalement fermée

Réf Rexel :TMRVDC2V15

Réf Fab. :VDC2V15

Vannes de zone Thermador Caleffi 2 voies 1/2' normalement fermée
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
SERVOMOTEUR ELECTRIQUE (230V)  C/A AVEC CONTACT AUXILLIAIRE
Thermador
SERVOMOTEUR ELECTRIQUE (230V) C/A AVEC CONTACT AUXILLIAIRE

Réf Rexel :TMRSME20S

Réf Fab. :SME20S

Servomoteur 3 points Thermador, 230V-5 Nm avec contact auxiliare pour vannes mélangeuses 3 ou 4 voies.

Réf Rexel :TMRSME20S

Réf Fab. :SME20S

Servomoteur 3 points Thermador, 230V-5 Nm avec contact auxiliare pour vannes mélangeuses 3 ou 4 voies.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
SERVOMOTEUR ELECTRIQUE (230V) A OUVERTURE LENTE
Thermador
SERVOMOTEUR ELECTRIQUE (230V) A OUVERTURE LENTE

Réf Rexel :TMRSME23

Réf Fab. :SME23

Servomoteur 3 points Thermador 230V-5 Nm à ouverture lente pour vannes mélangeuses 3 ou 4 voies.

Réf Rexel :TMRSME23

Réf Fab. :SME23

Servomoteur 3 points Thermador 230V-5 Nm à ouverture lente pour vannes mélangeuses 3 ou 4 voies.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
VANNE DE ZONE 3 VOIES 1/2 Code usine : 677040
Thermador
VANNE DE ZONE 3 VOIES 1/2 Code usine : 677040

Réf Rexel :TMRVDC15

Réf Fab. :VDC15

Vannes de zone Thermador Caleffi 3 voies 1/2'

Réf Rexel :TMRVDC15

Réf Fab. :VDC15

Vannes de zone Thermador Caleffi 3 voies 1/2'
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
VANNE DE ZONE 3 VOIES 3/4 Code usine : 677050
Thermador
VANNE DE ZONE 3 VOIES 3/4 Code usine : 677050

Réf Rexel :TMRVDC20

Réf Fab. :VDC20

Vannes de zone Thermador Caleffi 3 voies 3/4'

Réf Rexel :TMRVDC20

Réf Fab. :VDC20

Vannes de zone Thermador Caleffi 3 voies 3/4'
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
VANNE THERMIQUE TERMOVAR 1  1/4 - 45DEG
Thermador
VANNE THERMIQUE TERMOVAR 1 1/4 - 45DEG

Réf Rexel :TMRT3345

Réf Fab. :T3345

Vanne 3 voies thermostatique 1' 1/4 THERMOVAR Thermador 45DEGC

Réf Rexel :TMRT3345

Réf Fab. :T3345

Vanne 3 voies thermostatique 1' 1/4 THERMOVAR Thermador 45DEGC
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
SERVOMOTEUR PR VANNE A BRIDE 230V / 20NM / 3 POINTS 120S/90DEG
Thermador
SERVOMOTEUR PR VANNE A BRIDE 230V / 20NM / 3 POINTS 120S/90DEG

Réf Rexel :TMRSMEB

Réf Fab. :SMEB

Servomoteur 3 points Thermador 230V-20 Nm pour vannes mélangeuses 3 ou 4 voies à brides Barberi.

Réf Rexel :TMRSMEB

Réf Fab. :SMEB

Servomoteur 3 points Thermador 230V-20 Nm pour vannes mélangeuses 3 ou 4 voies à brides Barberi.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Vanne à sphère grand débit 3 Voies Code usine : 638073
Thermador
Vanne à sphère grand débit 3 Voies Code usine : 638073

Réf Rexel :TMRVD638073

Réf Fab. :VD638073

Vanne directionnelle 3 voies Thermador Caleffi grands débits 1'1/4 230V

Réf Rexel :TMRVD638073

Réf Fab. :VD638073

Vanne directionnelle 3 voies Thermador Caleffi grands débits 1'1/4 230V
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Vanne à sphère grand débit 3 Voies Code usine : 638063
Thermador
Vanne à sphère grand débit 3 Voies Code usine : 638063

Réf Rexel :TMRVD638063

Réf Fab. :VD638063

Vanne directionnelle 3 voies Thermador Caleffi grands débits 1' 230V

Réf Rexel :TMRVD638063

Réf Fab. :VD638063

Vanne directionnelle 3 voies Thermador Caleffi grands débits 1' 230V
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Vanne à sphère grand débit 3 Voies Code usine : 638093
Thermador
Vanne à sphère grand débit 3 Voies Code usine : 638093

Réf Rexel :TMRVD638093

Réf Fab. :VD638093

Vanne directionnelle 3 voies Thermador Caleffi grands débits 2' 230V

Réf Rexel :TMRVD638093

Réf Fab. :VD638093

Vanne directionnelle 3 voies Thermador Caleffi grands débits 2' 230V
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
VANNE TERMOMIX COMPACT 3V 1'1/2 CORPS LAITON
Thermador
VANNE TERMOMIX COMPACT 3V 1'1/2 CORPS LAITON

Réf Rexel :TMRVC3V40

Réf Fab. :VC3V40

Vanne mélangeuse laiton 3 voies THERMOMIX Thermador 1'1/2

Réf Rexel :TMRVC3V40

Réf Fab. :VC3V40

Vanne mélangeuse laiton 3 voies THERMOMIX Thermador 1'1/2
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Montrer 1 - 24  de 84 Résultats
Affichage :  
  •  Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  •  Next
  •  Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  •  Next