Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti9 iDD40T - disjoncteur différentiel départ - 1PN 40A c 30mA Type A conformément à IEC 601009-2-1 et pdc 6kA Icu selon à IEC 60947-2 - 230..240 V AC 50 Hz - RAil DIN - largeur 8 pas de 9mm
Prodis
Découvrez la nouvelle gamme Acti9 IDT40 et retrouvez les
références remplaçantes
Le système Prodis permet de mixer des appareils de nature différente, protection et contrôle commande, sous un
même peigne. Il favorise une disposition logique du tableau en unités fonctionnelles : zones de bâtiments, nature de
départs et permet une présentation soignée.
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
caractéristique de déconnexion
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
Immunisé contre déclenchements intempestifs
Nombre de pôles (total)
Montage encastré
Température ambiante en fonctionnement
Avec dispositif de verrouillage
Section de conducteur connectable multifilaire
Section de raccordement cable rigide
adapté à une installation encastrée
Capacité de coupure nominale selon IEC 60947-2
pouvoir de coupure nominal selon EN 60898
Pôle neutre sectionné simultanément
Nombre de pôles protégés
Classe de protection (IP)
Fréquence
Largeur en nombre de modules
Degré de pollution
Catégorie de surtension
Classe de limitation d'énergie (I²t)
Tenue au courant de choc
Type de courant différentiel
Sensibilité
Tension d'isolement assignée (Ui)
Courbe
Tension
Calibre
Profondeur d'encastrement
Type de tension
Gamme
Multiple de vente