false (Voir les conditions chantier)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Appareillage mural essensya

Pour l’achat de 50 mécanismes au choix :

WE001

Va-et-vient 10 AX

WE001

Prise 2P + T

30 plaques essensya WE401 offertes

Appareillage mural gallery

Pour l’achat d’un lot de produits composé de :

 
 
 
Quantité mini
 

WXA450

Supports

30

TWXF100

Prises 2P +

20

WXF003

Inter BP neutre

10

TWXD100B

Enjoliveurs 2P +

20

WXD000B

Enjoliveurs inter

10

30 plaques gallery WXP0002 offertes

Modulaire

Pour l’achat de 12 disjoncteurs phase neutre à vis de même calibre parmi les références :

MFN710

Disjoncteur 1P+N 3kA C-10A 1M

MFN716

Disjoncteur 1P+N 3kA C-16A 1M

MFN720

Disjoncteur 1P+N 3kA C-20A 1M

2 disjoncteurs phase neutre à vis MFN710 offerts

Pour l’achat de 12 disjoncteurs phase neutre SanVis de même calibre parmi les références :

MFS710

Disjoncteur 1P+N 3kA C-10A SanVis 1M

MFS716

Disjoncteur 1P+N 3kA C-16A SanVis 1M

MFS720

Disjoncteur 1P+N 3kA C-20A SanVis 1M

2 disjoncteurs phase neutre SanVis MFS710 offerts

Pour l’achat de 6 inter. diff. à vis parmi les références :

CDC742F

Inter. diff. 2P 40A 30mA AC borne déc.

CDC764F

Inter. diff. 2P 63A 30mA AC borne déc.

CDA743F

Inter. diff. 2P 40A 30mA A borne déc.

1 inter. diff. à vis CDC742F offert

Pour l’achat de 6 inter. diff. SanVis parmi les références :

CDS742F

Inter. diff. 2P 40A 30mA AC SanVis

CDS764F

Inter. diff. 2P 63A 30mA AC SanVis

CDS743F

Inter. diff. 2P 40A 30mA A SanVis

1 inter. diff. SanVis CDS742F offert

Offres réservées aux artisans électriciens et aux entreprises d’installation électrique (hors grands comptes et collectivités), limitées à 10 offres par raison sociale (toutes offres confondues), valable du 02/09 au 30/09/2019, dans la limite des stocks disponibles. 800 lots offre ESSENSYA, 1500 lots offre GALLERY, 7000 lots offres modulaires MFN et MFS et 600 lots offre ID SanVis au total pour la France. Achats aux conditions habituelles hors affaires spéciales ou négociées, non cumulable avec toute autre opération en cours.