← RETOUR 

 

BUREAUX

 

LEDVANCE DOWNLIGHT COMFORT

  • 3 en 1 : 3 températures de couleur sélectionnables via un commutateur sur le dessus (3 000 / 4 000 / 5 700K)
  • IP54 sur la face avant, IP20 à l'arrière
  • Installation sans outil avec connecteur rapide

 

LEDVANCE LINEAR INDIVILED®

  • Distribution lumineuse directe/indirecte de grande qualité
  • Confort visuel optimisé (optiques INDIVILED®), UGR ⟨ 16
  • Montage en plafonnier, suspension ou en ligne continue

 

LEDVANCE PANEL DALI

  • Durée de vie : 50 000 heures (L70/B50 à 25°C)
  • Très bonne uniformité,efficacité lumineuse jusqu’à 110 lm/W
  • Version avec diffuseur prismatique (UGR⟨19) pour un confort optimisé et un usage dans les bureaux (EN 12464-1)

 

LEDVANCE LINEAR COMPACT

  • Profil étroit pour une intégration facile même dans les endroits exigus
  • Montage en ligne continue possible (max.10 pièces bout à bout)
  • Tous les accessoires pour l'installation sont fournis

 

LEDVANCE DOWNLIGHT ALU

  • Luminaire au design fonctionnel IP44 (face avant)
  • Lumière très homogène, efficacité lumineuse élevée, jusqu'à 95 lm/W
  • Flexibilité d'installation : alimentation externe incluse

 

LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM

  • 30 mm de hauteur (alimentation incluse)
  • Précâblé avec boîtier de connexion rapide permettant le repiquage, alimentation intégrée pour faciliter l'installation
  • Diffuseur interne (LGP) non jaunissant en PMMA