← RETOUR 

 

COMMERCES

 

LEDVANCE TRACKLIGHT SPOT

  • Disponible en 3 tailles et 3 couleurs
  • Bonne efficacité lumineuse jusqu'à 85lm/W - UGR16
  • Accessoires disponibles séparément pour changer les angles de faisceau (15°, 24° et 38°)

 

LEDVANCE SPOT VARIO

  • Design LEDVANCE moderne et fonctionnel
  • Haute efficacité lumineuse, jusqu’à 100 lm/W
  • Eclairage orientable et adaptatif (inclinaison : 0°-35°, rotation : 0°-350°)

 

LEDVANCE SPOT MULTI

  • Luminaire avec cardans 1 x 30 W, 2 x 30 W et 3 x 30 W
  • Support et projecteurs noirs avec cadre blanc, orientables à +/- 25°
  • Faible éblouissement : UGR⟨16

 

LEDVANCE LINEAR COMPACT BATTEN

  • Profil étroit et connexion par l'arrière pour une intégration facile
  • Montage en ligne continue (max. 10 pièces bout à bout)
  • Tous les accessoires pour l'installation sont fournis

 

LEDVANCE SPOT CARRÉ

  • Remplace directement les spots halogènes (75W), jusqu'à 90% d'économie d'énergie
  • Spot carré décoratif, collerette fine, orientable : +/-25°
  • Eclairage très confortable

 

LEDVANCE TRUSYS®

  • Installation simple et rapide du luminaire (montage individuel ou en ligne continue)
  • Efficacité lumineuse jusqu'à 135lm/W, 4 types de distribution lumineuse
  • Module de LED à associer à un rail, un connecteur, des embouts et un système de montage