← RETOUR 

 

HÔTELS - RESTAURANTS

 

LEDVANCE SPOT ORIENTABLE

  • Remplacement direct des spots halogènes 35 W, 50 W et 75 W, jusqu'à 90% d'économie d'énergie
  • Spot orientable (+/-20°), angle de 36°
  • Différentes versions disponibles (4,5W / 6,5W et 8W)

 

LEDVANCE SPOT VARIO

  • Design LEDVANCE moderne et fonctionnel
  • Haute efficacité lumineuse, jusqu’à 100 lm/W
  • Eclairage orientable et adaptatif (inclinaison : 0°-35°, rotation : 0°-350° )

 

LEDVANCE SPOT SQUARE

  • Remplace directement les spots halogènes (75W), jusqu’à 90% d’économie d’énergie
  • Spot carré décoratif, collerette fine, avec éclairage confortable
  • Spot orientable : +/- 25°

 

GAMME OSRAM LED FLEX

  • Rubans lumineux homogènes
  • Protection IP67 grâce à la haute qualité du silicone
  • Gamme également adaptée pour un usage extérieur : résistant aux UV et aux embruns

 

LEDVANCE SPOT MULTI

  • Luminaire avec cardans 1 x 30 W, 2 x 30 W et 3 x 30 W
  • Support et projecteurs noirs avec cadre blanc, orientables à +/- 25°
  • Faible éblouissement : UGR<16

 

LEDVANCE HUBLOT COMPACT IK10

  • Luminaire très robuste, faible épaisseur, facile et rapide à installer
  • Résistant aux atmosphères humides/poussiéreuses (IP65) - test fil incandescent 850°C
  • Excellente distribution lumineuse