Mosaic, la gamme d’appareillage référente par Legrand

Gamme préférée des professionnels, Mosaic offre bien plus que de l'appareillage. Prises, interrupteurs, chargeurs USB, colonnes, colonnettes, boîtes de sol, goulottes, etc. Mosaic ce n’est pas moins de 250 fonctions de mise à disposition de l’énergie pour toutes les configurations mur et hors-mur. Découvrez un design iconique subtilement retravaillé, une offre innovante, modulable, performante, connectée, robuste et rapide à installer.

 

Mosaic, la gamme d’appareillage modulaire pour le tertiaire et le résidentiel repensée pour vous par Legrand

Mosaic c'est un nouveau design et des innovations fortes pour répondre à tous vos projets tertiaires et résidentiels.

VA ET VIENT EVOLED 10AX 2 MOD BLANC

Voir les produits

2P+T F/B BORNES AUTOMATIQUES SURFACE BLANC

Voir les produits

VOYANT LUMINEUX EVOLED 230V

Voir les produits

VOYANT TEMOIN EVOLED CABLEXIST 230V

Voir les produits

POUSSOIR 6A
2M EVOLED
NOIR MAT

Voir les produits

PRISE 2P+T SURF FR USB C BLANC +SUPPORT

Voir les produits

Mosaic : un design iconique repensé

Le renouveau de Mosaic passe par des lignes de lumière qui soulignent la dissymétrie et dynamisent le produit. Le rappel bi-matière vient sublimer les fonctions lumineuses des interrupteurs MOSAIC Easy-Led.

Mosaic se décline en 4 finitions :

  • Le blanc brillant incontournable.
  • Le blanc antimicrobien, hygiénique et esthétique, qui spécialement conçu pour les bâtiments de santé et locaux sensibles, limite la prolifération des bactéries.
  • L'alu, sobre et classique.
  • Le noir mat, une nouveauté contemporaine et élégante, au toucher soft pour une pointe de modernité et une parfaite discrétion dans les salles de spectacles, de cinéma, etc.

MOSAIC Surface : le standard de prise Legrand

Grâce à la prise de courant Mosaic Surface, solution brevetée par Legrand, le puits de la prise ne s'enfonce pas au toucher mais seulement lors de la connexion avec la fiche de l'appareil. Mosaic Surface est le standard Legrand sur toutes les prises 2P+T (couleurs, précâblées, inclinées 45°, Soluclip pour goulottes, etc.) qui deviennent ainsi plus sécurisées, plus esthétiques mais aussi plus hygiéniques grâce aux finitions antimicrobiennes.

Nouveau va-et-vient MOSAIC Easy-Led

Disposant d'un mécanisme unique et d’un doigt bi-matière, les va-et-vient MOSAIC Easy-Led sont des interrupteurs 3 en 1 évolutifs selon la fonction désirée, avec le rajout d’un voyant lumineux ou témoin.

Grâce au voyant de plaque MOSAIC Easy-Led pour support Batibox, celle-ci devient aussi lumineuse. Une solution qui permet d'intégrer une fonction électrique associée à un repérage d'obstacle ou à un balisage dans le bâtiment.

MOSAIC Link : un gain de temps

Les prises MOSAIC Link sont inclinées à 45° pour faciliter les branchements et disposent de connectiques latérales bi-stables brevetées pour faciliter leur mise en œuvre. Avec l'accessoire de raccordement, il n'a jamais été aussi simple et rapide de câbler des prises MOSAIC Link entre elles.

MOSAIC Link permet ainsi de combiner les modules (prises simples ou prises précâblées) et les différentes fonctions (prise ou chargeur USB). Les prises MOSAIC Link sont idéales pour équiper notamment les colonnes, les boîtes de sol et les goulottes Legrand. Disponibles en différentes couleurs, les prises MOSAIC Link existent également avec le système Soluclip déjà monté. Spécialement conçue pour les goulottes, l’association des prises Soluclip MOSAIC Link permet une tenue à l’arrachement et au glissement plus efficace, conformément à la norme.