Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
  • Nous contacter
  • Trouver une agence
Modifier le logo

Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête

Télécharger le logo

Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête

warning Format invalide . Veuillez choisir a JPG, JPEG, PNG, or BMP image file only.
warning La taille du fichier est trop grande. Veuillez choisir un fichier inférieur à 5MB.
Déposez votre fichier pour le télécharger
France Webshop
Faites glisser pour repositionner

 Glisser-déposer ou Parcourir

add Télecharger le logo
Téléchargement..

Zoom

rotate_leftGauche rotate_rightDroite
delete Supprimer le logo
Dernière modification par   le  

Êtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?

France Webshop
  •   Mon compte

    Tentez l'expérience !

    Avez-vous oublié votre mot de passe ou identifiant de connexion?

    Créer un compte

    Connexion | Inscription
  • Fast Order Icon Commande rapide Par liste de références
  •   0
keyboard_arrow_left Retour
  • Nos catégories
    • Voir toutes les catégories
    • Voir toutes les marques
  • Se connecter

  • Voir toutes les catégories
  • Voir toutes les marques
  • Commande rapide
  • Nos agences
  • Commande facile
    • Commande rapide
    • Par liste de références
    • Paniers simplifiés
    • Nos outils
    • Nos configurateurs
    • Nos guides et catalogues
  • Nos solutions et services
    • Solutions Rexel
    • Energeasy Connect
    • Esabora
    • Solutions digitales
    • Pour vous accompagner
    • Services Rexel
    • Fonctionnalités du site
    • Simulateur financier
    • Notre communauté
    • The Grid
  • Promotions
    • Les promos du moment
    • Destockage

Sélectionner la ou les conditions chantier

Choisir une adresse différente
 Changer d'adresse de livraison peut modifier l'état de stock. Certains articles peuvent ne plus être disponibles.
 Toutes les adresses de livraison sont partagées. Cela signifie qu'elles sont visibles, utilisables et modifiables par tous les utilisateurs rattachés au compte.
  • Mes adresses
  • Saisir une nouvelle adresse

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

5 Solutions Raychem

Ruban autorégulant : découvrez les 5 solutions Raychem

En 1970, Raychem invente le ruban autorégulant de traçage électrique. Le ruban chauffant autorégulant fournit exactement la chaleur requise, où et quand il faut. La production de chaleur augmente lorsque la température enregistrée baisse et diminue lorsque la température s’élève.

De la mise hors gel des tuyauteries au maintien en température des fluides, en passant par le déneigement, la détection des fuites et le chauffage par le sol, vous pouvez compter sur les solutions et services de nVent pour bénéficier d’un confort accru, de performances supérieures et d’une sécurité renforcée.
SOLUTION 1 : MISE HORS GEL DE TUYAUTERIES

Remise immédiate de 60€ HT dès 700€ HT d’achat avec le code WARAY19A !
Sur la liste des produits du bon de commande.

Rubans chauffants autorégulants :
 
 
Ruban chauffant autorégulant hors gel 10 W/m
COMMANDER
 
 
Ruban chauffant autorégulant hors gel 15 W/m
COMMANDER
 
 
Ruban chauffant autorégulant hors gel 26 W/m
COMMANDER
 
 
Ruban chauffant autorégulant hors gel 31 W/m
COMMANDER
 
 
Kit d’installation en bobine (30 mètres)
COMMANDER
Applications :

 

  • Protection contre le gel de la tuyauterie
  • Protection contre le gel des réseaux Sprinkler
  • Maintien en écoulement des Eaux Usées Grasses (EUG)

 

télécharger le bon de commande
Longueur de ruban et pose :

 

Fixer le ruban chauffant de manière rectiligne sur la tuyauterie. Des boucles de câble peuvent remplacer les raccordements en T des courtes sections mortes jusqu’à environ 3 mètres.

Longueur de tuyauterie

 

  • + 0,3 m environ par raccordement
  • + 1,0 m environ par raccordement en T
  • + 1,2 m environ par raccordement 4 voies
  • = longueur de ruban chauffant nécessaire

 

Prévoir du câble supplémentaire pour les dissipateurs thermiques comme les vannes et les supports de tuyauterie (environ 1 mètre).

SOLUTION 2 : DENEIGEMENT ET MISE HORS GEL DE CHENEAUX, GOUTTIERES ET TUYAUX DE DESCENTE

Remise immédiate de 70€ HT dès 900€ HT d’achat avec le code WARAY19E !
Sur la liste des produits du bon de commande.

Rubans chauffants autorégulants :
 
 
Ruban chauffant autorégulant toiture 36 W/m
COMMANDER
 
 
Ruban chauffant autorégulant asphalte 18 W/m
COMMANDER
Applications :

 

  • Empêche le gel et maintient le débit d’eau dans les gouttières
  • Empêche le cumul de neige
  • Prévient la formation de stalactites

 

télécharger le bon de commande
Longueur de ruban et pose :

 

Fixer le ruban chauffant de manière rectiligne dans le chéneau. Adapter les longueurs de câble à la situation géographique et aux chéneaux.

Longueur de chéneau

 

  • + longueur de tuyau de descente
  • + 1 m par raccordement
  • + 1 m dans le sol (niveau de pénétration du gel)
  • = longueur de ruban chauffant nécessaire

 

SOLUTION 3 : DENEIGEMENT DES RAMPES, VOIES D’ACCES ET CHEMINS PIETONNIERS

Remise immédiate de 100€ HT dès 1200€ HT d’achat avec le code WARAY19D !
Sur la liste des produits du bon de commande.

Rubans chauffants autorégulants :
 
 
Ruban chauffant autorégulant déneigement voies
COMMANDER
 
 
Trame chauffante pré-assemblée 21 m
COMMANDER
 
 
Trame chauffante pré-assemblée 16 m
COMMANDER
 
 
Trame chauffante pré-assemblée 13 m
COMMANDER
 
 
Trame chauffante pré-assemblée 10 m
COMMANDER
 
 
Trame chauffante pré-assemblée 7 m
COMMANDER
 
 
Trame chauffante pré-assemblée 5 m
COMMANDER
 
 
Trame chauffante pré-assemblée 4 m
COMMANDER
 
 
Trame chauffante pré-assemblée 3 m
COMMANDER
 
 
Trame chauffante pré-assemblée 2 m
COMMANDER
Applications :

 

  • Faire fondre la neige à l’entrée des garages, des voies d’accès et des trottoirs
  • Prévenir la formation de glace à la surface de la route
  • Protéger les portes contre le gel

 

télécharger le bon de commande
Longueur de ruban et pose :

 

 

  • Pour les rampes et voies d’accès :
    Longueur de ruban chauffant (m) = Surface total à tracer / Ecartement des rubans chauffants
  • Pour les escaliers :
    Longueur de ruban chauffant (m) = (2 x largeur de l’escalier + 0,4 m) x nombre de marches + 1 m (raccordement)

 

SOLUTION 4 : LE CHAUFFAGE AU SOL AUTOREGULANT

Remise immédiate de 70€ HT dès 900€ HT d’achat avec le code WARAY19 !
Sur la liste des produits du bon de commande.

Rubans chauffants autorégulants :
 
 
Ruban chauffant autorégulant pour chauffage au sol
COMMANDER
Applications :

 

  • Tous types de revêtements : carrelage, pierre naturelle, stratifié, bois
  • 20% d’économies d’énergie en plus grâce à l’isolation intégrée

 

télécharger le bon de commande
Longueur de ruban et pose :

 

 

  • Puissance de sortie recommandée 100 W/m
  • Distance recommandée entre les câbles = 10 cm (10 m de câble par m²)

 

Longueur du ruban chauffant (m) = Surface de plancher totale (m²) x 10 m

SOLUTION 5 : LE MAINTIEN EN TEMPERATURE DE L’EAU CHAUDE SANITAIRE

Remise immédiate de 50€ HT dès 500€ HT d’achat avec le code WARAY19A !
Sur la liste des produits du bon de commande.

Rubans chauffants autorégulants :
 
 
Ruban chauffant autorégulant 230V - 12 W/m à 70°C
COMMANDER
 
 
Ruban chauffant autorégulant 230V - 9 W/m à 55°C
COMMANDER
 
 
Ruban chauffant autorégulant 230V - 7 W/m à 45°C
COMMANDER
 
 
Ruban chauffant autorégulant pré-connecté 230V - 7 W/m à 45°C, 8 m
COMMANDER
 
 
Ruban chauffant autorégulant pré-connecté 230V - 7 W/m à 45°C, 17 m
COMMANDER
Applications :

 

  • Système de distribution d’eau chaude monotube, sans canalisation de retour, maintenant en permanence l’eau à la bonne température dans un bâtiment.

 

télécharger le bon de commande
Longueur de ruban et pose :

 

Le ruban chauffant se fixe de manière linéaire sur la tuyauterie. Il peut être posé jusqu’aux points d’eau.

Longueur totale de tuyauterie à tracer

 

  • + 0,3 m environ par raccordement
  • + 1 m environ par raccordement en T
  • +1,2 m environ par raccordement 4 voies
  • = Longueur du ruban chauffant nécessaire

 

Prévoir du câble supplémentaire pour les dissipateurs thermiques comme les vannes et les supports de tuyauterie (environ 1 mètre).

 

Ces 5 offres sont valables jusqu’au 31/12/2019 et exclusivement réservées aux professionnels : artisans et installateurs Artisans et installateurs (Électriciens Habitat Individuel ; Installateurs Habitat Collectif ; Installateurs Tertiaire ; Installateurs non-électricien ; Mixte Électricien / Plombier ; Plombiers / Chauffagistes ; Spécialistes Chauffage, Ventilation, Climatisation ; Spé. Réseaux – VDI ; Spécialistes sécurité ; Tableautiers Régionaux ; Tableautiers Nationaux et Constructeurs ; Tableautiers Experts). Hors grands comptes, industries, collectivités publiques ou privées.
Coupon WARAY19B (mise hors gel de tuyauteries) pour remise immédiate de 60 € HT à partir de 700 € HT d’achat et limité à 2 coupons par raison sociale et à 50 coupons au total.
Coupon WARAY19E (déneigement et mise hors gel des chéneaux et gouttières) pour remise immédiate de 70 € HT à partir de 900 € HT d’achat et limité à 2 coupons par raison sociale et à 50 coupons au total.
Coupon WARAY19D (déneigement des rampes et des voies d’accès) pour remise immédiate de 100 € HT à partir de 1200 € HT d’achat et limité à 2 coupons par raison sociale et à 65 coupons au total.
Coupon WARAY19C (chauffage par le sol auto-régulant) pour remise immédiate de 70 € HT à partir de 900 € HT d’achat et limité à 2 coupons par raison sociale et à 50 coupons au total.
Coupon WARAY19A (maintien en température de l’eau chaude sanitaire) pour remise immédiate de 50 € HT à partir de 500 € HT d’achat et limité à 2 coupons par raison sociale et à 70 coupons au total.

Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Domotique Energeasy Connect
A Découvrir 
  • Configurateurs
  • Fonctionnalités clés
Services
  • Suite logicielle Esabora
  • EDI
  • Dématérialisation Fiscale
  • Communauté Rexel [TheGrid]
Notre offre de services
  • Logistique
  • Export
  • Engagement 100% recyclage
  • Location outillage
social media Twitter social media The Grid  
Plus d'un million de produitsLivraison jour plus un
Apple App Store DownloadGoogle Play App Store Download 
©2019 Rexel
Données personnelles
|Gestion des cookies
|CGV
|Mentions légales
|Nous recrutons
|Sites internationaux

Une entreprise du groupe Rexel
©2019 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Gestion des cookies

Veuillez paramétrer vos préférences concernant les cookies. En cochant les cases, vous acceptez l'utilisation des cookies qui peuvent recueillir des données personnelles.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la politique de Données personnelles