false (Voir les dérogations)
cookie
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies,  cliquez-ici
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Changer l'adresse de livraison ou l'agence peut modifier l'état de stock des produits du panier, ou leur délai de livraison.

Souhaitez-vous continuer avec ces changements ?

Ce compte n'est plus actif, veuillez en sélectionner un autre.

Choisir votre division Rexel France
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Pourquoi choisir le Tube LED CorePro Universel Philips ?

Un Tube Unique pour répondre à tous les besoins

  • Un vrai tube universel : compatible ballast électronique, ballast ferromagnétique et en 230V direct
    (même en cas de ballast électronique NON compatible… il y a une solution : Alimentation directe en 230V)
  • Prix Corepro!!!! Retour sur investissement très rapide
  • Flux lumineux renforcé : 2000 lm (1,2m) et 2700lm (1,5m)
  • En verre avec un large angle de diffusion (240°)
  • Applications : Parking, zones de stockage, industries, escaliers, couloirs…

CorePro LEDtube UN 1200mm

Puissance lampe: 18W

Puissance éclairée: 36W

Puissance couleur: 4000K

Classe énergétique: A+

COMMANDER

CorePro LEDtube UN 1500mm

Puissance lampe: 23W

Puissance éclairée: 58W

Puissance couleur: 4000K

Classe énergétique: A+

COMMANDER