false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Changer l'adresse de livraison ou l'agence peut modifier l'état de stock des produits du panier, ou leur délai de livraison.

Souhaitez-vous continuer avec ces changements ?

Ce compte n'est plus actif, veuillez en sélectionner un autre.

Choisir votre division Rexel France
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation
1

Passez votre commande d'un minium de 150€ HT sur l'association d'un pack bandeau + pack profils


2

Saisissez le numéro du coupon promotionnel : WPOL078


3

Bénéficiez de 15€ HT de réduction immédiate*

europole luminaire pack bandeaux led super soft pro

Pack bandeau LED
super soft pro
680 lm/m - 7,5W/m - 3000K 5m

Commander
europole luminaire pack bandeaux led super soft pro

Pack bandeau LED
super soft pro
680 lm/m - 7,5W/m - 4000K 5m

Commander
europole luminaire pack bandeaux led soft pro variation

Pack bandeau LED
soft pro
930 lm/m - 10W/m - 3000K - 5m

Commander
europole luminaire pack bandeaux led soft pro variation

Pack bandeau LED
soft pro
930 lm/m - 10W/m - 400K - 5m

Commander
europole luminaire pack bandeaux led fort flex pro variation

Pack bandeau LED
FORT FLEX pro
1740 lm/m - 18W/m - 3000K - 5M

Commander
europole luminaire pack bandeaux led fort flex pro variation

Pack bandeau LED
FORT FLEX pro
1740 lm/m - 18W/m - 4000K - 5M

Commander
europole luminaire pack bandeaux fort flex pro rgb

Pack bandeau LED
FORT FLEX pro
18W/m - RGB - 5M

Commander
europole luminaire pack profils slide

Pack PROFILS SLIDE
5x1M
 

Commander
europole luminaire pack profils plako

Pack PROFILS PLAKO
5x1M
 

Commander
europole luminaire pack profils korner

Pack PROFILS KORNER
5x1M
 

Commander

Pourquoi installer mon bandeau avec un profil ?

*Offre réservée aux 100 premières commandes d'un montant de 150€ minimum et limitée à 10 coupons par raison sociale sur la période.