false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation


Rexel, précurseur en Fils et Préfilés LSOH sans halogène,vous propose avec ses partenaires (NEXANS, ACOME et POLYPIPE) une offre complète : H07Z1-U, GRADE 2 TV ET 3 TV et Préfilé H07Z1-U

25€ de réduction immédiate

dès 150€ d'achats sur la liste de Fils et Préfilés LSOH sans halogène H07Z1-U, Grade 2 et 3 tv et Préfilé ci-dessous

en utilisant le code coupon : WFIL5A8

Nouvelle offre H07 Z1-U

La nouvelle offre sans halogène H07Z1-U a les mêmes caractéristiques techniques que l’offre de câbles domestiques rigides H07VU.

Disponible en 1.5² et en 2.5², cette offre est particulièrement adaptée aux bâtiments recevant du public, notamment pour améliorer la sécurité en cas d’incendie.

Euroclasse : Cca-s1,d1,a1
 
 
 

 
 
 
 
 

Nouvelle offre Grade 2 TV et 3 TV

La norme XP C 90 483 édition 2016 intègre les évolutions des besoins et application ainsi que les obligations de l’arrêté du 3 août 2016.

Les systèmes de câblage sont désormais simplifiés et doivent répondre à un débit d’au moins 1 Gbit/s avec, au choix, un câble Grade 2 TV (1 Gbits/s) ou Grade 3 TV (10 Gbits/s) et universel. Ces nouveaux câbles sont conformes au RPC (Règlement pour les Produits de Construction) qui s’applique depuis le 1er juillet 2017 et sont sans halogène pour une plus grande sécurité des biens et des personnes.

Euroclasse : Dca, s2, d2, a2

Conduits préfilés

La nouvelle offre de Conduits préfilés sans halogène en H07Z1-U a les mêmes caractéristiques techniques que l’offre en H07V-U.

Elle utilise des fils H07Z1-U certifiés Euroclasse Cca-s1,d1,a1 suivant le RPC et est adaptée à tous les usages ainsi que dans le résidentiel.

Cette offre est adaptée aux bâtiments recevant du public, notamment pour améliorer la sécurité en cas d’incendie.






* offre limitée à 3 par raison sociale, non cumulable