false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

2315 LED

  • Fermeture quart de tour : gain de temps et d’argent, montage sans outil
  • Etriers de fixation ajustables sur toute la longueur du luminaire
  • Prix économique
  • 2 longueurs : 1 200 mm et 1 500 mm
  • 2 flux lumineux : 4 000 et 6 000 lm
  • Durée de vie : 35 000 h (L70, tq 25°C)
  • Efficacité énergétique jusqu’à 100 lm/W
  • Profilé monobloc extrudé, fabriqué en polycarbonate résistant aux chocs et stabilisé aux UV
  • IP65 : résiste à la poussière et à l’humidité

TRI7115840

Etanche LED IP 66 corps et vasque PC connecteur rapide 6 000 lumens 4000 K

COMMANDER

TRI7115640

Etanche LED IP 66 corps et vasque PC  connecteur rapide 4 000 lumens, 4000 K

COMMANDER