false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Changer l'adresse de livraison ou l'agence peut modifier l'état de stock des produits du panier, ou leur délai de livraison.

Souhaitez-vous continuer avec ces changements ?

Ce compte n'est plus actif, veuillez en sélectionner un autre.

Choisir votre division Rexel France
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

AMY

Le downlight facile à installer

  • Vasque en retrait pour un meilleur confort visuel
  • Connectique détachable sans outil (test du circuit)
  • Bornier automatique à repiquage
  • 2000lm / 21W / 4000K /
    50000H / IP20
  • Garantie 5 ans
     
     
     
     
     

Pack de 4 : 103,60€ HT

COMMANDER

ANNA

La dalle grand confort, IP44

  • Faible éblouissement (UGR<19)
  • Cadre aluminium sans jointure
  • Connectique secondaire détachable sans outil (test du circuit)
  • Bornier automatique à repiquage
  • Filin de sécurité et mousquetons fournis
  • 3500lm / 33W / 4000K /
    50000H L70 / IP44
  • Garantie 5 ans

Pack de 4 : 159,60€ HT

COMMANDER

ZOE

L’extra-plat malin

  • Extra-plat (12 mm), 91lm/W
  • Connectique secondaire détachable sans outil (test du circuit)
  • Bornier automatique à repiquage
  • IP44 / 2000lm / 4000K /
    22W / 35000H L70
  • Garantie 5 ans
     
     
     
     
     

Pack de 4 : 103,60€ HT

COMMANDER

JULIE (4000lm)

L’étanche LED équiv. 2X36W fluo.

  • Lumière homogène (LED non visibles)
  • Connexion rapide étanche
  • Corps polycarbonate / étriers fournis
  • IP65 / 4000lm / 4000K /
    40W / 50000H L70
  • Garantie 5 ans

Pack de 4 : 215,60€ HT

COMMANDER

JULIE (6000lm)

L’étanche LED équiv. 2X58W fluo.

  • Lumière homogène (LED non visibles)
  • Connexion rapide étanche
  • Corps polycarbonate / étriers fournis
  • IP65 / 6000lm / 4000K /
    60W / 50000H L70
  • Garantie 5 ans

Pack de 4 : 239,60€ HT

COMMANDER

EMMA

La réglette polyvalente
 

  • Design discret et élégant
  • Corps aluminium / vasque PC
  • Câblage par trappe arrière
  • Etriers fournis, coulissants sur toute la longueur
  • 4000lm / 4000K / 35W /
    50000H L70 / IP20

Pack de 4 : 159,60€ HT

COMMANDER

Offre valable jusqu’au 15 juillet et limitée aux 100 premières commandes supérieures à 750 euros, uniquement pour les clients ayant un accès web sur rexel.fr
Dans la limite de deux cartes essence par raison sociale.