text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici

VELIS EVO PLUS WIFI, LA PREMIÈRE GÉNÉRATION DE CHAUFFE-EAU CONNECTÉS

QUEL MODÈLE CHOISIR ?   VELIS EVO PLUS 65 WIFI VELIS EVO PLUS 80 WIFI
Nombre de personnes   ≥ 2 ≥ 3
Économies   ★ ★ ★ ★ ★
PERFORMANCES      
Type   Multi-position (V/H)
Capacité l 65 80
Classe d’efficacité énergétique
pour le chauffage de l’eau
  B B
Profil de soutirage déclaré   M M
Tension V 230 MONO
Puissance maxi W 1500
Temps de chauffe d’une cuve h 1h10 1h30
Temps de chauffe total
(deux cuves)
h 2h20 3h
Production d’eau chaude
à 40°C (V40)
l 125 156
Température maximum
de chauffe
l 80C°
Cuve   Deux cuves cylindriques émaillées en acier
Élément chauffant   Deux résistances blindées en acier émaillé 1500W + 1500W (fonctionnement séparé)
Protection anti-corrosion   Anode titane + Anode magnésium
Dimensions (l x p x h) mm 506x275x1066 506x275x1251
Poids kg 27 32
Référence commerciale   3623378 3623379
CÔTES D’ENCOMBREMENT (EN MM)
  A 1066 1251
  B 695 880
       
    COMMANDER COMMANDER




Je découvre les modalités de remboursement