false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails

Dans le but d'améliorer nos services, une mise à jour informatique est prévue le samedi 23 Mars de 9h à 17h sur votre webshop. La connexion à votre compte sera donc indisponible pendant l'intervention. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

L’UNIVERS DE L’HABITAT CONNECTÉ

CONTRÔLEUR AMBIANCE

Nouveau contrôleur domotique pour habitat et petit tertiaire

3 ports USB  /  1 port  Ethernet  RJ45  Intègre les protocoles io,  RTS  et  RTD

Boîtier

Indice de protection IP20

Température d’utilisation +0°C à 50°C

Dimensions (L x l x h) 151 x 142 x 60 mm

Boitier plastique ABS-PC

Consommation en fonctionnement normal : 5V continu 800mA (adaptateur secteur fourni)

Radio

Fréquences radio 868,25MHz (‹25mW), 868,95MHz (‹25mW) et 869.85MHz (‹25mW) conformément à la norme IO

Fréquences radio 433,38MHz (‹10mW) et 433,88MHz (‹10mW) conformément à la norme RTS

Classe du récepteur : 2

 

COMMANDER

PACKS MODULAIRES

Nouveau contrôleur domotique modulaire pour habitat et petit tertiaire

Multiples protocoles avec modules associées

 

KIT RADIO MODULAIRE IO
RXC KITIO

Kit composé du :

Contrôleur EC2M (réf. RXC EC001)

+ Alimentation (réf. RXC AL001)

+ Module IO (réf. RXC MD031)

 

COMMANDER

KIT RADIO MODULAIRE Z-WAVE
RXC KITZW

Kit composé du :

Contrôleur EC2M (réf. RXC EC001)

+ Alimentation (réf. RXC AL001)

+ Module Z-WAVE (réf. RXC MD021)

 

COMMANDER

INTERPHONIE / PORTIERS

OFFRE AIPHONE

JOS1V : Kit interphonie vidéo JO
AIP 130400

> Kit vidéo mains libres, platine saillie avec moniteur écran LCD 7 pouces et alimentation

Gamme disponible sur notre configurateur en ligne MAD3.0

365€ UHT

Caractéristiques techniques

1 Ecran LCD 7 pouces extra plat (2cm) et touches sensitives
 

1 Platine extérieure montage en saille IP54 et IK08
 

1 Alimentation
 

 
 

COMMANDER

JPS4AEDV : Kit interphonie vidéo JP
AIP 130318

> Kit vidéo platine saillie avec moniteur écran tactile 7 pouces et alimentation

Gamme disponible sur notre configurateur en ligne MAD3.0

495€ UHT

Caractéristiques techniques

1 Ecran tactile LCD 7 pouces

1 Platine saillie avec caméra grand angle 170°

1 Alimentation

Intercommunication, mémoire

Interface IP pour smartphone

 

COMMANDER

AUTOMATISME

OFFRE KIT PORTAIL BATTANT

Pack AXOVIA MULTIPRO 3S io
SYF 1216500

> Motorisation à bras pour portail battant, jusqu’à 2.5 m 300 Kg par vantail

Offert: 1 clavier à code métal io

Composition du kit

2x Axovia MultiPro moteur complet

1x CBx 3S Axovia io + 2 Keygo io - ref. 1841141

1x Batterie de secours 9,6V - 1600 mAh - ref. 9001001

1x Feu orange Master Pro 24 V + antenne io - ref. 9016924

1x Jeu de cellules photoélec. Master Pro - ref. 1841155

 

COMMANDER

Pack AXOVIA 220B 3S io
SYF 1216506

> Motorisation à bras pour portail battant, jusqu’à 2 m 200 Kg par vantail

Offert: 1 clavier à code métal io

Caractéristiques techniques

2x Axovia 220B moteur complet

1x CBx 3S Axovia io + 2 Keygo io - ref. 1841141

1x Batterie de secours 9,6V - 1600 mAh - ref. 9001001

1x Feu orange Master Pro 24 V + antenne io - ref. 9016924

1x Jeu de cellules photoélec. Master Pro - ref. 1841155

 

COMMANDER

ALARME / VOL

OFFRE HAGER

Pack promo alarme
SEPIO

HAG RLP302F

> Pack Promo Alarme sepio 2 groupes gérant 15 détecteurs

469€ UHT

Composition du kit

1x Centrale d'alarme Sepio, 2 groupes - RLC302F

2x Télécommande 4 touches, Sepio - RLF444X

2x Détecteur de mvt Sepio, spécial animaux 90°, 12m - S165-22X

1x Module transmetteur RTC/GSM Sepio - RLD454F OFFERT

Offert:

• 1x Module transmetteur RTC/GSM Sepio - RLD454F offert
(intégré dans le Pack)
• 6 mois de télésurveillance offerts jusqu’au 31 juillet 2018 (nécessite un abonnement GSM)
• Coupon réduction module de formation alarme sepio/coviva de 50 € HT ( valable jusqu’au 30 juin 2018, non cumulable avec d’autres offres en cours)
• Rétribution de 125 € HT pour chaque abonnement de télésurveillance apporté à Hager Services

 

COMMANDER

Pack alarme
SEPIO
HAG RLP305F

> Pack Sécurité 4 groupes gérant 40 détecteurs sepio

549€ UHT

Composition du kit

1x Centrale d'alarme Sepio, 4 groupes - RLC304F

2x Télécommande. 4 touches, Sepio - RLF444X

2x Détecteur de mvt Sepio, spécial animaux 90°, 12m - S165-22X

1x Sirène extérieure vocale blanche, Sepio - RLD416X
 

Offert:

• 6 mois de télésurveillance offerts jusqu’au 31 juillet 2018 (nécessite un module transmetteur RLD454F + abonnement GSM)
• Coupon réduction module de formation alarme sepio/coviva de 50 € HT ( valable jusqu’au 30 juin 2018, non cumulable avec d’autres offres en cours)
• Rétribution de 125 € HT pour chaque abonnement de télésurveillance apporté à Hager Services
 

 

COMMANDER

Pack alarme
SEPIO connectée

HAG RLP306F

> Pack Sécurité Connectée 4 groupes gérant 40 détecteurs sepio

709€ UHT

Composition du kit

1x Centrale d'alarme Sepio, 4 groupes - RLC304F

2x Télécommande 4 touches, Sepio - RLF444X

2x Détecteur de mvt Sepio, spécial animaux 90°, 12m - S165-22X

1x Sirène extérieure vocale blanche Sepio - RLD416X

1x Contrôleur domotique connecté - TKP100A

Offert:
• 6 mois de télésurveillance offerts jusqu’au 31 juillet 2018 (nécessite un module transmetteur RLD454F + abonnement GSM)
• Coupon réduction module de formation alarme sepio/coviva de 50 € HT ( valable jusqu’au 30 juin 2018, non cumulable avec d’autres offres en cours)
• Rétribution de 125 € HT pour chaque abonnement de télésurveillance apporté à Hager Services

 

COMMANDER

DAAF

LES PRODUITS PROMO

NEST PROTECT
NST S3000BWFD

99€ UHT

Caractéristiques techniques

Le détecteur de fumée et de monoxyde de carbone qui s’autoteste 400 fois/j !

Détecteur de fumée avec un capteur double spectre pour les feux lents et rapides !

Alertes vocales et lumineuses. Notifications sur mobile

Interconnexion sans-fil : chaque Nest Protect communique un danger avec les autres Protect, même si le réseau Wi-Fi n’est pas disponible

Détecte la différence entre la vapeur d’eau et la fumée, réduisant les fausses alertes

Veilleuse lumineuse

Silence via l’appli

 

COMMANDER

Détecteur de CO
NUG 35119

44€ 90 UHT

> Détecteur de Monoxyde de Carbone (CO) avec Pile Lithium et écran (display) : L’inhalation de monoxyde de carbone peut entraîner la perte de connaissance et l’étouffement en quelques secondes. Le détecteur Ei208W est la solution idéale pour la surveillance des pièces équipées d’appareils à combustion (cheminée, chaudière...).

Caractéristiques techniques

Affichage du taux de CO

Mémorisation du taux de CO

Piles Lithium

 

COMMANDER

VIDÉOSURVEILLANCE

OFFRE NETATMO

PRESENCE WELCOME
NTT NOC01FR

> Caméra intérieure - caméra extérieure

La caméra extérieure de sécurité qui distingue les personnes, voitures et animaux. Détecte la présence de personnes, de voitures et d’animaux. Caméra Presence (aluminium monobloc), 1 kit de montage, 1 carte micro SD8GB, Connexion WIFI. Alimentation par branchement sur secteur 230V

199€ UHT

Composition du kit

Notification en temps réel

Surveille la nuit grâce au lecteur infrarouge ou au projecteur intelligent

Alertes personnalisées : délimiter la zone de détection

Etanche (norme HZO) - Résistance aux UV

LED 12W à intensité variable

Champ de vision 100° / Capteur vidéo 4MP

Détection longue portée jusqu’à 20m

Stockage gratuit des vidéos en local sur carte SD incluse (8GB) ou option de stockage vers compte Dropbox ou serveur FTP personnel

IOS 9 minimum ou Android 4.3 minimum requis

 

COMMANDER

WELCOME
NTT NSC01EU

> Caméra intérieure

La caméra intérieure de sécurité qui reconnaît les visages. Reconnaissance faciale. Caméra Welcome, 1 câble USB, 1 adaptateur secteur, 1 carte micro SD 8GB. Connexion WIFI .
Alimentation par branchement sur secteur 230V - USB

129€ UHT

Caractéristiques techniques

Détection d’alarme

Notification en temps réel
 

Champ de vision 130° / Images haute résolution 1080 p
 

Vision nocturne avec LED infrarouge
 

Stockage gratuit des vidéos en local sur carte microSD incluse ou option de stockage vers compte Dropbox ou serveur FTP personnel
 

Cryptage des données
 

ISO 8 minimum ou Android 4.3 minimum requis
 

 

COMMANDER