text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

PIREQ GU10

Encastrés de plafonds pour source GU10 50W max, Collerette ronde ou carrée. 3 coloris : noir, blanc, gris argent.

DC5199980

PIREQ GU10 ROND encastré, noir mat, max. 50W, clips ressorts

COMMANDER

DC5199981

PIREQ GU10 ROND encastré, blanc mat, max. 50W, clips ressorts

COMMANDER

DC5199986

PIREQ GU10 ROND encastré, alu brossé, max. 50W, clips ressorts

COMMANDER

DC5199990

PIREQ GU10 CARRE encastré, noir mat, max. 50W, clips ressorts

COMMANDER

DC5199991

PIREQ GU10 CARRE encastré, blanc mat, max. 50W, clips ressorts

COMMANDER

DC5199996

PIREQ GU10 CARRE encastré, alu brossé, max. 50W, clips ressorts

COMMANDER

PIREQ 77

Encastrés de plafonds en LED intégrée (avec alimentation intégrée), Collerette ronde ou carrée. 3 coloris : noir, blanc, gris argent, LED 6,2W, 3000K IRC>80. Puissance totale 9,1W

DC51000244

 PIREQ 77 encastré, rond, noir mat, 6,2W, LED 3000K, 38°, alim incluse, clips ressorts

COMMANDER

DC51000245

PIREQ 77 encastré, rond, blanc mat, 6,2W, LED 3000K, 38°, alim incluse, clips ressorts

COMMANDER

DC51000246

PIREQ 77 encastré, rond, alu brossé, 6,2W, LED 3000K, 38°, alim incluse, clips ressorts

COMMANDER

PIREQ IP

Encastrés de plafonds étanches en LED intégrée variable (avec alim. intégrée), Collerette ronde ou carrée. 3 coloris : noir, blanc, gris argent, LED 1X 9W (totale 12W), 3000K , IRC80, IP65. Installation facile grâce au bornier de connexion rapide, Compatible RT2012 (certificat APAVE)

DC51000256

PIREQ IP encastré, rond, noir mat, 9W, LED 3000K, 38°, alim incluse

COMMANDER

DC51000257

PIREQ IP encastré, rond, blanc mat, 9W, LED 3000K, 38°, alim incluse

COMMANDER

DC51000258

PIREQ IP encastré, rond, alu brossé, 9W, LED 3000K, 38°, alim incluse

COMMANDER

MIGNON

Spot sur piquet orientable, pour mise en lumière des bosquets, arbustes et jardins. Compatible source LED variable. 1 coloris noir, IP65, adapté à l’installation à l’extérieur. Livré avec fiche prêt-à-brancher étanche et câble de 1,5m. Adapté aux applications résidentielles et pour l’hôtellerie - restauration

DC51000283

MIGNON QPAR51, noir, GU10, max. 11W, câble 1,5m avec fiche

COMMANDER

ARDO

Gamme de projecteurs LED extra-plats en aluminium, 1 coloris noir, 3 puissances : 10W, 30W, 60W, LED 3000K, IRC >80, de 760Lm à 5100 lm. Fiche prête à brancher incluse

DC51000294

ARDO projecteur extérieur, noir, 55W, LED 3000K, 5100lm

COMMANDER

THELF

Applique murale en aluminium, Design épuré, style contemporain, 1 coloris anthracite, Faisceau lumineux direct / indirect (2x GU10, 11W max) , Source GU10, compatible LED

DC51000286

THELFF QPAR51, applique, anthracite, 2xGU10, max. 2x11W, IP44

COMMANDER

DORENDO

Downlights fixes basse luminance, Source GU10 QPAR51, 50W max, à lamper. Compatibles avec source LED, Collerette fine pour intégration discrète dans les plafonds, Fixation simple par clips ressorts, direct en 230V, 2 coloris au choix : blanc ou noir

DC51000242

DORENDO QPAR51 encastré, rond, noir mat, max. 50W

COMMANDER