text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

NVR 4 voies

UNW NVR30104LP4




Enregistreur 4 voies PoE
Budget PoE : 54 W au total (13,5 W par port)
Bande passante : 40 Mbps
Supporte les caméras IP jusqu’à 8MP (4K)
Prend en charge les formats vidéo H.265 et H.264
Compatible ONVIF
Comprend 1 port VGA et 1 port HDMI
1 emplacement disque dur* jusqu’à 6 To
Logiciel EZStation (solution de management UNV)




COMMANDER

NVR 8 & 16 voies

UNW NVR30108P8




Enregistreur 8 voies PoE (NVR30108P8)
Enregistreur 16 voies dont 8 ports PoE (NVR30216EP8B)
Budget PoE : 108 W au total pour le NVR30108P8 et 130 W pour le NVR30216EP8B (13,5 W par port)
Bande passante : 60 Mbps (NVR30108P8)
160 Mbps (NVR30216EP8B)
Supporte les caméras IP jusqu’à 8MP (4K)
Prend en charge les formats vidéo H.265 et H.264
Compatible ONVIF
1 port VGA et 1 port HDMI

COMMANDER

NVR 8 & 16 voies

NVR30216EP8B




Enregistreur 8 voies PoE (NVR30108P8)
Enregistreur 16 voies dont 8 ports PoE (NVR30216EP8B)
Budget PoE : 108 W au total pour le NVR30108P8 et 130 W pour le NVR30216EP8B (13,5 W par port)
Bande passante : 60 Mbps (NVR30108P8)
160 Mbps (NVR30216EP8B)
Supporte les caméras IP jusqu’à 8MP (4K)
Prend en charge les formats vidéo H.265 et H.264
Compatible ONVIF
1 port VGA et 1 port HDMI

COMMANDER

Bullet : vari-focale 2,8-12 mm

UNW IPC2322EBRP




Capteur : 1/2,8’’ CMOS 2 Mégapixels
Résolution : 30 ips à 1920x1080 (Full HD)
Objectif vari-focal f = 2,8 - 12 mm
Angle de vue horizontal : 28° - 90°
Fonction Jour/nuit IR=30m
Amélioration WDR pour une visibilité inégalée dans des environnements extrêmement lumineux ou sombres
Compression : H.264
Protection IP66
Caméra ONVIF
Slot pour carte micro SD


COMMANDER

Dôme : vari-focale 2,8-12 mm

UNW IPC3232ERVS



Capteur : 1/2,8’’ CMOS 2 Mégapixels
Résolution : 30 ips à 1920x1080 (Full HD)
Objectif vari-focal f = 2,8 - 12 mm
Angle de vue horizontal : 28° - 90°
Fonction Jour/nuit IR=30 m
Amélioration WDR pour une visibilité inégalée dans des environnements extrêmement lumineux ou sombres
Compression : H.264
Protection IP66 & IK10
Caméra ONVIF
Slot pour carte micro SD

COMMANDER

Bullet : focal fixe 4 mm

UNW IPC2122SR3PF40B



Capteur : 1/2,8’’ CMOS 2 Mégapixels
Résolution : 30 ips à 1920x1080 FullHD
Objectif vari-focal f = 4 mm
Angle de vue horizontal : 85°
Fonction Jour/nuit IR=30m
WDR pour une visibilité inégalée dans des environnements extrêmement lumineux ou sombres
Compression : H.265 / H.264
Protection IP66
Caméra ONVIF


COMMANDER

Dôme : focal fixe 2,8 mm

UNW IPC3612ER3PF28B



Capteur : 1/2,8’’ CMOS 2 Mégapixels
Résolution : 30 ips à 1920x1080 FullHD
Objectif vari-focal f = 2,8 mm
Angle de vue horizontal : 110°
Fonction Jour/nuit IR=30m
WDR pour une visibilité inégalée dans des environnements extrêmement lumineux ou sombres
Compression : H.265 / H.264
Protection IP66
Caméra ONVIF

COMMANDER

Bullet : 2,8-12 mm, motorisée

UNW IPC2322EBRDPZ28C



Capteur : 1/3’’ CMOS 2 Mégapixels
Objectif vari-focal f = 2,8 - 12 mm motorisé
20 ips à 1920x1080 FullHD
Angle de vue horizontal : 28-94°
Fonction Jour/nuit IR=50m
Amélioration WDR (120 dB) pour une visibilité inégalée dans des environnements extrêmement lumineux ou sombres
Compression : H.265
Protection IP67
Caméra ONVIF
Slot pour carte micro SD


COMMANDER

Dôme : 2,8-12 mm, motorisée

UNW IPC3232ER3DVZ28



Capteur : 1/3’’ CMOS 2 Mégapixels
Objectif vari-focal f = 2,8 - 12 mm motorisé
30 ips à 1920x1080 FullHD
Angle de vue horizontal : 28-94°
Fonction Jour/nuit IR=30m
Amélioration WDR (120 dB) pour une visibilité inégalée dans des environnements extrêmement lumineux ou sombres
Compression : H.265
Protection IP67 & IK10
Caméra ONVIF
Slot pour carte micro SD


COMMANDER

 
 
 

Les caméras cadeaux seront envoyées par Connectis à l’agence de rattachement de l’installateur dès la fin de l’opération.
Offre réservée aux installateurs habitat et aux installateurs industrie en compte.