text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Une gamme de luminaires répondant à vos exigences

Nos luminaires LED LEDVANCE se caractérisent par leur efficacité et leur simplicité d'installation. En plus d'un design moderne et attractif, nos luminaires LED sont certifiés CE, CB et TÜV. Les économies d'énergie sont un point important pour nous : nos luminaires sont équipés exclusivement de modules LED très haute qualité dans les meilleures classes énergétiques. Vous êtes assurés d'avoir la meilleure solution pour la plupart des applications.

LEDVANCE Downlight

  • Large gamme de luminaires professionnels robustes avec alimentation externe.
  • Puissance lumineuse allant jusqu'à 3500 lm, déclinée en 3 températures de couleur (3 000, 4 000 et 6 500K).
  • Possibilité de convertir facilement en version DALI.
  • Garantie 5 ans
Liste des produits
Downlight LED 14W/4000K 230V IK02 1360lm
Downlight LED 25W/4000K 230V IK02 2340lm
Downlight LED 35W/4000K 230V IK02 3325lm

LEDVANCE Downlight Slim

  • Faible épaisseur, version ronde ou carré.
  • Distribution lumineuse homogène.
  • Connexion rapide sans outil, repiquage possible
Liste des produits
Downlight Slim LED rond 105 6W/4000K blanc IK03 430lm
Downlight Slim LED rond 105 6W/4000K blanc IK03 430lm
Downlight Slim LED rond 210 18W/4000K blanc IK03 1530lm

LED Spot

  • Spot LED Fireproof (FP) : avec joint d'étanchéité à l'air (convient pour BBC).
  • Spot LED Darklight (DK) : pour un confort visuel amélioré.
  • Installation facile et rapide
Liste des produits
Spot LED DK LED fixe 7W/3000K 230V IP44 IK06 580lm
Spot LED FP LED fixe 7W/3000K 230V IP65 IK06 530lm

LEDVANCE Linear

  • Réglette pour montage individuel ou en ligne continue (jusqu'à 10 luminaires).
  • Nombreuses longueurs, puissances, températures de couleur.
  • Eclairage parfaitement uniforme
Liste des produits
Linear LED 300 4W/4000K 230V IK02 450lm
Linear LED 600 8W/4000K 230V IK02 800lm
Linear LED 900 12W/4000K 230V IK02 1200lm
Linear LED 1200 14W/4000K 230V IK02 1500lm

LEDVANCE Panel

  • Très faible épaisseur, cadre blanc mat avec excellentes finitions.
  • Excellente uniformité lumineuse, version UGR<19 disponible.
  • Version DALI disponible
Liste des produits
Panel LED 600 30W/4000K 230V IK02 3000lm
Panel LED 600 33W/4000K 230V IK02 UGR<19 3600lm
Panel LED 600 40W/4000K 230V IK02 4000lm
Kit montage saillie 600x600 fermeture magnétique

LEDVANCE Hublot/ Hublot Compact

  • Hublot Compact IK10 / IP65 :anti-vandalisme, robuste et fin.
  • Excellente distribution lumineuse.
  • Version avec détecteur (HF) de mouvement/ luminosité
Liste des produits
Hublot-C LED 400 24W/4000K IP44 IK03 1920lm
Hublot-C LED 400 24W/4000K Sensor IP44 IK03 1920lm
Hublot Compact LED 300 24W/4000K IP65 IK10 1920lm

LEDVANCE Etanche

  • Distribution lumineuse semi-extensif (105°).
  • Installation rapide et connexion facile, câblage traversant possible.
  • Disponible en 4000 K et 6500 K
Liste des produits
Etanche LED 1200 21W/4000K IK08 2400lm
Etanche LED 1200 39W/4000K IK08 4400lm
Etanche LED 1500 55W/4000K IK08 6400lm

LEDVANCE Etanche Performer

  • Flux extensif allant jusqu'à 6700 lm.
  • Connexion externe rapide sans outil avec bornier à poussoir.
  • Câblage traversant de série
Liste des produits
ETANCHE COMPACT 1200 23W/4000K IP65
ETANCHE COMPACT 1200 44W/4000K IP65
ETANCHE COMPACT 1500 31W/4000K IP65
ETANCHE COMPACT 1500 55W/4000K IP65

LED High Bay

  • Design compact et poids optimisé pour une installation facilitée.
  • Efficacité lumineuse jusqu'à 110 lm / W.
  • Flux extensif de 110°
Liste des produits
High Bay LED 95W/4000K 100-240V 110¡ IK08 13 000lm
High Bay LED 200W/4000K 100-240V 110¡ IK08 27 000lm

LEDVANCE Projecteur

  • Gamme large de projecteurs disponibles : nombreuses puissances / températures de couleur.
  • Projecteurs compacts et robustes. Luminaires précâblés (1 m)
Liste des produits
Projecteur LED 50W/4000K Noir IK07 5000lm
Projecteur LED 100W/4000K Noir IK08 10 000lm
Projecteur LED 200W/4000K Noir IK08 20 000lm

OSRAM LUXeye Sense DALI BT

  • Possibilité de connecter jusqu’à 20 luminaires DALI.
  • Cellules avec contrôleur DALI intégré et Bluetooth pour configuration via smartphone ou tournevis
Liste des produits
LUXeye Sense DALI BT

Une valeur ajoutée pour vous et vos clients.

Avec nos lampes LED de qualité supérieure, vous pouvez répondre à toutes les demandes et ainsi apporter une satisfaction optimale à vos clients. Le portfolio de lampes LED entièrement en verre est constamment enrichi et répond aux dernières tendances design. Des lampes Classic aux lampes à réflecteur, en passant par les tubes LED, notre large gamme offre des avantages de coûts pour vos clients, mais aussi d'une excellente efficacité, d'un design attractif, d'une technologie innovante et d'une fabrication fiable avec une garantie allant jusqu'à 5 ans. De nombreuses arguments commerciaux pour un business réussi.

OSRAM PARATHOM DIM PAR 16 Gradable Verre

  • Bon rendu des couleurs.
  • Grande durée de vie 25 000 h.
  • Résiste à des cycles de commutation jusqu'à 100 000
Liste des produits
PARATHOM DIM PAR16 80 830 36¡ GU10
PARATHOM DIM PAR16 80 840 36¡ GU10
PARATHOM DIM PAR16 80 830 60¡ GU10
PARATHOM DIM PAR16 80 840 60¡ GU10

OSRAM PARATHOM DIM MR16 Gradable VERRE

  • Bon rendu des couleurs.
  • Grande durée de vie 25 000 h.
  • Résiste à des cycles de commutation jusqu'à 100 000
Liste des produits
PARATHOM DIM PAR16 80 830 36¡ GU10
PARATHOM DIM PAR16 80 840 36¡ GU10

OSRAM PARATHOM PRO AR111 Gradable Ra90

  • Excellente qualité de lumière.
  • Design optique unique.
  • Longue durée de vie 40 000 h
Liste des produits
PARATHOM PRO DIM AR111 75 930 24¡ G53
PARATHOM PRO DIM AR111 100 827 24¡ G53

OSRAM PARATHOM DIM PAR20 /PAR 30/ PAR 38 Gradable Verre

  • IP65 pour la PAR38 DIM.
  • Longue durée de vie 25 000 h
Liste des produits
PARATHOM DIM PAR20 50 827 36¡ E27
PARATHOM DIM PAR20 50 827 36¡ E27
PARATHOM DIM PAR38 100 827 30¡ E27
PARATHOM DIM PAR38 100 827 IP65 30¡ E27

OSRAM DULUX D LED EM

  • Remplacement LED simple (sans recâblage) des lampes fluorescentes pour ballasts ferromagnétiques G24d (2 broches).
  • Douille rotative - Durée de vie 30 000 h
Liste des produits
DULUX D LED EM 18 7W 840 G24d-2 BC R
DULUX D LED EM 26 10W 840 G24d-3 BC R

OSRAM PARATHOM HQL LED IP65

  • Large plage de température de fonctionnement.
  • Ballast électronique intégré.
  • Câblage direct ou alimentation HQL existante - 50 000 h
Liste des produits
PARATHOM HQL LED 80 4000lm 840 E27
PARATHOM HQL LED 125 6000lm 840 E27
PARATHOM HQL LED NAV 100 6000lm 830 E40

OSRAM SubstiTUBE Advanced T8 EM-R, avec douilles rotatives - Tube verre – G13

  • Economies d'énergie jusqu'à 60 %.
  • Démarrage instantané. Eclairage uniforme
Liste des produits
ST8 ADV 36 120cm 14W/840 2100lm DR
ST8 ADV 58 150cm 20,6W/840 3100lm DR

OSRAM SubstiTUBE Value T8 EM- Tube verre - Douilles métalliques - G13

  • Economies d'énergie jusqu'à 65 %. Démarrage instantané.
  • Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off)
Liste des produits
ST8 VALUE 36 120cm 16,2W/840 1700lm
ST8 VALUE 58 150cm 19,1W/840 2000lm

OSRAM PARATHOM DIM VERRE Classic A Gradable

  • Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène
Liste des produits
PARATHOM DIM CLA60 FIL CLAIRE 827 E27
PARATHOM DIM CLA60 FIL CLAIRE 827 E27

OSRAM PARATHOM VERRE Classic A

  • Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène
Liste des produits
PARATHOM CLA60 FIL CLAIRE 827 E27
PARATHOM CLA60 FIL CLAIRE 827 E27
PARATHOM CLA75 GL DEPOLIE 840 E27
PARATHOM CLA75 FIL CLAIRE 827 E27

Outils et Applications

Le futur de l’éclairage est en route !
Le Ledvance Roadshow est un évènement à ne surtout pas rater!

Vous pourrez tester nos dernières innovations et la présentation du nouveau portfolio des produits LEDVANCE. Notre camion tournera dans vos agences en Mars 2018. Profitez des informations que vous trouverez sur place de manière interactive mais aussi des échanges avec nos experts en éclairage. Toutes les informations sur la tournée, les dates et lieux sur rexel.fr

Voir le planning

Calculateurs
Des outils pratiques pour la planification, la sélection de produits,
les économies d'énergie et la gestion de l'éclairage.


Calculateur de retour sur investissement
Compare les luminaires traditionnels aux nouveaux luminaires LED tout en calculant l'énergie et les coûts économisés et en prenant en compte le temps de retour sur investissement pour mener facilement vos projets !

Lancez le calculateur de retour sur investissement

Calculateur d’économies d’énergie pour lampes et tubes LED
Cet outil vous permet de trouver facilement les lampes ou tubes LED adaptés à votre projet professionnel et de calculer les économies d’énergie réalisables par rapport à l’installation d’éclairage existante.

Lancez le calculateur d’économies d’énergie

Calculateur du coût total d’acquisition des tubes LED SubstiTUBE
Calculez les économies réalisables par l’utilisation de tubes LED SubstiTUBE dans votre domaine d’application. Vous serez surpris par la rapidité d’amortissement du passage à la technologie LED !

Lancez le calculateur du coût total d’acquisition

Applications Bureau
Solutions LEDVANCE PANEL et LEDVANCE PANEL
+ LUX EYE


Pièce de 20 m², (5 x 4 m), hauteur 3 m - Installation à rénover : 4 encastrés 600 x 600 équipés de 4 tubes fluorescents T8 et ballasts ferromagnétiques fonctionnant 12h/jour 5 j/7 (3 120 h/an)

SOLUTION 1
LEDVANCE PANEL

LEDVANCE PANEL 33 W/4 000 K, UGR 19, 50 000 heures


Qualité d’éclairage
★★★★★
Retour sur investissement
★★★★☆
Maintenance
★★★★★

SOLUTION 2
LEDVANCE PANEL + LUX EYE

LEDVANCE PANEL 33 W/4 000 K, UGR 119, 50 000 heures
+ Cellule LUX EYE Sense 10ABT

Qualité d’éclairage
★★★★★
Retour sur investissement
★★★★★
Maintenance
★★★★★

Applications Industrie
Solutions LEDVANCE HighBay


Hall de fabrication de 3 400m², hauteur 11–12m - Installation à rénover : 112 luminaires avec lampes à décharge 400 W et ballasts ferromagnétiques pour grandes hauteurs fonctionnant 12h/jour 5j/7 (3 120h/an)

SOLUTION 1
LEDVANCE HighBay

LEDVANCE High Bay 200 W/4 000 K, 23 000 lm, 50 000 heures


Qualité d’éclairage
★★★★★
Retour sur investissement
★★★★☆
Maintenance
★★★★★

Produit utilisé

LEDVANCE High Bay 200 W/4 000 K, 22 000 lm, 50 000 heures, code 4058075001053

Applications Parking
Solutions Tubes LED SubstiTUBE® , LEDVANCE Etanche Performer
et LEDVANCE Etanche Performer + LUXeye


6 000 m², hauteur 2,5 m - Installation à rénover : 100 luminaires étanches fluorescents, T8 ferromagnétiques 2 x 58 W, fonctionnant 24h/24 7j/7 (365j/an)

SOLUTION 1
Tubes LED SubstiTUBE®

ST8 ADVANCED 20,6 W/4 000 K, 3 100 lm, 50 000 heures

Qualité d’éclairage
★★★★☆
Retour sur investissement
★★★★☆
Maintenance
★★★★☆

SOLUTION 2
LEDVANCE Etanche Performer

LEDVANCE ETANCHE PERFORMER 44 W/4 000 K, 5 400 lm, 50 000 heures

Qualité d’éclairage
★★★★★
Retour sur investissement
★★★★☆
Maintenance
★★★★★

SOLUTION 3
LEDVANCE Etanche Performer + LUXeye

LEDVANCE ETANCHE PERFORMER 44 W/4 000 K, 5 400 lm, 50 000 heures + Cellule LUXeye Sense 10ABT

Qualité d’éclairage
★★★★★
Retour sur investissement
★★★★★
Maintenance
★★★★★

 

 

Cette opération est réservée à tout client professionnel artisan ou installateur justifiant d’un extrait Kbis ayant obtenu l’accord du dirigeant de son entreprise et s’étant inscrit sur boutiquecadeaux.rexel.fr