Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Inter horaire digital modulaire programmable jour/hebdo - 2 sorties 16A - 230V~
Inter horaire programmable multifonction digital permettant une programmation journalière ou hebdomadaire 230V~ 50Hz à 60Hz - 2 modules 17,5mm
2 sorties 16A - 250V~ - ? cos ? = 1 par 2 contacts inverseurs - Permet, par exemple, de gérer séparément les enseignes lumineuses et l'éclairage des vitrines de magasins
Mise à l'heure et passage heures été/hiver automatique
- Dérogation temporaire (retour automatique) ou permanente (marche ou arrêt forcé) sur la sortie
Dérogation temporaire (retour automatique) ou permanente (marche ou arrêt forcé) sur la sortie - 28 réglages possible
56 programmations possibles - Un programme se compose d'une heure de fermeture et d'une heure d'ouverture du circuit : établi pour 1 jour, il peut se répéter certains jours ou tous les autres jours de la semaine - Possibilité d'interrompre un programme par programmation de la date
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Temps de commutation le plus court canal 1
carte mémoire incluse
entrée externe de contact à poussoir
précision par jour
Classe de protection (IP)
guidage texte à l'écran
courant de commutation nominal à 250 V CA
réserve de marche en années
Fréquence de la tension d’alimentation
compteur d'heures
Tension d'alimentation
radioguidé (DCF77)
programmation externe
Contact de commutation hors tension
Type de tension d'alimentation
présélection de commutation
Commande manuelle
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
commandé par quartz
synchronisé avec le secteur
programme de cycle
programme d'impulsion
programme aléatoire
programme vacances
programme 24 h
programme 60 min
Largeur en nombre de modules
GPS
Finition des contacts
programme annuel
programme hebdomadaire
radioguidé
Nbre de canaux
programme astronomique
nombre d'emplacements de mémoire
Profondeur
Hauteur
Largeur
Type de pose