Mureva Styl - boîte 1 poste - saillie - IP55 - IK08 - gris (RAL 7016) - H54mmxL76mmxP76mm - entraxe : 71mm - matière : SEBS, polypropylène - utilisation : intérieur, extérieur
Où l'installer Ce boitier 1 poste, étanche IP55 et robuste IK08, permet l'installation en saillie des fonctions composables Mureva Styl. Il s'adapte à des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs. Avec sa couleur tendance gris anthracite, il s'adaptera à toutes vos installations ! Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence MUR37911 est un boitier simple qui sera à associer avec 1 fonction composable Mureva Styl pour finaliser une installation en saillie, de même couleur de préférence. Quels sont les avantages à l'installation Cette référence vous promet une grande ergonomie de câblage lors de son installation. Elle possède plusieurs trous prépercés pour une fixation facilitée sur le mur et hors zone étanche. Doté d'un grip à l'arrière pour garantir l'étanchéité et s'adapter aux différentes surfaces de murs, le boitier possède des entrées de tubes multiples haut et bas pour s'adapter à toutes les configurations d'installations. Grâce au système de mécanisme à clipser, l'espace dédié à la manipulation des fils est important et accessible. Le système des 2 vis filetées métalliques assure : intuitivité de pose, robustesse et étanchéité durables dans le temps. Une variante blanche est également disponible, ainsi que des versions simples, doubles, triples et en encastré pour s'adapter à tous vos espaces.
La gamme d'appareillages Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance, c'est la gamme pour résister aux environnements sévères. Disposant des fonctions clés essentielles, Mureva Styl peut être enrichie avec les fonctions de la gamme Unica grâce à l'adaptateur 45x45. Plus ingénieux et brillant pour plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients ! Schneider Electric propose toute une solution de produits étanches et robustes pour compléter votre installation : Mureva Tubes, Mureva Box, Murafix, Instaclips et Instacables, ...
Mureva styl
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
conforme selon BS 4662
convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante
avec entrée du tube d'installation
appareil de bureau
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
avec entrée de câble
avec insertion de raccord à écrou
Finition de la surface
Transparent
entrée de l'arrière
Classe de protection (IP)
Numéro RAL (équivalent)
Sens de montage
avec cadre de recouvrement
Matériau
Qualité du matériau
avec entrée de câble
Traitement de surface
Résistant aux chocs
Nbre de postes
Forme
Sans halogène
Couleur
Composition
Multiple de vente
Code Douane
Gamme