Harmony - boîte équipée XALK jaune - plastique - 1 bouton-poussoir D=40mm coup de poing rouge - 1O sans marquage - tourner pour déverrouiller - 1 entrée de câble < = 14mm 2 préperçages Pg 13 et ISO M20 < = 12mm - IP66
Cette boîte de couleur jaune permet aux constructeurs de machines d'ajouter des fonctions de contrôle et de signalisation sur leurs machines sans avoir à procéder à des modifications permanentes ou à endommager le corps de leur machine. Elle est conçue pour les machines de production simples et de série dans les domaines suivants : textile, emballage, manutention de petits systèmes de levage, contrôle de portes de garage, volets roulants, exutoires de fumée. Elle propose des fonctions d'arrêt d'urgence ou de coupure d'urgence.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
Classe de protection (IP)
Avec éclairage
diamètre du bouchon
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
type de raccordement du circuit auxiliaire
Type de déverrouillage
Diamètre de trou
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane