Kit vidéo couleur SOUL ACCESS 1 appel BUS 2 fils G2P WiFi comprenant : 1 Platine saillie ZAMAC avec visière et clavier 1 Moniteur couleur ML 7' WiFi ART7W (mémoire) 1 Alimentation Extensible à 4 moniteurs et 4 platines
• Kit complet prêt à fonctionner, platine pré-câblée et moniteur programmé
• Système vidéo par bus digital G2+ 2 fils non polarisés
• Platine ZAMAC IK07, IP54 anti-vandales vidéo de type SOUL avec informations lumineuses et sonores
• 1 bouton d'appel en ZAMAC rétro-éclairé blanc
• Clavier à codes intégré sur la platine avec programmation directement sur le système (40 codes).
• Possibilité de codes d'ouverture invités temporaires.
• Commandes 1 contact sec (portail) et 1 contact alimenté 12 Vcc (portillon) (Utilisez une gâche de type TCV24/DC)
• Appel palier et Intercommunication
• Caméra grand angle 150°
• Micro protégé et haut-parleur haute qualité
• Moniteur WIFI ART 7'' mains-libres couleur tactile
• Mémoire d'images interne au moniteur sans carte SD et mémoire vidéo avec carte mémoire micro SD (non fournie)
• Transfert d'appel en WIFI via l'application G2Call+ (sans coût ou forfait de communication)
• Pilotage d'une caméra de vidéoprotection dôme ou tubulaire (option)
• Kit extensible jusqu'à 2 platines de rue et 4 moniteurs vidéo (avec alimentation supplémentaire au moniteur GFA/ART7W)
Soul access
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
convient les personnes en situation de handicap
avec fonction jour/nuit
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
nombre max. de platines de rue
nombre max. de postes intérieurs
matériau de la platine de rue
mode de pose du poste intérieur
caméra ajustable manuellement
Compatible avec Apple HomeKit
peut être connecté à un smartphone
mode de pose de la platine de rue
angle d'ouverture de la camera
propriété du système d'image
couleur de la platine de rue
avec vidéo
communication interne
Type câblage
Diagonale écran
compatible avec les appareils de correction auditive
nombre de boutons d'appel
avec secret de conversation
Nbre de combinés et ou moniteurs
avec fonction mémoire
nombre de platines de rue
mains libres
couleur du poste intérieur