1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage hydraulique et plomberie breadcrumb-arrow
  3. Energie renouvelable ENR breadcrumb-arrow
  4. Pompe à chaleur liaison frigorifique breadcrumb-arrow
  5. 3302223
 

Ensemble PAC split triphasé NIMBUS PLUS 120 S-T NET R32

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :A1N3302223
Réf Fab :3302223
EAN13 :5411692028879
ENVIRONMENTAL_ICON

Ensemble PAC double ou triple service split tri NIMBUS PLUS 120 S-T LINK R32. Fluide frigorigène R32. Connectivité embarquée. Pmax -7°C/55°C : 9,9 kW. Fonctionnement garanti par -20°C. Sorti d'eau à 60°C jusqu'à -10°C en 100% PAC

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Solution chauffage/rafraichissement. Raccordement par liaison frigorifique. Module mural compact tout intégré. Classe énergétique A+++ Pilotage à distance avec Ariston Net.

NIMBUS PLUS S NET

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

NIMBUS PLUS S NET

Pompe à chaleur (air/eau) version split

Type de réfrigérant

R32

0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 critizr logo