Unité Murale Shorai Edge 5,0/6,0kW blanc mat, Compatible mono. et multisplit, Qualité d'air : filtration Ultra Pure, Wifi intégré : Toshiba Home AC Control, Compatible assistants vocaux, Diffusion de l'air 3D, Diamètres 1/2-1/4 ,
Unité intérieure réversible type mural :
- Modèle : Shorai Edge White
- Unité de couleur blanche (mat)
- Référence : RAS-B18G3KVSG-E
- Puissance froid : 5,0kW
- Puissance chaud : 6,0kW
- SEER/SCOP : 7,3/4,6
- Label énergétique A++/A++
- Réfrigérant : R32
- Dimensions (HxLxP) : 320 x 1053 x 245 mm
- Compatible mono et multisplits
- Fonction "Hada" : Diffusion de l'air confortable par effet Coanda
- Télécommande IR design de couleur blanche avec de nombreuses fonctionnalités : modes silence, mode hors-gel...
- Pilotage à distance Wifi intégré : application "Toshiba Home AC Control"
- Compatible avec assistants vocaux
Pilotage à distance Wifi intégré de série : application Toshiba Home AC Control.
Unités intérieures compatibles monosplit et multisplit. (except. taille 05).
Shorai edge
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme