Interrupteur crépusculaire NightMaticIQ, pour la commande des installations d'éclairage des façades de maison, des vitrines, ect., allume automatiquement la lumière au crépuscule et l'éteint à l'aube, mode économique nocturne réglable.
Interrupteur crépusculaire très design. L'interrupteur crépusculaire discret NightmatIQ se distingue par son design plat aux lignes droites et garantit un éclairage automatique parfait, nuit après nuit. Dès que le seuil de déclenchement réglé est atteint, l'interrupteur crépusculaire s'enclenche et allume simultanément tous les luminaires connectés (max. 1000 W/ LED : 250 W).Il est ainsi possible d'éclairer avec une fiabilité absolue les façades de maison, les terrains, les jardins, les vitrines de magasins et autres endroits dès que la nuit tombe et ce, sans avoir à lever le petit doigt. Dès que le jour se lève après de longues heures d'obscurité, les luminaires s'éteignent alors automatiquement. NighmatIQ permet alors de faire fonctionner en un tour de main en mode automatique les luminaires qui fonctionnaient jusqu'alors en mode manuel. Il est alors possible de régler la valeur de luminosité de déclenchement en fonction des besoins au moyen du potentiomètre (régulateur) entre 1 et 75 lx de luminosité ambiante. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, NightmatIQ fonctionne parfaitement par tous les temps grâce à l'indice de protection IP 54. L'interrupteur crépusculaire existe en blanc et en anthracite.
La gamme NightMatic propose des interrupteurs avec détection crépusculaire, allumant automatiquement la lumière au crépuscule et l'éteignant automatiquement à l'aube. Pour commander intelligemment les installations d'éclairage donnant sur l'extérieur.
Nightmatic
pour voir vos prix et les stocks
Transparent
finition du capteur
luminosité d'allumage
luminosité de coupure
Matériau
puissance de coupure max.
Courant de coupure max. (charge résistive)
Qualité du matériau
Pivotant
Hauteur
contacts
Sans halogène
Largeur
Compatible avec Amazon Alexa
Couleur
Compatible avec Google Assistant
Type de pose
Compatible avec Apple HomeKit
Tension nominale
Compatible IFTTT
avec coupure nocturne automatique
Adapté à la classe de protection (IP)
Multiple de vente
Code Douane
Gamme