Kit vidéo couleur SOUL ACCESS LITE 1 appel BUS 2 fils G2P comprenant : 1 Platine saillie ZAMAC avec visière et clavier 1 Moniteur couleur ML 4.3' ART4 X LITE 1 Alimentation Extensible à 4 moniteurs et 4 platines
• Kit vidéo couleur 1 appel pré-programmé avec platine en ZAMAC SOUL ACCESS en saillie
• Moniteur ART4 X LITE 4.3'' mains-libres couleur
• Antiv-andales IK07 et protégée contre la pénétration d'eau IP54
• Visière de protection anti-pluie de même finition
• Système vidéo par bus digital G2+ 2 fils non polarisés
• Informations lumineuses et sonores
• Caméra grand angle 150°
• 1 bouton d'appel en ZAMAC rétro-éclairé blanc
• Clavier à codes intégré à la platine programmable par le clavier
• Commandes 1 contact sec (portail) et 1 contact alimenté 12 Vcc pour une gâche de type TCV24/UNI
• Pilotage d'une caméra de vidéoprotection analogique (option)
• Appel palier et Intercommunication
• Possibilité d'ouverture automatique de la porte (Cabinet médical)
• Kit extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo par bouton d'appel
Soul access
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente