Lave-linge front 8kg 1400 tr/min-Classe A-Tambour 53L- 75dB/Moteur ECO Inverter-Programme Vapeur hygiène/Ecran LCD avec moyenne interface/Hublot anthracite/- Certifications Woolmark Blue / Ariel-Lenor/ Conso : 100 cycles (kWh):47 / Eau 43L
• Lave-linge Hublot PerfectCare 600 - Système SensiCare
• Capacité de lavage 8 kg
• Vitesse d'essorage maxi commerciale 1400 tr/min
• Classe énergétique A
• Classe d'efficacité d'essorage B
• Ecran LCD avec moyenne interface
• Hublot anthracite
• Tambour Inox 53 L
• Départ Différé
• Certifications Woolmark® Blue / Ariel-Lenor
• Moteur Eco Inverter
• PROGRAMMES: coton, synthétiques, délicats, laine, rapide 14 min., jeans, sport, soie, duvet, outdoor, hygiène, Eco 40-60
• Débitmètre
• Sécurité anti-débordement
• 4 pieds réglables
• Consommation d'énergie pour 100 cycles 47 kWh
vEau 43 L
• Classe d'efficacité sonore B
• Niveau sonore (dB) 75
• Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi 847x596x547/576 mm
• Dimensions emballées HxLxP 900x640x626 mm
• Poids brut/net (kg) 71 / 69.5
• Puissance Totale (W) 1900
• Ampérage (A) 10
• Fréquence (Hz) / Tension (V) 50/230
• Longueur du câble 1.8 m
• Tuyau d'eau / vidange (cm) 130/145
• Pays de fabrication Pologne
• PNC 914 931 052
• Code EAN 7333394111636
* Lavage optimisé grâce à la détection automatique de la charge
>> Le lave-linge 600 SensiCare ajuste la durée ainsi que la consommation d'eau et d'énergie en fonction du poids de la charge. Ainsi, même la plus petite charge n'est pas surlavée, pour préserver l'aspect et la texture de vos vêtements.
* Économisez jusqu'à 30% de temps, d'eau et d'énergie grâce au système SensiCare* *
>> SensiCare est une technologie qui détecte la taille de la charge et adapte le programme afin d'économiser jusqu'à 30% de temps, d'eau et d'énergie.Il utilise la quantité d'eau, la durée et l'énergie idéales pour offrir un maximum de soin à vos vêtements qui garderont leur aspect neuf plus longtemps.
**Test interne comparant la durée, la consommation d'eau et d'énergie pour un cycle coton à 30°C d'une charge de 1 kg par rapport au même cycle avec une charge maximale, en utilisant SensiCare qui ajuste le programme en fonction du poids de la charge.
* Plus de flexibilité avec Time Manager®
>> Assurez-vous que votre lessive s'adapte à votre emploi du temps. Grâce à la fonction TimeManager®, vous pouvez réduire la durée du cycle et votre linge sera prêt exactement quand vous le souhaitez.
* Le programme Vapeur Hygiène élimine plus de 99,99 % des bactéries et des virus**
>> Le programme Vapeur Hygiène certifié Swissatest allie un cycle de lavage et de vapeur pour éliminer plus de 99,99 % des bactéries et des virus* à plus de 60 °C. Il permet également de réduire les allergènes, les pollens pour du linge plus sain et plus propre à chaque lavage.
** Testé pour le Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa et le bactériophage MS2 dans le cadre d'un test externe réalisé par Swissatest Testmaterialien AG en 2021 (Réf. du rapport de test 202120117)
* Programme Rapide, ultra efficace en 14 mn seulement
>> Le programme Rapide lave 1,5 kg de linge en seulement 14 minutes. Efficace il s'adapte à vos besoins qutidiens.
* Moteur Inverter+ : durable et efficace
>> Le moteur Inverter+ équipé d'un aimant permanent, vous garantit une qualité de lavage supérieure tout en bénéficiant d'un niveau sonore faible
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane