false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails

Dans le but d'améliorer nos services, une mise à jour informatique est prévue Samedi 20 Juillet. Le site Rexel.fr sera donc indisponible à partir de 9h. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

Rénovez l’éclairage des bureaux, salles de classes, salles de réunion…

PHI380984

RC132V LED36S/840 PSU 600x600mm UGR19 bureaux

PHI386085

RC132V LED36S/840 gradable DALI 600x600mm UGR19 bureaux

PHI380991

RC132V LED36S/830 PSU 600x600mm UGR19 bureaux

PHI380953

RC132V LED36S/840 PSU 600x600mm UGR22 circulation

PHI334684

RC132V LED43S/840 PSU 600x600mm UGR19 bureaux

PHI073308

Cadre Saillie pour montage en plafonnier des panels 600x600

PHI381028

RC132V LED36S/840 PSU 1200x300mm UGR19 bureaux

PHI073322

Cadre Saillie pour montage en plafonnier des panels 1200x300

PHI348823

SM134V LED37S/840 PSU 1200x200mm UGR19 bureaux

Rénovez l’éclairage des zones de circulation, sanitaires …

PHI325934

DN140B LED20S/840 PSU equ2x26W UGR22 reflecteur Alu

PHI070451

DN135B LED20S/840 diam enc 200mm IP44

PHI070437

DN135B LED10S/840 diam enc 150mm IP44

PHI381196

DN135B LED6S/840 gradable diam enc 68mm IP44

PHI381172

DN135B LED6S/830 gradable diam enc 68mm IP44

PHI382797

RS140B LED6-32-/840 gradable diam enc 78mm IP54 BBC

PHI382780

RS140B LED6-32-/830 gradable diam enc 78mm IP54 BBC

PHI382810

RS141B LED6-32-/830 gradable diam enc 78mm IP44 orientable

PHI382827

RS141B LED6-32-/840 gradable diam enc 78mm IP44 orientable

Rénovez l’éclairage des parkings intérieurs, extérieurs et des abords de bâtiments


 

PHI409289

WT120C LED80S/840 PSU 1500mm grande hauteur

PHI840497

WT120C LED60S/840 PSU 1500mm equ 2x58W

PHI840480

WT120C LED40S/840 PSU 1200mm equ 2x36W

PHI840466

WT120C LED22S/840 PSU 1200 equ 1x36W

PHI840459

WT120C LED18S/840 PSU 600mm equ 2x18W

PHI801741

T8-Universal 4ft Core CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8

PHI801680

LEDTUBE Universel 1200mm 18W840 equ36W

PHI096403

BVP130 LED210-4S/740 ASYMETRIQUE equ 400W iodure

Rénovez l’éclairage public extérieur

PHI638221

TFORCE LED HPL ND 57-42W E27 830 equ125W mercure

PHI639044

TFORCE LED ROAD 84-55W E40 730 equ 100W sodium, sans recablage ballast

Un projet d’éclairage connecté ? Découvrez la solution Philips INTERACT PRO


Une application mobile et un portail web intuitifs qui fonctionnent avec des lampes et luminaires Philips Interact Ready afin d’exploiter la puissance de l’Internet des Objets au sein des petites et moyennes entreprises.

L’offre CoreLine connectée

- un suivi de la consommation en temps réel
- un diagnostic de l’installation à distance
- une maintenance prédictive