Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
En changeant votre centre Service R+, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Rexel France et 11 partenaires utilisent des cookies et autres traceurs afin notamment de faire fonctionner ce site, d’améliorer votre expérience, d’analyser les performances et le trafic ou même de personnaliser le contenu et la publicité. Ces cookies et autres traceurs collectent des informations à votre sujet, sur vos préférences ou votre terminal, et peuvent, dans certains cas, être transmises à des tiers.
Cookies strictement nécessaires : ils sont essentiels au bon fonctionnement de notre site. Ils seront déposés sans que votre consentement ne soit requis.
Cookies de fonctionnalité : ils permettent de personnaliser les fonctionnalités du site ou de simplifier votre expérience utilisateur.
Cookies analytiques et de performance : ils nous permettent de mieux analyser le comportement des utilisateurs afin d'améliorer et d'optimiser notre site pour tous les clients.
Cookies de ciblage publicitaire : ils nous permettent de vous proposer des publicités personnalisées, y compris sur des sites de tiers.
A l’exception des cookies strictement nécessaires, le dépôt et la lecture de ces cookies et autres traceurs requièrent votre consentement.
En cliquant sur « Tout accepter », vous acceptez le dépôt et la lecture de ces cookies pour les finalités précisées ci-dessus et qui sont détaillées en cliquant sur « Décider par finalité".
En cliquant sur « Tout refuser », les cookies ne seront pas déposés ni lus et vous n'aurez pas accès à des offres personnalisées mais cela n'affectera pas les données de navigation.
En cliquant sur « Décider par finalité », vous accéderez à la liste de nos partenaires, au détail de l'ensemble des cookies, pourrez visualiser leurs finalités et accepter ou refuser chaque cookie, à l'exception des cookies essentiels au fonctionnement de notre site.
Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment, et notamment retirer votre consentement, en cliquant sur « Gestion des cookies » à la fin du site.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
GGMSOSKC
Starter kit SOBOX (coffret 14'') - version cabling
359,00 €HT Prix de vente installateur
GGMC6AFF4PSHFU1
Câble CAT6A 4 paires AWG23 F/FTP SLIM LSOH Dca, Blanc (box de 100 m)
1 box acheté =
1 dénudeur offert
GGMC6AFF4PSHFU200
Câble CAT6A 4 paires AWG23 F/FTP SLIM LSOH Dca, Blanc (boîte dévidoir 200 m)
1 box acheté =
1 dénudeur offert
GGMC6AFF4PSHFU3
Câble CAT6A 4 paires AWG23 F/FTP SLIM LSOH Dca, Blanc (Reelex box de 305 m)
1 box acheté =
1 dénudeur offert
GGMCAT6AS1MWH
Cordon de brassage S/FTP CAT6A 10G - 1 m
3,60 €HT Prix de vente installateur
GGMCAT6AS05MWH
Cordon de brassage S/FTP CAT6A 10G - 50 cm
3,40 €HT Prix de vente installateur
GGMPRJC6A10G
Noyau sans outil RJ45 blindé CAT6A ed2.2 4PPoE
3,10 €HT Prix de vente installateur
GGM6210210GS00
Coupleur RJ45 STP C6A 10G flush mount keystone
6,35 €HT Prix de vente installateur
GGMKITIP24C5MP
Kit vidéo surveillance 5MP 2 caméras + 1 NVR PoE 4 canaux + 1 To HDD
299,00 €HT Prix de vente installateur
GGMKITIP48C5MP
Kit vidéo surveillance 5MP 4 caméras tubes + 1 NVR PoE 8 canaux + 2 To HDD
480,00 €HT Prix de vente installateur
GGMKITIP24CD5MP
Kit vidéo surveillance 5MP 2x caméras dômes+ 1x NVR PoE 4 canaux + 1 To HDD
299,00 €HT Prix de vente installateur
GGMKITIP48CD5MP
Kit vidéo surveillance 5MP 4 caméras dômes + 1 NVR PoE 8 canaux + 2 To HDD
480,00 €HT Prix de vente installateur
GGMIPCD5F28
Caméra IP PoE Dôme Turret 5MP IR 30 m, Focale fixe 2.8 mm, micro intégré - NDAA
69,00 €HT Prix de vente installateur
GGMIPCLB5F28
Caméra IP PoE Tube 5MP IR 30 m, Focale fixe 2.8 mm, micro intégré, IP67 - NDAA
85,00 €HT Prix de vente installateur
GGMCCMLCD21PPHV
Moniteur 21.5 ' plastique résolution Full HD 1080P HDMI/VGA fonctionnement 24/7
109,00 €HT Prix de vente installateur
Opération réservée aux clients en compte Rexel et SCT, hors Grands Comptes et Clients à Marchés à Prix Nets. Offre valable du 13 octobre au 30 novembre 2025 dans la limite des stocks disponibles. Non cumulable avec toute autre opération en cours. Textes, photos, caractéristiques techniques et prix non contractuels, ils ne nous engagent qu’après confirmation expresse. Sauf erreurs typographiques.