false (Voir les dérogations)
cookie
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies,  cliquez-ici
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
    • ban_desktop_search.jpg
Filtres
  • Chargement

  • + Voir plus
  • Chargement

  • + Voir plus
Vous ne pouvez comparer que 3 produits à la fois.

Vous avez recherché "sinamics V20"

Comparer jusqu'à 3 produits
 
85 produit(s) trouvé(s)
Affichage :

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Comparer
Réf Rexel : SS86SL3210-5BE24-0UV0
Réf Fab : 6SL3210-5BE24-0UV0
EAN13 : 6940408102767
SINAMICS V20 380-480V3AC-15/+10% 47-63Hz Rated power 4 kW with 150% overload for 60 sec. unfiltered I/O interface: 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 AO Fieldbus: USS/MODBUS RTU with built-in BOP Degree of protection IP20/UL Op Variable: FSB 140x 160x 165
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
Réf Rexel : SS86SL3210-5BE31-1UV0
Réf Fab : 6SL3210-5BE31-1UV0
EAN13 : 6940408102828
SINAMICS V20 380-480V3AC-15/+10% 47-63Hz Rated power 11 kW with 150% overload for 60 sec. unfiltered I/O interface: 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 AO Fieldbus: USS/MODBUS RTU with built-in BOP Degree of protection IP20/UL Op Variable: FSD 240x 207x 17
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
Réf Rexel : SS86SL3210-5BE13-7UV0
Réf Fab : 6SL3210-5BE13-7UV0
EAN13 : 6940408102699
SINAMICS V20 380-480V3AC-15/+10% 47-63Hz Rated power 0.37 kW with 150% overload for 60 sec. unfiltered I/O interface: 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 AO Fieldbus: USS/MODBUS RTU with built-in BOP Degree of protection IP20/UL Op Variable: FSA 90x 150x 1
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
Réf Rexel : SS86SL3210-5BE21-5UV0
Réf Fab : 6SL3210-5BE21-5UV0
EAN13 : 6940408102736
SINAMICS V20 380-480V3AC-15/+10% 47-63Hz Rated power 1.5 kW with 150% overload for 60 sec. unfiltered I/O interface: 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 AO Fieldbus: USS/MODBUS RTU with built-in BOP Degree of protection IP20/UL Op Variable: FSA 90x 166x 14
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
Réf Rexel : SS86SL3210-5BE27-5UV0
Réf Fab : 6SL3210-5BE27-5UV0
EAN13 : 6940408102811
SINAMICS V20 380-480V3AC-15/+10% 47-63Hz Rated power 7.5 kW with 150% overload for 60 sec. unfiltered I/O interface: 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 AO Fieldbus: USS/MODBUS RTU with built-in BOP Degree of protection IP20/UL Op Variable: FSD 240x 207x 1
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
Réf Rexel : SS86SL3210-5BE15-5UV0
Réf Fab : 6SL3210-5BE15-5UV0
EAN13 : 6940408102705
SINAMICS V20 380-480V3AC-15/+10% 47-63Hz Rated power 0.55 kW with 150% overload for 60 sec. unfiltered I/O interface: 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 AO Fieldbus: USS/MODBUS RTU with built-in BOP Degree of protection IP20/UL Op Variable: FSA 90x 150x 1
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
Réf Rexel : SS86SL3210-5BE22-2UV0
Réf Fab : 6SL3210-5BE22-2UV0
EAN13 : 6940408102743
SINAMICS V20 380-480V3AC-15/+10% 47-63Hz Rated power 2.2 kW with 150% overload for 60 sec. unfiltered I/O interface: 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 AO Fieldbus: USS/MODBUS RTU with built-in BOP Degree of protection IP20/UL Op Variable: FSA 90x 166x 14
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
Réf Rexel : SS86SL3210-5BE17-5CV0
Réf Fab : 6SL3210-5BE17-5CV0
EAN13 : 6940408102620
SINAMICS V20 380-480V3AC-15/+10% 47-63Hz Rated power 0.75 kW with 150% overload for 60 sec. Integrated filter C3 I/O interface: 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 AO Fieldbus: USS/MODBUS RTU with built-in BOP Degree of protection IP20/UL Op Variable: FSA
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
Réf Rexel : SS86SL3210-5BE15-5CV0
Réf Fab : 6SL3210-5BE15-5CV0
EAN13 : 6940408102613
SINAMICS V20 380-480V3AC-15/+10% 47-63Hz Rated power 0.55 kW with 150% overload for 60 sec. Integrated filter C3 I/O interface: 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 AO Fieldbus: USS/MODBUS RTU with built-in BOP Degree of protection IP20/UL Op Variable: FSA
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
Réf Rexel : SS86SL3210-5BB21-1UV0
Réf Fab : 6SL3210-5BB21-1UV0
EAN13 : 6940408102910
SINAMICS V20 200-240V1AC-10/+10% 47-63Hz Rated power 1.1 kW with 150% overload for 60 sec. unfiltered I/O interface: 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 AO Fieldbus: USS/MODBUS RTU with built-in BOP Degree of protection IP20/UL Op Variable: FSB 140x 160x 1
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
Réf Rexel : SS86SL3210-5BB23-0UV0
Réf Fab : 6SL3210-5BB23-0UV0
EAN13 : 6940408102941
SINAMICS V20 200-240V1AC-10/+10% 47-63Hz Rated power 3.0 kW with 150% overload for 60 sec. unfiltered I/O interface: 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 AO Fieldbus: USS/MODBUS RTU with built-in BOP Degree of protection IP20/UL Op Variable: FSC 184x 182x 1
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
Réf Rexel : SS86SL3210-5BE13-7CV0
Réf Fab : 6SL3210-5BE13-7CV0
EAN13 : 6940408102606
SINAMICS V20 380-480V3AC-15/+10% 47-63Hz Rated power 0.37 kW with 150% overload for 60 sec. Integrated filter C3 I/O interface: 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 AO Fieldbus: USS/MODBUS RTU with built-in BOP Degree of protection IP20/UL Op Variable: FSA
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
85 produit(s) trouvé(s)