Vous avez recherché "Produits électroniques" (26307 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Weidmuller 1018790000 IE-FCM-RJ45-C - Gamme FrontCom Micro Prolongateur FrontCom Micro RJ45-RJ45
WEIDMULLER
Prolongateur FrontCom Micro RJ45-RJ45 - IP 65 Fermé - Surface Contact : Or sur Nickel - Cat 6a / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Vega AO11FA1B3A Détecteur de niveau à palette rotative VEGAPAL 3001
VEGA TECHNIQUE
VEGAPAL 3001 - Détecteur de niveau à palette rotative, raccord G1'1/2 Alu, sortie relais, alimentation 24VDC_20/230 VAC
Vega AO11AA1B3A Détecteur de niveau à palette rotative VEGAPAL 3001
VEGA TECHNIQUE
VEGAPAL 3001 - Détecteur de niveau à palette rotative, raccord G1'1/2 Alu, sortie relais, alimentation 240 VAC
Vega S51XSGATPVL Détecteur de niveau à lames vibrantes pour liquides VEGASWING 51
VEGA TECHNIQUE
VEGASWING 51 - Détecteur de niveau à lames vibrantes pour liquides raccord G 1' Ra < 0,8 sortie transistor, point de commutation 117mm
Siemens 3RB3026-1QB0 RELAIS SURCHARGE 6...25 A
SIEMENS SAS
Relais de surcharge 6...25 A électronique pour protection des moteurs taille S0, CLASSE 10E Montage sur contacteur circuit principal : à visser circuit auxiliaire : à visser Réarmement automatique/manuel
Omron R88A-CAKA005SR-E G5 CABLE PUISS 5M 50-750W
OMRON ELECTRONICS
Câble d'alimentation flexible 5 m pour servomoteurs série g5 (50 w à 750 w), 1 x 230 vc.a.
Siemens 3RB2056-1FC2 RELAIS DE SURCH. 50...200 A
SIEMENS SAS
Relais de surcharge 50...200 A pour protection des moteurs Taille S6, CLASSE 10E Montage sur contacteur/installation séparée Circuit principal : raccordement par barres circuit auxiliaire : Bornes à vis Réarment automatique/manuel ECCN:9N99
Siemens 3RB3036-1WB0 RELAIS SURCHARGE 20..80 A
SIEMENS SAS
Relais de surcharge 20...80 A électronique pour protection des moteurs Taille S2, CLASSE 10E Montage sur contacteur circuit principal : à visser circuit auxiliaire : à visser Réarmement automatique/manuel ECCN:EAR99
Siemens 3RB3016-1SB0 RELAIS SURCHARGE 3...12 A
SIEMENS SAS
Relais de surcharge 3...12 A électronique pour protection des moteurs Taille S00, CLASSE 10E Montage sur contacteur circuit principal : à visser circuit auxiliaire : à visser Réarmement automatique/manuel
Siemens 3RB3026-1SB0 RELAIS SURCHARGE 3...12 A
SIEMENS SAS
Relais de surcharge 3...12 A électronique pour protection des moteurs taille S0, CLASSE 10E Montage sur contacteur circuit principal : à visser circuit auxiliaire : à visser Réarmement automatique/manuel
Siemens 3RB3016-1PB0 RELAIS SURCHARGE 1...4 A
SIEMENS SAS
Relais de surcharge 1...4 A électronique pour protection des moteurs Taille S00, CLASSE 10E Montage sur contacteur circuit principal : à visser circuit auxiliaire : à visser Réarmement automatique/manuel
Siemens 3RB3026-1NB0 RELAIS SURCHARGE 0,32...1,25 A
SIEMENS SAS
Relais de surcharge 0,32...1,25 A électronique pour protection des moteurs taille S0, CLASSE 10E Montage sur contacteur circuit principal : à visser circuit auxiliaire : à visser Réarmement automatique/manuel
Siemens 3RB3026-1PB0 RELAIS SURCHARGE 1...4 A
SIEMENS SAS
Relais de surcharge 1...4 A électronique pour protection des moteurs taille S0, CLASSE 10E Montage sur contacteur circuit principal : à visser circuit auxiliaire : à visser Réarmement automatique/manuel
Weidmuller 1427960000 IE-FCM-USB-3.0-A - Interface de service - Gamme FrontCom Micro
WEIDMULLER
Boîtiers dans un cadre simple peut être muni de différents inserts. Le boîtier basique facile à installer se compose d'une plaque d'insert avec deux connecteurs de données et un connecteur électrique. Il y a ensuite soit une alvéole de test
Weidmuller 1450510000 FrontCom, cadre simple, Couvercle plastique, Verrouillage bouton de commande
WEIDMULLER
Boîtiers, cadre simple, Couvercle plastique, Verrouillage bouton de commande, Couleur: noir (similaire à RAL 9005), IP65, fermé
Weidmuller 1018840000 Prolongateur FrontCom Micro USB, USB 2.0, Type A
WEIDMULLER
Prolongateur FrontCom Micro USB, USB 2.0, Type A - IP65 Fermé - Nomnre d'enfichage > 150 - Matière : PA UL 94V0