charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m
160.774146269977 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m
221.380534126643 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m
319.968981380991 N/m
espacement possible des supports
1.5...2.5 m
type de test de charge selon IEC 61537
type III
Maintien de fonction en cas d'incendie
Non
longueur de travail
3000 mm
Forme du profilé
forme en U
Section transversale utile
10000 mm²