charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m
290.3094412569 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m
400.996427887625 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m
599.950459775781 N/m
espacement possible des supports
1.5...2.5 m
type de test de charge selon IEC 61537
type III
Maintien de fonction en cas d'incendie
Non
longueur de travail
3000 mm
Forme du profilé
forme en U
Section transversale utile
15000 mm²