Vous avez recherché "coreline highbay by121p" (8 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Signify 306425 CoreLine Armature LED BY121P 840 ON/OFF WB 130W 25000lm IP66 IK08 100000h L70
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 130 W, 25000 lm, 4000 K, CRI'80, Angle d'ouverture de faisceau 90°, IP66, IK08
CoreLine Armature LED BY121P 840 ON/OFF WB 150W 30000lm IP66 IK08 100000h L70
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 155 W, 30000 lm, 4000 K, CRI'80, Angle d'ouverture de faisceau 90°, IP66, IK08
CoreLine Armature LED BY121P 840 ON/OFF NB 130W 25000lm IP66 IK08 100000h L70
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 130 W, 25000 lm, 4000 K, CRI'80, Angle d'ouverture de faisceau 55°, IP66, IK08
CoreLine Armature LED BY121P 840 DALI WB 137W 25000lm IP66 IK08 100000h L70
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 137 W, 25000 lm, 4000 K, CRI'80, DALI, Angle d'ouverture de faisceau 90°, IP66, IK08, EL-DC
CoreLine Armature LED BY121P 840 DALI WB 153W 28000lm IP66 IK08 100000h L70
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 153 W, 28000 lm, 4000 K, CRI'80, DALI, Angle d'ouverture de faisceau 90°, IP66, IK08, EL-DC
CoreLine Armature LED BY121P 840 ON/OFF NB 150W 30000lm IP66 IK08 100000h L70
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 155 W, 30000 lm, 4000 K, CRI'80, Angle d'ouverture de faisceau 55°, IP66, IK08
CoreLine Armature LED BY121P 840 DALI NB 137W 25000lm IP66 IK08 100000h L70
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 137 W, 25000 lm, 4000 K, CRI'80, DALI, Angle d'ouverture de faisceau 55°, IP66, IK08, EL-DC
CoreLine Armature LED BY121P 840 DALI NB 153W 28000lm IP66 IK08 100000h L70
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 153 W, 28000 lm, 4000 K, CRI'80, DALI, Angle d'ouverture de faisceau 55°, IP66, IK08, EL-DC