false (Voir les conditions chantier)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Pour l’achat d’un

KIT ALARME INCENDIE TYPE 4

 

Composition du kit alarme type 4 ref : 346 005

1 Alarme incendie type 4
Réf. 346 003

  • Diffuseur sonore interne classe B avec son normalisé NF S 32-001
  • 1 boucle de déclencheurs manuels
  • 1 sortie diffuseurs sonores et/ou visuels d'alarme feu de 250 mA
  • Alimentation secteur

1 diffuseur sonore d'alarme feu
Réf. 957 220

  • Son normalisé NF 32-001
  • Classe B (90 dB à 2 m)
  • IP 42 / IK 07

2 déclencheurs manuels
Réf. 357 277

  • 1 contact
  • IP 30 / IK 07

JE PROFITE DE LA PROMOTION !

 

On vous offre

Un déclencheur manuel !

 

Déclencheur manuel rouge à membrane réarmable.
Réf : 357277

  • Evolutif par ajout d'accessoires.
  • Pose saillie ou sur boite d'encastrement.

Voir le produit

 

Offres limitées à 3 offres par raison sociale, valable du 16/09 au 29/09/2019, dans la limite des stocks disponibles (200 kits).
Achats aux conditions habituelles hors affaires spéciales ou négociées.